農業・園芸資材 :「イノシシ用」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
イノシシが拡げたネットを踏み、ネットを押しても自分の体重で前に進めず、穴を掘ることもできません。
設置方法5mおきに杭を打ち、約1mの高さでネットを張り、上部を杭にしばって固定させてください。
太さ(mm)2.4
1巻
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
柿、鈴生り。現場に合わせた設置ができるので、賢いサルもきちんと入ることができます。
用途選べる仕掛け・誤作動しにくい・作動しにくい
対象動物サル、ノイヌ
仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式
材質鉄(塗装仕上げ)
質量(kg)27
線径(Φmm)4.0
作動方式吊りエサタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×500×1250
メッシュ寸法(mm)50×30
フレーム高さ(mm)760
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
朝、畑へ向かう足取りが軽くなる。被害をなくして作物が育つ楽しみを取り戻す。シンプルな構造のくくり罠で設置が簡単です。たくさん設置する場合に時間短縮できます。
用途シンプルな構造・軽い作動・見つかりにくい
対象動物イノシシ、シカ
仕様サルカン(より戻し)付、ワイヤーストッパー(締付防止金具)付、ワイヤーロック(逆止金具)付
材質バネ、鉄、筒鉄(粉体塗装)
質量(kg)1.8
作動方式バネタイプ
ワイヤー径(Φmm)4.0
筒径(Φmm)200
1個
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
30年以上変わらないスタイルは信頼のあかし。職人が熟練の技でひとつひとつ組立てています。長年作り続けられている定番品です。
用途丈夫なバネ・小型で軽量・やさしいキャッチ
対象動物タヌキ、ヌートリア
仕様ソフトタッチ付
付属品タグ
材質鉄(塗装仕上げ)、バネ:焼入れ加工
質量(kg)0.6
作動方式バネタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×81×235
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
育てる楽しみ、収穫する喜びを感じる。人間にも動物にもやさしい吊りエサタイプです。シンプルな形の中にたくさんの機能が詰め込まれています。
用途作動の調整ができる・大きな動物も逃さない・動物に安全でやさしい
対象動物タヌキ、ヌートリア
仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式、エサフック脱着式
付属品保護カバー、スペアバネ、エサ袋、タグ
材質鉄(メッキ・塗装仕上げ)
質量(kg)3
線径(Φmm)2.0
作動方式吊りエサタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×290×650
メッシュ寸法(mm)18×29
フレーム高さ(mm)360
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ステンレス入の猪鹿よけ網。 簡単ネット張りロープつきです。
規格2m×20m
目合い(cm)16
1袋
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
朝、畑へ向かう足取りが軽くなる。被害をなくして作物が育つ楽しみを取り戻す。シンプルな構造のくくり罠で設置が簡単です。たくさん設置する場合に時間短縮できます。
用途シンプルな構造・軽い作動・見つかりにくい
対象動物イノシシ、シカ
仕様サルカン(より戻し)付、ワイヤーストッパー(締付防止金具)付、ワイヤーロック(逆止金具)付
材質バネ、鉄、筒鉄(粉体塗装)
質量(kg)2
作動方式バネタイプ
ワイヤー径(Φmm)5.0
筒径(Φmm)200
1個
¥22,980
税込¥25,278
15日以内出荷
朝、畑へ向かう足取りが軽くなる。被害をなくして作物が育つ楽しみを取り戻す。シンプルな構造のくくり罠で設置が簡単です。たくさん設置する場合に時間短縮できます。
用途シンプルな構造・軽い作動・見つかりにくい
対象動物イノシシ、シカ
仕様サルカン(より戻し)付、ワイヤーストッパー(締付防止金具)付、ワイヤーロック(逆止金具)付
材質バネ、鉄、筒鉄(粉体塗装)
質量(kg)1.8
作動方式バネタイプ
ワイヤー径(Φmm)5.0
筒径(Φmm)120
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
野生の動物が尿によりマーキングをしてお互いの存在を知らせる習性を利用して、オオカミを天敵とする動物を寄せ付けなくします。
鹿・熊・イノシシ・猿の本能を直撃。
ウルフピーは狼の尿100%の獣よけで、作物や民家に被害をおよぼす有害獣であるイノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどを有効的に近づけにくくします。
小分けにした容器に入れて設置するだけで簡単に獣害被害対策として効果を発揮します。
用途鹿・熊・イノシシ・猿などの害獣よけに。
対象動物鹿・熊・イノシシ・猿
猪・イノブタの嫌なニオイを放ちます。人間の1000倍もある嗅覚を利用、猪の嫌いな唐辛子の臭いで寄せ付けないようにします。嫌いな色で怖がらせます。青・紫色を嫌う猪、イノブタの習性を利用、風による揺れで更に威嚇し慣れを防ぎます。設置がとても簡単!ロープを張って吊り下げるだけ。誰にでも簡単設置が簡単です。効果が長続きします。約1年間にわたり臭い効果を持続します。
用途猪・イノブタの嫌なニオイを放ちます。
対象動物猪・イノブタ
大切な農畜産物や土地、レジャー施設を24時間守ります。
密閉方式により雨水の防御は万全です。
経済的な電気消費量設計(1日12時間、連続使用で50日間可能)。
対象動物イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ
付属品アース棒3連、アルカリ乾電池、本体取付金具、高圧線、危険表示板
寸法(mm)310×205×155
質量(kg)3
電源ACアダプター(100V、別売)、12Vバッテリー(外部バッテリーコード)、ソーラー(専用充電バッテリー)、単1形アルカリ乾電池(8本)
出力電圧(V)最大DC10000
モード切替連続/夜間出力/昼間出力
有効距離(m)3000(使用条件により変動)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ソーラー充電式、音と光で害獣・防鳥対策、高性能モーションセンサー内臓、音量調整ダイヤル(ON/OFFスイッチ兼用)、音慣れしにくい計10種類のアラーム音
用途有害動物による農業被害対策
付属品両面テープ、タップネジ、インサートナット
質量(g)約270(充電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×82×120
使用電池ニッケル水素電池 単3型(1.2V700mAh×3本)内蔵
防水性IP54相当(防雨タイプ)
音量(dB)最大約120
センサー感知範囲正面約10m、左右約120度、上下約45度
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
朝、畑へ向かう足取りが軽くなる。被害をなくして作物が育つ楽しみを取り戻す。シンプルな構造のくくり罠で設置が簡単です。たくさん設置する場合に時間短縮できます。
用途シンプルな構造・軽い作動・見つかりにくい
対象動物イノシシ、シカ
仕様サルカン(より戻し)付、ワイヤーストッパー(締付防止金具)付、ワイヤーロック(逆止金具)付
材質バネ、鉄、筒鉄(粉体塗装)
質量(kg)1.6
作動方式バネタイプ
ワイヤー径(Φmm)4.0
筒径(Φmm)120
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
丈夫なバネで小型、軽量。
用途有害動物の捕獲に。
仕様ソフトキャッチ付
付属品取扱説明書、タグ
材質鉄(塗装仕上げ)
作動方式バネタイプ
今年もまた、黄金色の穂が垂れる。大切な豊作物を動物から守るために。組立、設置、捕獲、全てがスムーズ。現場での手間を限りなく減らしてくれます。
用途組立が早い・組立後、軽トラックで運搬可能・高い安全性
対象動物サル、イノシシ、シカ
仕様本体6分割、脱出防止装置(ロック)付、シャッター落下防止装置付、足挟み込み防止装置付
付属品部品箱
材質鉄(塗装仕上げ)
質量(kg)67
線径(Φmm)6.0
作動方式蹴り糸タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)850×850×1800
メッシュ寸法(mm)100×100
フレーム高さ(mm)1300
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
電気さく本機は信頼の『日本製』 有効柵線距離 3000m
小型で高機能!選べる4電源
市販の単一アルカリ乾電池(8個)で使用可能。(電池は別途お買い求め下さい)
乾電池以外に
ソーラーパネル&Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売)
Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売)
ACアダプター&ブレーカーセット(漏電遮断器付)(別売)
Sバッテリー単体でご使用される場合、バッテリーの容量が少ない為、専用充電器(別売)の購入を推奨いたします。
40Bバッテリーをご使用希望される場合はSEF-100B又はSEF-100Sをお買い求め下さい。
雨でも安心の防雨型
本体材質は耐候性に優れたASA樹脂を使用
盗難対策に本体横に南京錠を取付可能
運転モードは3段階切替 夜・昼・連続
仕様稼働日数(半日)30日
付属品高電圧出力線、アース棒(2連)、危険表示板(1枚)、本体取付金具(電池用)、ACアダプター接続コード
材質ASA
質量(kg)2.4
出力電圧(V)10000(無負荷時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×321×170
機能モード選択機能○(連続・昼・夜)、モード表示ランプ○点燈、出力表示ランプ○点滅、電池交換ランプ○、光センサー○
入力電源単1アルカリ電池×8、Sバッテリー12V(コード付)、AC100V(屋内使用のみ)、ソーラー式
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
基本的な防獣・獣害対策用ネット。畑、果樹園周り、他あらゆる場所へ設置できます。
比較的網目が大きいので、その他目の細かいネットなど複数のネットとの併用が効果的です。設置用ロープお取り付け済みで広げやすい、経済的な防獣用ネット。
約18cm菱目で中~大型の害獣に対応。
用途猪 鹿 キョン等 中・大型害獣の獣害を防ぐ防獣対策用本格防獣ネット 山間部 里山周辺 休耕地に出没しやすい鹿やイノシシ他の防獣対策に!
仕様設置用ロープ取付済み
寸法(m)2×20
商品サイズ(m)2×20
RoHS指令(10物質対応)対応
目合い(cm)18菱目
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ニオイ、色、揺れで撃退します。一人で簡単設置:基礎工事不要で、紐や既存の柵に等間隔でつけるだけ。だれでも簡単に設置できます。大がかりな、基礎工事も不要です。さまざまな設置が可能:『本商品』を等間隔に設置すれば、どんな方法でも大丈夫。ひもや結束バンドなどですでにある柵や樹木に直接設置することもできます。メンテナンスフリー:使用期限(約1年間)メンテナンスいらずで効果を発揮します。わずらわしい下草刈りともサヨウナラ!。イノシシの嫌いな青色の短冊にシカの嫌いな匂いをマイクロカプセルに封入。昼夜問わずシカの忌避に効果を発揮。臭いの効果は驚きの3年間!。短冊はポリプロピレン製なので丈夫で色落ちもしません!。杭とロープがあれば誰でもどこでも簡単に設置できます。設置したその日から効果を発揮!。しかもメンテナンスフリーでランニングコストもなし!わずらわしい下草刈りともサヨナラです!。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途イノシシ専用の忌避材です。
色青
タイプ30m用
原材料忌避剤・天然植物成分
入数(個)30
対象動物イノシシ専用
1袋(30個)
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
金網製で頑丈。亜鉛メッキを施しサビに強い。施工が簡単
用途イノシシ被害対策に
セット内容ロール状金網(全長15M×高さ1.1M)・基礎支柱5本・支柱5本・結合コイル5本・アンカーピン10本
寸法(m)設置可能距離:15
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
ニオイ、色、揺れで撃退します。一人で簡単設置:基礎工事不要で、紐や既存の柵に等間隔でつけるだけ。だれでも簡単に設置できます。大がかりな、基礎工事も不要です。さまざまな設置が可能:『本商品』を等間隔に設置すれば、どんな方法でも大丈夫。ひもや結束バンドなどですでにある柵や樹木に直接設置することもできます。メンテナンスフリー:使用期限(約1年間)メンテナンスいらずで効果を発揮します。わずらわしい下草刈りともサヨウナラ!。イノシシの嫌いな青色の短冊にシカの嫌いな匂いをマイクロカプセルに封入。昼夜問わずシカの忌避に効果を発揮。臭いの効果は驚きの5年間!。短冊はポリプロピレン製なので丈夫で色落ちもしません!。杭とロープがあれば誰でもどこでも簡単に設置できます。設置したその日から効果を発揮!。しかもメンテナンスフリーでランニングコストもなし!わずらわしい下草刈りともサヨナラです!。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途イノシシ専用の忌避材です。
色青
タイプ100m用
原材料忌避剤・天然植物成分
入数(個)100
対象動物イノシシ専用
1袋(100個)
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
ニオイ、色、揺れで撃退します。一人で簡単設置:基礎工事不要で、紐や既存の柵に等間隔でつけるだけ。だれでも簡単に設置できます。大がかりな、基礎工事も不要です。さまざまな設置が可能:『本商品』を等間隔に設置すれば、どんな方法でも大丈夫。ひもや結束バンドなどですでにある柵や樹木に直接設置することもできます。メンテナンスフリー:使用期限(約1年間)メンテナンスいらずで効果を発揮します。わずらわしい下草刈りともサヨウナラ!。イノシシの嫌いな青色の短冊にシカの嫌いな匂いをマイクロカプセルに封入。昼夜問わずシカの忌避に効果を発揮。臭いの効果は驚きの4年間!。短冊はポリプロピレン製なので丈夫で色落ちもしません!。杭とロープがあれば誰でもどこでも簡単に設置できます。設置したその日から効果を発揮!。しかもメンテナンスフリーでランニングコストもなし!わずらわしい下草刈りともサヨナラです!。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途イノシシ専用の忌避材です。
色青
タイプ50m用
原材料忌避剤・天然植物成分
入数(個)50
対象動物イノシシ専用
1袋(50個)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
初心者にも扱いやすく、女性や高齢の方にも設置がしやすいよう、絶妙なバランスで組んでいます。
用途組立済のスプリングセット単体販売ページです。既に踏み板を用意されていて、出来上がっているスプリング部分をお探しの方におすすめです。
荷重(kg)圧縮時:15.4
1式
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
ニオイ、色、揺れで撃退します。一人で簡単設置:基礎工事不要で、紐や既存の柵に等間隔でつけるだけ。だれでも簡単に設置できます。大がかりな、基礎工事も不要です。さまざまな設置が可能:『本商品』を等間隔に設置すれば、どんな方法でも大丈夫。ひもや結束バンドなどですでにある柵や樹木に直接設置することもできます。メンテナンスフリー:使用期限(約1年間)メンテナンスいらずで効果を発揮します。わずらわしい下草刈りともサヨウナラ!。イノシシの嫌いな青色の短冊にシカの嫌いな匂いをマイクロカプセルに封入。昼夜問わずシカの忌避に効果を発揮。臭いの効果は驚きの2年間!。短冊はポリプロピレン製なので丈夫で色落ちもしません!。杭とロープがあれば誰でもどこでも簡単に設置できます。設置したその日から効果を発揮!。しかもメンテナンスフリーでランニングコストもなし!わずらわしい下草刈りともサヨナラです!。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途イノシシ専用の忌避材です。
色青
タイプ10m用
原材料忌避剤・天然植物成分
入数(個)10
対象動物イノシシ専用
1袋(10個)
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
ニオイ、色、揺れで撃退します。一人で簡単設置:基礎工事不要で、紐や既存の柵に等間隔でつけるだけ。だれでも簡単に設置できます。大がかりな、基礎工事も不要です。さまざまな設置が可能:『本商品』を等間隔に設置すれば、どんな方法でも大丈夫。ひもや結束バンドなどですでにある柵や樹木に直接設置することもできます。メンテナンスフリー:使用期限(約1年間)メンテナンスいらずで効果を発揮します。わずらわしい下草刈りともサヨウナラ!。イノシシの嫌いな青色の短冊にシカの嫌いな匂いをマイクロカプセルに封入。昼夜問わずシカの忌避に効果を発揮。臭いの効果は驚きの1年間!。短冊はポリプロピレン製なので丈夫で色落ちもしません!。杭とロープがあれば誰でもどこでも簡単に設置できます。設置したその日から効果を発揮!。しかもメンテナンスフリーでランニングコストもなし!わずらわしい下草刈りともサヨナラです!。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途イノシシ専用の忌避材です。
色青
タイプ3m用
原材料忌避剤・天然植物成分
入数(個)3
対象動物イノシシ専用
1袋(3個)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
落とし扉が片側のみに備わっている【片扉】タイプです。 イノシシやシカなどの中~大型獣捕獲の標準サイズ、幅1.0m×高さ1.0m×奥行2.0mです。扉吊り下げ用ワイヤロープの長さは約185cmです。 分解・組立式で、各面は付属のワイヤークリップで連結して組み立てます。 各面の重量は、扉が26kg・天井が19kg・側面が17kg×2枚・底面が17kg×1枚・背面が19kg×1枚 = 合計約115kg。 日々改善を加えており、警戒心が高い獣を獲るための工夫を随所に盛り込んでいます。【付属品】落とし扉ストッパー、扉つり上げ用ワイヤロープ(約185cm)、組み立て用ワイヤクリップ、組み立て要領・設置要領説明書
用途捕獲実績多数のイノシシ・シカ用の箱罠。獣の力に負けない頑強仕様。片扉タイプです。
質量(kg)約120
寸法(m)幅1.0×高さ1.0×奥行2.0
塗装グレー
1台
¥88,980
税込¥97,878
翌々日出荷
熟練の猟師監修のもと型取りし、激安・かつ設置が極めて簡単にできるよう工夫しています。 とにかく安いので、気軽に使えます。本番以外でも、罠の改良テストや調整に使用することもできます。コストパフォーマンスが非常に優れており、ガンガン使える商品です。
用途年間数千個の出荷実績がある、大人気のくくり罠です。設置に必要なものが全てそろっており、届いてすぐに仕掛けることができます。
質量(g)約375
高さ(cm)台座:3.5
素材ABS樹脂
落とし扉が両側に備わっている【両扉】タイプです。イノシシやシカなどの中~大型獣捕獲の標準サイズ、幅1.0m×高さ1.0m×奥行2.0mです。扉吊り下げ用ワイヤロープの長さは約185cmです。分解・組立式で、各面は付属のワイヤークリップで連結して組み立てます。各面の重量は、扉が26kg×2枚・天井が19kg・側面が17kg×2枚・底面が17kg×1枚 = 合計約122kg。日々改善を加えており、警戒心が高い獣を獲るための工夫を随所に盛り込んでいます。【付属品】落とし扉ストッパー、扉つり上げ用ワイヤロープ(約185cm)、組み立て用ワイヤクリップ、組み立て要領・設置要領説明書
用途捕獲実績多数のイノシシ・シカ用の箱罠。獣の力に負けない頑強仕様、安くて良く獲れる両扉タイプです。
質量(kg)約120
寸法(m)幅1.0×高さ1.0×奥行2.0
塗装グレー
1台
¥93,980
税込¥103,378
翌々日出荷
熟練の猟師監修のもと型取りし、激安・かつ設置が極めて簡単にできるよう工夫しています。 とにかく安いので、気軽に使えます。本番以外でも、罠の改良テストや調整に使用することもできます。コストパフォーマンスが非常に優れており、ガンガン使える商品です。
用途年間数千個の出荷実績がある、大人気のくくり罠です。設置に必要なものが全てそろっており、届いてすぐに仕掛けることができます。
素材ABS樹脂
落とし扉が片側のみに備わっている【片扉】タイプです。イノシシやシカなどの中~大型獣捕獲の標準サイズより一回り小さめの、幅0.8m×高さ0.8m×奥行1.8mです。扉吊り下げ用ワイヤロープの長さは約176cmです。分解・組立式で、各面は付属のワイヤークリップで連結して組み立てます。各面の重量は、扉が20kg・天井が14kg・側面が13kg×2枚・底面が13kg×1枚 = 合計約82kg。日々改善を加えており、警戒心が高い獣を獲るための工夫を随所に盛り込んでいます。【付属品】落とし扉ストッパー、扉つり上げ用ワイヤロープ(約176cm)、組み立て用ワイヤクリップ、組み立て要領・設置要領説明書
用途捕獲実績多数のイノシシ・シカ用の箱罠。の力に負けない頑強仕様はそのままに、ビッグサイズより一回り小さい片扉タイプです。
質量(kg)約80
寸法(m)幅0.8×高さ0.8×奥行1.8
塗装グレー
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
イノシシの侵入を防ぎたい場所をテープで囲む、張る。テープだから設置、撤去がかんたん。防護柵や電気柵と併用すると効果が高まります。
イノシシが警戒する特殊忌避香料で侵入を防ぎます。
イノシシが本能的に危険を感じるニオイと猛獣のニオイとをダブルで配合。
設置が簡単なテープタイプ。
防護柵や電気柵と併用すると効果が高まります。
効果は2~3ヶ月間持続します(天候や設置条件により異なります)。
用途イノシシの忌避、侵入防止に。
有効成分特殊忌避香料
有効期間2~3ヶ月
対象動物イノシシ
1巻(20m)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
10種類の天然植物を配合した刺激臭でイノシシを寄せ付けないようにする忌避剤です。青色を嫌うイノシシの習性を利用し、さらに風で揺れることにより慣れを防ぎます。特殊なマイクロカプセルに入っているため、約1年間効果が持続します。結束バンドやひもで吊るしたり、ロープに吊るしたりと誰でも簡単に設置できます。
用途工事現場、田畑、庭に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×18×1
効果約1年
1セット(5個)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
初心者にも扱いやすく、女性や高齢の方にも設置がしやすいよう、絶妙なバランスで組んでいます。
用途組立済のスプリングセット単体販売ページです。既に踏み板を用意されていて、出来上がっているスプリング部分をお探しの方におすすめです。
荷重(kg)圧縮時:9.8
1式
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
防獣用ネット。
ネットにロープが取付加工済みですので、ロープをしばるだけでかんたん設置、きれいに広がり丈夫です。
山間部で視認性にすぐれた黄色です。
田畑などを手軽に囲える経済的なネットです。
エスコ品番EA952AD-140
質量(g)600
寸法(m)1.6(H)×20
1個
¥2,730
税込¥3,003
翌日出荷
『ソーラー多機能警告式害獣撃退器』は、様々な動物を寄せ付けないよう設計された製品です。超音波、音、光という3つの警告方法で動物を威嚇し、動物を傷つけずに寄せ付けません。撃退周波数を変更することで、様々な種類の動物に対応可能です。ソーラーパネルを搭載しており、晴れの日は太陽光で充電できます。そのため、電源を気にせず設置できます。防水設計なので、雨の日でも安心して使用できます。広い範囲をセンサーで感知するため、遠くから動物を寄せ付けません。コンパクトで軽量なので、持ち運びが簡単です。
用途動物を傷つけずにする撃退に。畑、庭、家庭菜園の害獣駆除に。
仕様【有効範囲】217°
サイズ(cm)14×7.5×17.5
周波数(kHz)【超音波】13.5~45
連続使用時間(時間)8
充電時間(時間)【USB】5~6【ソーラー】7~9
対象猫、犬、蛇など
有効距離(m)1~7
入力電圧5V1A
1台
¥6,988
税込¥7,687
5日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。