農業・園芸資材 :「エアーホース エアーブラシ」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属製の散水ノズルです。 レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。 フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付きます。 レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。 大口径なので、通常のスプレーガンの場合と比べて約50%(メーカー比)流量が増えます。 内径18ミリのホースに取付けできます。 ホース用バンドは別売です。
シャワー種類直射・噴霧 適合ホース内径(Φmm)18 材質亜鉛ダイカスト 付属品タケノコ 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-17
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ケルヒャー散水シリーズのスパイラルホースセット 万能口金(大)付です。 ベランダや玄関などでの使用に便利です。10mの伸縮自在なホースがコイル状になっているので巻取りが不要です。 ホースとマルチスプレーガンがセットになっています。
ホース長さ(m)10 仕様ストレート、扇状、ジョウロ、霧状 カバーなし 質量(kg)0.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×100×100 キャスターなし ホース寸法(内径×外径)(mm)9×11、マルチスプレーガン、水道ホース側カップリング(逆止弁付き)、水道ホース側カップリング(逆止弁なし)、蛇口側カップリング(3/4インチネジ用蛇口)、万能口金(大)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング