農業・園芸資材 :「エンジンポンプ 2インチ 圧」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住化農業資材スミレイン 40HD
優しい雨で全面に灌水でき、散水幅を最大幅まで自由に変えられます。長尺(100m)でも均一に散水できます。高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。1巻(100m)で、約15aを灌水できます。専用巻取機(別売)により、敷設収納が簡単にできます。
材質補強材入り黒色特殊ポリエチレン 最高使用圧力(MPa)0.25 折径(mm)75(相当径:Φ41) 質量(kg/巻)約11/100m
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住化農業資材スミレイン 50
優しい雨で全面に灌水でき、散水幅を最大幅まで自由に変えられます。長尺(100m)でも均一に散水できます。高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。1巻(100m)で、約20aを灌水できます。専用巻取機(別売)により、敷設収納が簡単にできます。
長さ(m)100 材質補強材入り黒色特殊ポリエチレン 最高使用圧力(MPa)0.25 折径(mm)92(相当径:Φ52) 質量(kg/巻)約14/100m
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります