農業・園芸資材 :「ガーデニング ハウス」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
お庭スペースに合わせた多彩なバリエーション。差込み式パイプジョイント使用で組立がラクラク。
パイプは亜鉛メッキ加工で錆びにくい。
寒さや霜から大切な植物を守る!フラワースタンドやラックにかぶせるだけで、すぐに使える簡易温室。ファスナー付きカバーで、中に入れたものが取り出しやすい!
ビニールが劣化や破損した場合、替えカバー『GRH-N04CT』を購入して下さい。
用途植物の越冬、保温、棚として
亜鉛メッキスチールパイプで錆びにくく、農業用ビニールを使用し耐久性が高い。
ベース付で移動が簡単で連作障害の作物に最適
用途家庭菜園入門に。有機栽培入門に。連作障害対策に。
間口(m)2.2
パイプ径(Φmm)19
高さ(m)2.2
組立て式簡易温室「スーパージャンボ」の取り替え用カバーです。痛んだり、破れたときなどの交換用としてお使いください。
材質塩化ビニール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約150×き220×216
1個
¥9,188
税込¥10,107
3日以内出荷
植物の寒さや霜よけ、背の高い植物や大きめプランターに使える大型のビニール温室です。工具不要で組立が可能です。
用途植物の越冬、保温、棚として。背の高い植物や大きめプランターに。
付属品ヒモ付ペグ4本、アンカーピン8本
材質(本体)スチール、(カバー)ポリエチレン、(ジョイント)ポリプロピレン
幅(mm)1220
質量(kg)約9.5
質量(g)8.84
耐荷重(kg)(棚板1枚あたり)均等10まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅122cm×奥行186cm×高さ190cm
寸法(幅W×奥行D)(cm)(棚板1枚あたり)約79×31
1台
¥21,900
税込¥24,090
翌々日出荷
ベース式を採用。時期と作物により菜園畑を移動させ連作障害を防げます。またハウスの移動は大人2人でらくらくできます。
春~秋は天井部にビニール天幕を被せ、側幕を防虫ネットで囲い完全に外部と遮断する為、害虫の侵入を防げます。
秋~春先は防虫ネットをビニール(0.075mm)に張り替え、温室で使用できます。
別売の遮光ネットを張れば日よけ、霜よけになります。
仕様採光性95%以上農ビ0.1mm、白色防虫ネット
質量(kg)78.8
パイプ径(Φmm)25
面積約3.3坪
奥行(m)4.0
扉形式スライド式扉
高さ(m)2.2
間口(m)2.7
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
花苗、野菜苗の育苗にジャストサイズ。ビニールは一体型透明で厚さ0.1mm。フレームは直径19mm、スチール製亜鉛メッキパイプのため丈夫でさびにくいです。
用途家庭菜園
仕様アーチ4本
パイプ径(Φmm)19.1
面積約1坪
奥行(m)2.2
適合作物花苗、野菜苗など
高さ(m)1.85
間口(m)1.56
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
寒さや霜から大事な植物を守ります!ファスナーで開閉。巻き上げれば出し入れラクラク。
材質塩化ビニル樹脂
幅(mm)740
質量(kg)0.5
適合品番VGT-WS01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅71cm×奥行49cm×高さ158cm
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
植物の寒さや霜よけ、背の高い植物や大きめプランターに使える大型のビニール温室です。横開閉で使いやすい、中身を隠し光を通す強度の高い糸入りの仕様です。
通常の簡易ビニールよりパイプ太く、強度が高いです。自転車や大型用品などの収納保管スペースとしても活用できます。
ビニールが劣化や破損した場合、替えカバー『GRH-20C』を購入して下さい。
用途植物の寒さや霜よけに。 背の高い植物や大きめプランターに使える大型の簡易温室。自転車や大型用品などの収納保管スペースとしても活用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)185×248×226
組み立て簡単な霜除け、寒さ除けの簡易温室。
ハーブ等の冬ごしにも最適です。
用途保温、防霜、促成、防風などに
使用目的促成、保温、防霜、防風
組み立て簡単!伸縮式のフレームを伸ばしてビニールを掛けるだけ!
開閉しやすいダブルジップ方式を採用で、お好みの場所でカバーの開閉が可能!
通常のビニール温室と違い、片付けも簡単!
交換用の替えカバーも別売りで用意しているので経済的です。
用途植物の越冬、保温、棚として
育苗から栽培まで本格的な農業用パイプハウスです。組立簡単、本格パイプ・ハウス部材を使用しており家庭菜園に最適です。国内工場生産で強度、耐久性、組立、交換部品、どれをとっても一級品です。安心して長期に渡りお使いいただけます。
用途育苗ハウス・雨よけ・菜園・促成栽培・育成栽培・ガーデニング・家庭菜園
トラスコ品番530-7275
材質【パイプ】亜鉛メッキスチールパイプ19.1mm 【ビニール材質】農業用ビニール仕様
高さ(mm)1850
タイプベース式
奥行(mm)2200
間口(mm)1560
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ビニールは0.1mm、扉ビニールは0.1mmを使用。
前後パイプは19mmを使用。
風対策としてラセン杭、丈夫なバンドもセットしました。
パイプは亜鉛引加工パイプで耐久性はもちろん、錆にくい。
従来の1槽シンクに専用ポンプを取り付けたので手洗いユニットポンプ式よりも軽量。後部に給水タンク(20L)と汚水タンク(20L)が内蔵しており給水工事不要。給水・排水工事が出来ない場所での手洗い場として使用。足踏みペダルを踏むと約181ccの水が蛇口より流れます。
用途工事現場や作業場用・キャンプ場・農業用・DIY、ガーデニング用と多目的に使用。
質量(kg)23(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×750×1050
寸法(長さL×幅W)(mm)シンク槽:590×610
1台
¥57,980
税込¥63,778
8日以内出荷
1セット
¥529
税込¥582
当日出荷
季節に入ると野菜や防風ネット・ビニールハウスなどの支柱挿し・・・。ミカンやバラなど果樹や花木の追肥...。農業、園芸、ガーデニング、ガーデンライトの設置などの準備など・・・。穴掘りは、地面が固いと力がいるし、掘る穴が多かったりや深い穴掘りはとっても大変。そんな面倒で大変な作業が、力いらずで女性でも簡単に穴掘りが出来る「YARDFORCE 24Vコードレス穴掘り機(電動オーガ)」が登場!。ハイパワー24V電動コードレス式なので、面倒な準備もなく本体機器に「YARDFORCE 24Vコードレスシリーズ共通バッテリー」を装着してスイッチを入れるだけで力強く簡単に地面に穴がスッポリ!。誰でもスムーズに穴掘りが行え、固い地面も本体左右両手グリップを両側からしっかり支え垂直下向きに体重を利用して作業が出来ますので固い地面穴あけもラクラク。しかもリバース機能搭載なので抜くときも簡単です。安全構造Wスイッチ採用によりスイッチから手を放すと停止しますので誤作動を防止する安全機能も搭載、。また軽量設計のため車の荷台に入れて運べたり女性でも手軽に扱えます。用途にあわせて別売ドリルも追加できるので、野菜などの細い支柱立てから植樹・種まき穴あけなど、杭棒打ちや柵・ハウスの設置穴あけまで様々使用が出来て家中で大活躍する電動穴掘り機です!
用途野菜などの細い支柱立てから植樹・種まき穴あけなど、杭棒打ちや柵・ハウスの設置穴あけなどに。標準付属のドリル径は40mm幅です。
セット内容本体、径40mm(300mm長)ドリル、24Vバッテリー、充電器他
材質ABS、スチール他
質量(kg)本体:約1.9(40mmドリル含む)、24Vバッテリー:約0.44
寸法(cm)本体/幅26×奥行18×高さ37、ドリル径4×長さ30
連続使用時間約40分(※無負荷時)
バッテリー24Vリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー
回転数550(rpm)
充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)
入数1セット
作動音(dB)86
1セット
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。