農業・園芸資材 :「グラファイポール」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中実構造なのでしなりに強く、折れにくく、絶縁性能も高い樹脂ポールです。電気柵用グラファイポール900mm10型タイプです。しなりがあり、折れにくいポールで、心理柵に向いています。
用途野生動物被害対策(電気柵用支柱) 全長(mm)900 質量(g)14 直径(mm)10 奥行(mm)10
1セット(10本)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

軽量かつ強度的に大変優れています。 対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
材質繊維強化プラスチック
1セット(50本)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強い衝撃に耐えるFRP製支柱です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
14,980 税込16,478
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。 FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。 FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。 高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
1パック(100本)ほか
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FRPポール支柱。
直径(Φmm)14 長さ(cm)90 対応14mmフック RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
12,980 税込14,278
当日出荷

重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。 FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。 FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。 高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
タイプパイプ
1パック(50本)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

サビ、変形に強い仕様になっています。 クリップをつまむだけで、簡単に上下の移動ができますので、 手軽に設置できます。
1セット(25個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。 FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。 FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。 高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
タイプマル
1巻ほか
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
適合SP-2013、SP-2018 セット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

樹脂被膜鋼管支柱用ガイシ。
用途コード取付に最適 直径(Φmm)45 高さ(mm)約50 対応支柱直径14~20mm RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
7,398 税込8,138
当日出荷

用途EA864AN-1、11用 エスコ品番EA864AN-32 材質樹脂、フック:スチール 質量(g)20
1個
9,600 税込10,560
翌日出荷

1セット(100個)
9,498 税込10,448
7日以内出荷

1セット(100本)
68,980 税込75,878
7日以内出荷

軽量で弾力性のあるトンネル支柱グラスファイバーポール
径(mm)5.5
1セット(10束)
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常電柵設置時、30cm程、地面に埋めてご使用頂きます。
1ケース(50本)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。 両端に水密キャップを使用。内側からの錆・腐食の心配もありません。 表面は特殊オレフィン系樹脂でコーティング。環境にも配慮しており安心してお使いいただけます。 農薬・肥料に侵されにくい。 軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利です。 竹のように前加工の必要がありません。 耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋等の誘引 菊・カーネーション・観葉植物等の花卉 梨・桃・みかん・ぶどう等の矯正
1セット(50本)ほか
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

FRP支柱20型×90cmとFRP支柱14型×90cmを連結して延長できます。
用途猪・鹿対策兼用、電気柵用支柱延長セット セット内容ステンレスフック14型(個):3、ステンレスフック20型(個):2、支柱延長フック(個):2、FRP支柱14型×90cm(本):1、FRP支柱20型×90cm(本):1 対象動物猪・鹿
1セット
998 税込1,098
7日以内出荷

樹脂製ですので簡単に、手早くポールに碍子を付ける事が出来ます。
寸法(mm)19
1ケース(100個)
7,698 税込8,468
当日出荷

ファームエイジ打込みキャップ
施工時のグラファイポールの破損を防ぎます。
用途野生動物被害対策用器具 グラファイポールに装着 対応製品GP10型用 材質鉄製
1個(1kg)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

ファームエイジクリップ10型
簡単につまめるクリップを取り付けることで電気柵用ワイヤーの段数や高さの調節を簡単に行えます。グラファイポール専用クリップです。
用途野生動物被害対策(電気柵用ワイヤー支持クリップ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×33×27 質量(g)7 ホール(Φmm)10用
1袋(10個)
599 税込659
5日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります