農業・園芸資材 :「グリーンカーテン肥料」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
ゴーヤ(にがうり)、アサガオ、キュウリ、フウセンカズラなどのつる性植物に最適です。
様々なタイプのプランターに設置することができます。
ベランダ手すりなどから吊下げできます。
3種類のリーフ(ライトグリーン・フォレストグリーン、パープルミックス)で住宅のおしゃれな目隠しに最適。ダブルリーフタイプはリーフ(葉)の量が2倍で目隠し効果をアップ。内側からでもリーフを楽しめる。取付は付属の結束バンドでワンタッチで簡単設置。日除けにもなってエアコン代の節約に。設置場所に合わせてネットをカットして使用することも可能。人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。フェイクリーフなので育てる手間要らず。型崩れなく、しっかりと取り付け可能。結束バンド16本付き
用途簡単設置のグリーンフェンス、緑のカーテン、グリーンカーテン、リーフフェンスとして。ベランダ テラス フェンス 目隠し 日よけ 造花
付属品1セットにつき結束バンド16本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×200
寸法(縦×横)(cm)100×200
グリーンカーテン用植物にぴったりのプランターです。
ウォータータンク付きで、水切れしやすいツル性植物の生育に適しています。
風の影響を受けやすいグリーンカーテンに合わせて、頑丈な造りになっています。
用途つる性植物育成用にご使用下さい。
材質ポリプロピレン
色ハーブグリーン
ゴーヤ(にがうり)、アサガオ、キュウリ、フウセンカズラなどのつる性植物に最適です。
奥行きを1m保ちながら、高さ1.7m~3.2mまで伸縮することができ、窓の開閉がラクに行えます。
セット内容縦パイプ(伸縮式)×3本、横パイプ×4本、アーチパイプ×3本、専用ネット(180cm×3.6m)×1枚、クロスバンド×12本、ネジ×6個
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ABS、ポリエチレン、ポリプロピレン、スチール
色パイプ:ダークグリーン、ネット:グリーン、クロスバンド:シルバー
幅(cm)180
アズワン品番64-6533-24
高さ(m)1.7~3.2
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。