農業・園芸資材 :「グリーンファーム」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
関連キーワード
1袋(2枚)
¥299
税込¥329
欠品中
WB-30用の替えスポンジです。
用途WB-30専用。
材質ポリエチレン
1袋(5枚)
¥449
税込¥494
当日出荷
水が溜まりすぎるとメッシュ部分から抜けるようになっており、メッシュ底と保水性の長所を兼ね備えました。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
容量(L)50
寸法(縦×横×高さ)(mm)309×690×383
愛菜花(あいさいか)の加温面積から1.3倍にアップしました。各メーカーの育苗ポットをほとんど切らずに使用できる発芽育苗器です。本体に水を張ることで、水耕栽培にも使用できます。成長した場合は、自在支柱等を専用の支柱受け穴に差込んで、アーチ型ドーム温室として切り換えて使用できます。
質量(kg)約2.4(セット時)
材質(本体)PP
電源(V)AC100
消費電力(W)60
能力加湿/室温+18℃(ご使用環境によって異なります)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×400×168(コード突出部含まず)
安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ内蔵
電源コード(m)約1.3
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×330×130(フード装着時可能)
1台
¥25,980
税込¥28,578
14日以内出荷
花株を植え込む際、上部から根鉢を崩さずに側面に植え込む事ができます。
小型のかわいいハンギングバスケットです。
初心者の方も失敗なく簡単に植え込みができます。
使用株数 6~10株植込み後重量 3~5kg。
用途花苗などの植込み壁掛けバスケット。
材質ポリプロピレン
付属品スポンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×170×231
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
SLT-25用の替えスポンジです。
用途SLT-25専用。
材質ポリエチレン
1袋(5枚)
¥439
税込¥483
当日出荷
発芽育苗器のスタンダードモデルです。
発芽・ハーブ・野菜の育苗に、さし芽やさし木などの低温期の栽培にも便利です。
高さ140mmまでの鉢物の保温にもご利用いただけます。
温度の上がり過ぎを防ぐ安全装置付きです。
材質(本体)PP
質量(kg)約2.2
消費電力(W)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×380×180
安全装置温度ヒューズ、電源ヒューズ内蔵
電源コード(m)約1.3
電源(AC V)100
加温能力室温+13℃
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
栽培部と貯水部が分かれているので、水替えがラクにできます。 スプラウトファーム12型は、2~3人家族の1食分を、スプラウトファーム24型は、5~6人家族の1食分を栽培できます。
材質上部/ポリプロピレン、下部/ポリスチレン
亜鉛メッキスチールパイプで錆びにくく、農業用ビニールを使用し耐久性が高い。
ベース付で移動が簡単で連作障害の作物に最適
用途家庭菜園入門に。有機栽培入門に。連作障害対策に。
間口(m)2.2
パイプ径(Φmm)19
高さ(m)2.2
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。