農業・園芸資材 :「ゴミ消臭剤」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
不快害虫の動きを抑制し、マスキング効果で、いやな臭いを防ぎます。殺虫効果のある有機リン剤は使用していないので安全な堆肥作りができます。1~2ヶ月連続使用が可能です。
材質パラジクロルベンゼン
寸法(mm)約Φ80×25
質量(g)125
人や動物に安全なピレスロイド系防虫剤の働きにより、不快害虫(ウジムシ・ダンゴムシ・ゲジゲジなど)の発生を抑えます。また、有用微生物及び酵素の働きで、生ゴミの発酵を促進し、良質の堆肥を作ることができます。
質量(g)553
寸法(mm)約Φ65×240
材質ピレスロイド系防虫剤
家庭の生ゴミを堆肥にリサイクルできる。
本体が黒色なので太陽の熱を吸収し、熱を溜めやすくなります。
これにより、コンポスト内の温度が平均4℃上昇し、発酵スピードを速めます。
家庭の生ゴミを簡単に処理、減量し、同時に堆肥も作ることができます。
防臭剤がセットされています。
蓋と本体が接合されていますので、ゴミを捨てるときの扱いが楽になります。
材質ポリプロピレン(再生原料)
質量(kg)約2.8
色ブラック
容量(L)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×522
1セット(5台)
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
家庭の生ゴミを堆肥にリサイクルできる。
本体が黒色なので太陽の熱を吸収し、熱を溜めやすくなります。
これにより、コンポスト内の温度が平均4℃上昇し、発酵スピードを速めます。
家庭の生ゴミを簡単に処理、減量し、同時に堆肥も作ることができます。
防臭剤がセットされています。
十分な肉厚をもたせ、耐久性や耐候性を高めています。
蓋と本体の隙間をなくし、臭気のモレや雨水の浸入を防ぎます。
材質ポリプロピレン(再生原料)
色ブラック
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。