農業・園芸資材 :「ゴーヤの土」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
グリーンカーテン用植物にぴったりのプランターです。
ウォータータンク付きで、水切れしやすいツル性植物の生育に適しています。
風の影響を受けやすいグリーンカーテンに合わせて、頑丈な造りになっています。
用途つる性植物育成用にご使用下さい。
材質ポリプロピレン
色ハーブグリーン
ゴーヤ(にがうり)、アサガオ、キュウリ、フウセンカズラなどのつる性植物に最適です。
様々なタイプのプランターに設置することができます。
ベランダ手すりなどから吊下げできます。
こんなお得な商品も!

ネット つるもの用 100mm目
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
もっとも一般的なつるもの用ネットです
四隅に取付用ロープがあり、角目仕立てになりますので設置が簡単です
経済的なのに数年繰り返し使用することが可能です
目合い 約10cm角目
カットしてもホツレにくい有結タイプ
省エネを目的とした「緑のカーテン」にご使用できます
蒸散作用で涼しさを感じる事が出来ます
用途きゅうり キューリ ゴーヤ へちま つる 野菜 エンドウ 栽培 家庭菜園 野菜 栽培 ネット 誘引 グリーンカーテン 日よけ 省エネ。
適合あさがお、スイトピー、よるがお、へちま、ひょうたん、きゅうり、ゴーヤ、さやえんどう、いんげん、クレマチス、ツルバラ、ふうせんかずら、ふじ、キウイフルーツ、ぶどう、ブラックベリー、アイビー、ポトス
ゴーヤ(にがうり)、アサガオ、キュウリ、フウセンカズラなどのつる性植物に最適です。
奥行きを1m保ちながら、高さ1.7m~3.2mまで伸縮することができ、窓の開閉がラクに行えます。
セット内容縦パイプ(伸縮式)×3本、横パイプ×4本、アーチパイプ×3本、専用ネット(180cm×3.6m)×1枚、クロスバンド×12本、ネジ×6個
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ABS、ポリエチレン、ポリプロピレン、スチール
色パイプ:ダークグリーン、ネット:グリーン、クロスバンド:シルバー
幅(cm)180
アズワン品番64-6533-24
高さ(m)1.7~3.2
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
給水口にペットボトルを差しておけば長期外出時も安心。サイドスリット付きなので土の換気も良く、きゅうり、なす、ゴーヤの栽培に最適!
材質本体・トレー:ポリプロピレン
色グリーン
本体質量(g)1400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約650×320×320
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
お庭やベランダが狭くてもガーデニングは楽しめます。。縦のスペースを有効活用して、プランターやガーデンツールをハンギングしたり、プランターから伸びる薔薇や朝顔、ゴーヤのツルをからませたり。。置いたら即自立!初心者でも簡単設置。。フェンスを組み立てたら、プランターを乗せるだけで設置完了。狭い場所や土がない場所でも、手軽にガーデニングが始められます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×約355×約1920
質量(kg)4.2
材質スチール
仕上粉体塗装
組立時間2人で20分
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。