農業・園芸資材 :「シンク 排水栓」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
従来の1槽シンクに専用ポンプを取り付けたので手洗いユニットポンプ式よりも軽量。後部に給水タンク(20L)と汚水タンク(20L)が内蔵しており給水工事不要。給水・排水工事が出来ない場所での手洗い場として使用。足踏みペダルを踏むと約181ccの水が蛇口より流れます。
用途工事現場や作業場用・キャンプ場・農業用・DIY、ガーデニング用と多目的に使用。
質量(kg)23(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×750×1050
寸法(長さL×幅W)(mm)シンク槽:590×610
1台
¥57,980
税込¥63,778
8日以内出荷
ガーデニングやキャンプに活躍するガーデンシンク。便利なホーススタンド付き。蛇口がついていないから設置場所を自由に選べる。樹脂製の為軽量で設置もかんたん。ホースリールで簡単設置。専用のゴミ受け付き排水口を標準装備。ガーデニング用品のお手入れ、BBQの準備や後片付けに大活躍。開梱・設置・組立を行う場合は必ず手袋・軍手をご着用下さい
用途流し台として。庭 屋外 キッチン キャンプ バーベキュー ペット シャンプー ホースリール ホーススタンド 洗い物
材質【本体】金属(スチール) 【シンク部】ポリプロピレン
質量(kg)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65×50×90
組立時間20-30分
ホース長さ(cm)【排水ホース】120
内寸(cm)60×45×25
取扱説明書(1.74MB)
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
樹脂製のため、軽くて腐食もしません。
据え置き、埋め込み両方にて設置できます。
排水栓はホース・VUパイプ40、VPパイプ30の接続ができます。
洗剤等収納できるポケット付きです。
用途ガーデンシンクに
色ミカゲ
材質(本体)強化PP、(目皿)PVC、(ゴム栓)黄銅・EPDM
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。