農業・園芸資材 :「ジベレリン処理」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
ポンプは肩掛けベルト付きで軽量タイプのため、女性や子供でも十分に使用可!
カップを傾けても、常に液のカップ満杯状態と同じ効果あり!
房を入れても、カップを傾けても液をこぼすことがないため、節液可能!
房が折れる、液がこぼれる等の心配がないため作業能率を上げ、時間短縮が可能!
腰ベルト付き
手元スイッチ付き
透明タンク
電池寿命(時間)18
くっきり鮮やかしっかりマーク!
ピンク・イエロー・ブルー・パープル・オレンジ。
不透明で鮮やかなビビッドカラーを採用し、遠目からでもマーカーが見つけ易くなっています。
柔らかくフィットする素材と特殊な保持穴形状で、植物に優しくしっかりと印付けすることができます。
摘み部が長く突起がある形状で製品の向きが分かり易く、ポケットや袋の中でも正しい向きで持つことができます。
保持穴内側の縦リブが抵抗となり、ズレを軽減します。
処理日、処理範囲、品種など様々な用途に応じた使い分けができます。
用途ぶどうのジベレリン処理などの目印に
材質軟質ポリオレフィン
関連資料(1.75MB)
接木クリップの支点を浮かし、V字に均等した圧力挟持ができるので活着が良好です。
成苗接木の呼び接ぎ・割り接ぎに最適です。
何度も繰り返し使用できるので経済的。
ウリ科・ナス科兼用で5色あり、鮮やかな特殊色は育苗整理にも役立ちます。
ジベレリン処理時の目印に。
用途果菜類の接木育苗資材
ぶどう1房の用出荷袋です。ぶどうを出荷する時や産直売場に陳列するときにご使用下さい。
ぶどう三角袋は紙とセロハンで作られており、外からぶどうの状態が確認できます。
色:ブルー のセロファンはぶどうの黒を引き立てる効果があり、きれいに見えます。
用途出荷・輸送・陳列時の傷や粒落ちの防止。
材質(本体)紙・セロファン
用途に合わせて選べる5色。レッド・クリア・ブルー・パープル・オレンジ。
柔らかくフィットする素材と特殊な保持穴形状で、植物に優しくしっかりと印付けすることができます。
保持穴内側の縦リブが抵抗となり、ズレを軽減します。
摘み部は指先で開く時に持ちやすく、使いやすい形状になっています。
処理日、処理範囲、品種など様々な用途に応じた使い分けができます。
材質軟質ポリオレフィン樹脂
カサによる擦れ、傷防止・目印に最適です。
カサジゾウは適度なバネ圧で穂軸に固定することができ、器具の上からカサ掛けすることで穂軸を保護、擦れ傷を防ぎます。
また、カサ掛けした後も本体のつまみを緩めることで、カサの高さを自由にスライド移動し固定することが出来ます。
この機能により、カサによる果房の肩の粒への擦れ傷を防止したり、摘粒時や農薬散布時に邪魔にならない場所にカサを移動することも可能になります。
用途ブドウのカサ掛け保護器具
使用方法ジベレリン処理時~収穫期(カサ掛け時期は2回目のジベレリン処理後)
色オレンジ
適合軸径(Φmm)3.5~7
1袋(250個)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。