農業・園芸資材 :「スプリンクラー 屋根散水」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリンクラー 散水用 金属製 モノタロウ 動画あり
広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。角度調整はネジ取付部上部のレバーを調整いただくことで変更可能です。
用途散水作業に。 散水範囲(m)最長直径約12(水圧0.4MPaの場合) 取付ねじR1/2 材質亜鉛スチール 質量(g)206 首振角度(°)25 ノズル口径(Φmm)4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ 散水範囲(m)最長直径約5m(水圧・水量により異なります) 適合ホース外径(Φmm)20まで 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広範囲の散水に最適です。本体がばたつかず安定します。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり 散水範囲(m)距離:約12 質量(g)182 角度(°)散水:360 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×61×102 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

両端の部品はねじ式になっており、製品同士をつなげることができます(最大延長15m)。
仕様ねじ式 散水範囲(m)1~3
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

芝生や庭木の散水に便利!円形に水をまくトリプルアーム円形に水をまくトリプルアームタイプだから芝生や庭木の散水に最適!散水範囲は2~11m。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

チューブ 散水用 モノタロウ 動画あり
水道の蛇口にセットして散水できる便利なチューブ。 一度に広範囲に水を撒くことができる便利なチューブです。 灌水ホースとは異なり、ホース全体から水が浸みだすのではなく、等間隔に小さな穴が開いたチューブになります。 ホースコネクタ付き。
用途水道水の散水用 材質PVC、銅、ABS 幅(mm)約34.5 散水範囲(m)1~3(一般水道) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バンド1個付き
用途内径15・18mmホース用 トラスコ品番420-2368 材質鋼、黄銅、ABS 質量(g)505 適合ホース内径(Φmm)15・18 アズワン品番64-6513-75
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

スプリンクラー 散水用 置き型 モノタロウ 動画あり
広範囲の散水作業に便利です。
用途散水作業に。 散水範囲(m)最長直径約4 材質ABS/PP 質量(g)108 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×70×135 適合ホース外径(Φmm)20まで 適合ホース内径(Φmm)12~15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
499 税込549
当日出荷

360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節が可能です)。
仕様パートサークル、仰角25° トラスコ品番227-2857 質量(g)335 取付ねじR1/2 ノズル口径(Φmm)3.9
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

広範囲の散水に最適です。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり 散水範囲(m)距離:約20 質量(g)395 角度(°)散水:30~360 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×290×58 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

長方形に散水するスプリンクラーです。 ダイヤル操作で散水範囲が設定出来ます。 ホースを接続するコネクタ付。
用途散水用。 散水範囲(m)2~14 トラスコ品番381-4009 材質ABS樹脂 質量(g)383 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

灌水ホース セフティー3 動画あり
散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水パーツ ホース内径(Φmm)12 ホース外径(Φmm)18 耐熱温度(℃)0~40 耐水圧(kg/cm2)7
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2 穴ピッチ(mm)100 材質黒色特殊ポリエチレン 穴径(Φmm)0.3 使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04 折径(mm)52(相当径:Φ28) 適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
1巻
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

散水用回転式スプリンクラーです。3本のアームが回転することで、円形状に広範囲に水を撒くことができます。散水範囲は半径6.5m(直径13m)です。
水量(L/min)15.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×248×100
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

耐久性の高いメタルタイプのスプリンクラーです。円形および扇状に散水ができます。水圧が0.15MPa以下の場合、正常に回転作動しないことがあります。使用条件や水圧、流量等により散水状態は変わります。360度回転・部分回転兼用(約60~310度)
用途散水用 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.15~0.3 最高使用圧力(MPa)0.3 角度(°)【散水】360(扇形) 取付ねじR1/2 ノズル口径(Φmm)3.6 流量(L/min)動水圧(Mpa)0.1:9.2、0.2:13.9、0.3:17.1、0.4:19.2 散水範囲(m)13~16
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

水圧でヘッドが回転360度むらなく散水します 水圧でヘッドが回転し、360度ムラなく散水ができる ホースとスプリンクラーの取付・取り外しがワンタッチでできるコネクター付 ヘッド部のアームが回転でき、散水範囲の調節ができる 広範囲散水に
材質ABS樹脂他 質量(g)約367 散水範囲(m)2~11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×22×12(本体)
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

芝生や畑の水まき作業に最適です。 高さネジの傾斜が、高さバルブに角度を付け、水流の高低の変化で放水の距離を調整します。 散水方向の高低を変更できます。 水形状調整ができ、締め込んだ分だけネジが水流を拡散させます。
用途散水パーツ 散水範囲(m)(最長)約20 質量(g)160 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×310×55 首振角度(°)(幅)30~270
1個
699 税込769
当日出荷

3本アームで水をまく (円形に散水)。アームが回転しながら360度むらなく散水!
シャワー種類円形 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)21 仕様ワンタッチコネクタ付 トラスコ品番356-4070 材質亜鉛合金・ABS樹脂 質量(g)392 散水範囲(m)2~11 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15X21
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります