農業・園芸資材 :「センサー 犬」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤外線センサーで物体を感知し、超音波、LEDフラッシュアラームを起動させて、犬、ネコ、野鳥を防除します。乾電池式なので、場所を選ばず使用できます。壁に固定することもできます。防水カバー付。
用途敷地全般に。花壇・家庭菜園などに。愛車のそばに 対象動物ネコ、イヌ、鳥類 付属品防水カバー 材質本体/ABC樹脂、キャップ/PE、防水カバー/PET 質量(g)約670(乾電池含まず) 適合範囲センサー感知範囲/前方下約20度(約7m)、左右約90度(約5m)※上方には対応しておりません。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×120×218 使用電池DC6V(単一形乾電池4本)別売。 電池寿命アルカリ乾電池の連続使用で約1~2ヶ月(各機能の動作回数によって変わります)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

明暗感知センサーを内蔵した犬のガーデンオブジェは、昼間は影に、夜間は光に反応してワンワンと吠えます。
材質ポリ樹脂 仕様明暗センサー式(ON/OFFスイッチ付) 質量(kg)約3 電源単3形乾電池×2本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×320×465
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

ノーブランドビックリキ
明暗感知センサーを内蔵した犬のガーデンオブジェは、昼間は影に、夜間は光に反応してワンワンと吠えます。
材質ポリ樹脂 仕様明暗センサー式(ON/OFFスイッチ付) 質量(kg)約5.5 電源単3形乾電池×2本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×475×580
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

赤外線センサーで動きを感知して光と超音波で害獣を撃退!センサー感知距離を調節可能。
仕様有効角度:左右:120/上下:40、超音波(13.5~19.5KHz):ネズミ、ラット、犬、キツネ、テンなど、超音波(19.5~24.5KHz):猫、あらいぐま、アナグマ、ハクビシンなど、超音波(24.5~45.5KHz):コウモリ、カラス、鳥類、げっ歯類など、フラッシュのみ:あらいぐま、テン、イノシシなど、フラッシュと超音波:LEDライトの点滅とモード1から3を以降しながら超音波を発生します 付属品設置用杭(長さ240mm)1セット、充電用USBケーブル×1本、テスト電池 周波数(kHz)13.5-45.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×58×130 消費電力(mA)待機時:0.3/動作時:35 使用電池単3形ニッケル水素充電池×3本 防塵防水性能防雨IP65相当 有効距離(m)2~7 アズワン品番64-9675-49
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ソーラー充電式 4タイプで害獣撃退装置 TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音) TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生) TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退 TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に 有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。 対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ 付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書 電圧(V)1.2 消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h 適合害虫害虫 動作範囲左右:110度 上下:30度 使用範囲(m)約10×10 アズワン品番64-9675-48 超音波仕様(範囲)12~35Hz 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

驚異な目玉に注目。 砂を入れておいてもOK、吊るすこともできます。
対象動物鳥類 材質ポリエチレン 寸法(mm)約180×450
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ソーラー充電式、音と光で害獣・防鳥対策、高性能モーションセンサー内臓、音量調整ダイヤル(ON/OFFスイッチ兼用)、音慣れしにくい計10種類のアラーム音
用途有害動物による農業被害対策 付属品両面テープ、タップネジ、インサートナット 質量(g)約270(充電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×82×120 使用電池ニッケル水素電池 単3型(1.2V700mAh×3本)内蔵 防水性IP54相当(防雨タイプ) 音量(dB)最大約120 センサー感知範囲正面約10m、左右約120度、上下約45度
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

ガーデンバリア(ネコよけ・ネコ被害防止) ユタカメイク 動画あり
野良猫の被害でお困りの方へ 超音波でネコの糞害やイタズラを軽減します センサーがネコをキャッチし、超音波を放射! 波長の変化でネコの慣れ防止。 配線不要の簡単設置。 雨天時設置OK! 人体、環境に無害!ネコも傷つきません。
用途ネコの糞尿やイタズラを軽減 センサー赤外線(熱感知式) RoHS指令(10物質対応)対応 対象動物ネコ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

忌避動物が嫌がる超音波をスピーカーから威嚇発音し、LEDフラッシュで脅かします 忌避動物に対して<超音波>・<センサー>を設置環境や感知距離に合わせて自由に選べるダイヤル式 ソーラー発電仕様でランニングコストが低い 立体的に忌避範囲が広がるスタンド式(設置時高さ30cm)※「スタンド」無しでも忌避設置ができます
用途害獣対策に。 材質ABS樹脂、他 質量(g)約415(充電池含む) 電源ソーラーパネル発電 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×160×448(スタンド含む) 充電池タイプニッケル水素充電池単3形 1.2V800mAh×4本 設置寸法(高さ)(mm)300 感知方式赤外線センサー 対象動物イヌ・ネコ
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

『ソーラー多機能警告式害獣撃退器』は、様々な動物を寄せ付けないよう設計された製品です。超音波、音、光という3つの警告方法で動物を威嚇し、動物を傷つけずに寄せ付けません。撃退周波数を変更することで、様々な種類の動物に対応可能です。ソーラーパネルを搭載しており、晴れの日は太陽光で充電できます。そのため、電源を気にせず設置できます。防水設計なので、雨の日でも安心して使用できます。広い範囲をセンサーで感知するため、遠くから動物を寄せ付けません。コンパクトで軽量なので、持ち運びが簡単です。
用途動物を傷つけずにする撃退に。畑、庭、家庭菜園の害獣駆除に。 仕様【有効範囲】217° サイズ(cm)14×7.5×17.5 周波数(kHz)【超音波】13.5~45 連続使用時間(時間)8 充電時間(時間)【USB】5~6【ソーラー】7~9 対象猫、犬、蛇など 有効距離(m)1~7 入力電圧5V1A
1台
6,988 税込7,687
5日以内出荷

SP-55 警備庁24時レンジャー5 和コーポレーション 動画あり
和コーポレーション警備庁24時レンジャー5
エコ商品
獣害対策製品です。 高周波と7つのLED発光で動物を傷付けず撃退。 Panasonic製センサーを採用し逃さず動物の動きを探知 イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬を寄せ付けません。 高周波は9kHz~46kHz迄を無段階で設定でき高周波域に変化を加える事で効果が長く続き慣れを防ぎます。 7つのLED発光-赤色・緑色・水色・黄色・白色・紫色・青色で多種の獣を威嚇 Panasonicセンサー採用し夜間でも獣害を逃さず反応します。 最大10m距離、左右角100度、上下角90度範囲で反応 昇圧コンバーター内蔵する事で使用電池を限りなくゼロボルト近くまで使用する事ができ一度の充電でできるだけ長くお使い頂ける構造になっております。 昇圧コンバーター内蔵で電池切れによる誤作動を防ぎます。 製品の動作が無くなった時が電池切れのサインになります。
用途イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬を寄せ付けません。 対象動物イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬 迷彩色 周波数範囲9kHz~46kHz 発電力(W)0.6(ソーラーパネル) 使用電池単三型ニッケル水素電池1900mAh×4本 本体寸法幅75×奥75×高さ120mm 重量280g 全長(mm)本体+設置杭467 感知距離(m)10 保管温度範囲(℃)-20~60 保護等級IP44 センサーPANASONIC製センサー 材質本体:樹脂、支柱:アルミ 仕様実用新案:登録済み RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

超音波と光で鳥・動物をよせつけ軽減します。電池不要のソーラータイプです(雨の日が続く場合はUSBケーブルで充電可能です)。防滴構造で雨天使用が可能です。強力点滅のLEDライトで害鳥(害獣)を威嚇し、3つの異なる周波数で幅広い効果を発揮します。動物に合わせて5つのモードに切り替えできます。コントロールノブの調整でモーションセンサーの感度と距離を調整することが可能です。
用途鳥・動物を傷つけずに追い払う。 付属品USB充電コード 材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム 充電時間(時間)12前後(6で90~95%充電) モードFREQ0/オフ・FREQ1(13.5~17.5kHz)/ネズミ、小型げっ歯類等・FREQ2(15.5~19.5kHz)/大型犬、キツネ、タヌキ等・FREQ3(19.5~23.5kHz)/鳥類、小型犬、猫等・FREQ4(強い点滅、超音波なし)/夜行動物(イノシシ、鹿等)・FREQ5(モード1~4の繰り返し) 作動時間(秒)30(鳥獣センサー検出後) センサー感知範囲(モード1.2.3.5)最大約100平方メートル・(モード4)最大約25平方メートル、水平約110度・上下約10度 対象動物トリ・その他 感知距離(m)約6~12(天候により変動)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

ジョウロを持って水やり中・・・植え込みに飾ってもかわいいです。
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイエルインターナショナルソーラー充電式 害鳥害獣撃退器
ソーラー充電で電源不要の害鳥害獣撃退器です。動体検知センサーと明暗センサーを搭載し、近づいた動物に対し100dbの大音量とLEDフラッシュで追い払います。赤外線センサーで動作を感知するため暗闇でもしっかり働きます。屋外の設置を想定した防水設計、ソーラー充電ができない状況ではUSB-ACアダプターでコンセントから充電することも可能です(ACアダプターは付属しておりません。市販品をご用意ください)
付属品本体、アルミ支柱(分離式)、リチウムイオン充電池(本体内蔵)、USBケーブル、取扱説明書 材質ABS樹脂、支柱:アルミ 質量(g)375 電源(V)ソーラーパネル充電/DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×57×378 センサー(搭載)赤外線動作検知センサー、明るさセンサー バッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池3.7V2000mA 防水性生活防水 取扱説明書(4.83MB) センサー感知範囲左右110°/(距離)直線最大8m 音声種類:鷹・銃声・犬、音量:110db 対象動物
1台
4,988 税込5,487
8日以内出荷

大音量スピーカー 音量調整機能付き モード切替機能付き 音と光の威嚇により動物を寄せ付けない!
用途撃退器 付属品マジックテープ3枚・USBケーブル・組み立て式の支柱 幅(mm)13 高さ(mm)17.8 奥行(mm)8 製品質量(g)435(電池を含む・付属品を除く) 充電時間スイッチOFFで太陽光2日以上 USBケーブル充電:1時間程度 使用電池単三型ニッケル水素電池1.2V 700mAH×4本(付属) 点滅LEDフラッシュライト点滅(センサー反応時) モード防鳥モード(鷹、隼、ノスリ、フクロウ等17種類の捕食鳥類の鳴き声+爆音) / 防獣モード(狼の鳴き声、サイレン、犬、猪、猟犬、熊の鳴き声、爆竹音の7種類音声を発します) センサー感知範囲上下20° / 奥行10m 左右120° / 幅15m / 奥行10m
1個
6,980 税込7,678
6日以内出荷

音量調整可能 4段階の超音波切替 ジョイント式支柱を付属。簡単設置! 超音波と光の威嚇により動物を寄せ付けない!
用途撃退器 付属品マジックテープ2枚・USBケーブル・組み立て式の支柱 幅(mm)13 高さ(mm)17.8 奥行(mm)8 モード切替【鳥類等】10~20KHz / 【ねずみ、猫、犬、アライグマ、キツネ、タヌキ等】21~30KHz / 【コウモリねずみ等げっ歯類】31~50KHz / 【全般】10~50KHz 製品質量(g)415(電池を含む・付属品を除く) 充電時間スイッチOFFで太陽光2日以上 USBケーブル充電:1時間程度 使用電池単三型ニッケル水素電池1.2V 1200mAH×3本(付属) 点滅LEDフラッシュライト点滅(センサー反応時) センサー感知範囲上下20° / 奥行10m 左右120° / 幅15m / 奥行10m
1個
6,980 税込7,678
6日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング