農業・園芸資材 :「ソーラーガーデンライト」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラー充電だから電源不要!電気代0円!節電時代に最適な電撃殺虫機能搭載ガーデンライトです。 スイッチ一つで照明モードと殺虫モードに切替ができ、庭や玄関の足元照明としても便利。配線の必要がないので、庭や花壇、玄関まわりなどお好みの場所でご使用いただけます。
仕様●寸法:幅138mm×奥行138mm×高さ315mm●質量:約194g●素材:ABS/PP/スチール●光源:昼白色LED×1、UV球×1(切替可能)●電源:ソーラーパネル(多結晶)●使用電池:ニッケル水素充電池単3型1.2V600mAh×1●点灯時間:約6時間(使用環境により異なる)●二次電圧:約800V(殺虫時の瞬間電圧) アズワン品番67-8768-17
1台
1,298 税込1,428
欠品中

デコレーションシリーズに対応 ソーラーランプで夜のアウトドアを楽しめるお庭に。ソーラーランプはオールシーズン使用可。日中の太陽エネルギーを蓄え、暗くなると約6時間点灯。モダンでスタイリッシュなデザイン。素材は高密度ポリエチレンを使用。シンプルで高品質なデザインは、どの庭のタイプにも適合し、調和のとれた雰囲気をつくりだします。【設置方法】ソーラーランプを別売の柄(No.11300-20)、もしくはクランプ(No.11410-20)にワンタッチで取付
用途ガーデニング用品として。ガーデンライト ガーデンランプ ガーデン用品 取付簡単 配線不要 太陽光 園芸 園芸用品 庭 庭造り 自宅 屋外用 ホーム グッズ アクセサリー ガーデニング雑貨 ツール デコレーション 装飾 アタッチメント カスタム ガーデンスタイル ガーデンライフ 四季 通年 オールシーズン 材質高密度ポリエチレン 質量(g)250 電池ニッケル水素電池(単三2500mAh 1.2V)1本付属、交換可能 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)11×11×30.7
1個
7,298 税込8,028
6日以内出荷

セトクラフトウォールポスト
インダストリアルなデザインのウォールポスト、無骨さの中にも洗練された印象を与えてくれます。ソーラーライト付きなので帰宅が遅くなっても郵便物を容易に取り出すことが出来ます。カギを使わなくても開閉できるキーロック式。
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります