農業・園芸資材 :「タカギ 散水栓」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
関連キーワード
地下散水栓にホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。
トラスコ品番375-4022
材質ABS樹脂
高さ(mm)70
質量(g)18
適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
適合蛇口ねじ径(Φmm)G1/2
蛇口取付形状地下水栓用
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。G1/2サイズの地下散水栓に適合します。地下散水栓に設置する事で、蛇口を真上に立ち上げる事ができます。
用途蛇口とホースの接続用
取付ねじG1/2
トラスコ品番792-9137
材質(金属)しんちゅう、亜鉛、ステンレス、(ゴム)EPDM、NBR
質量(g)132
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×30×121
蛇口取付形状地下水栓用
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
地下散水栓にホースを接続します。付属のコネクタでホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。
トラスコ品番375-4014
材質ABS樹脂
高さ(mm)95
質量(g)57
取付ねじG1/2
適合ホース外径(Φmm)21
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」です。
ノズル側・蛇口側のホースをWリールで完全収納できるホースリールです。
散水ノズルも軽くコンパクトなストレートタイプ。
用途屋外散水用。
持ち運びながら散水使用をされる方に。
ホースリールの収納スペースをコンパクトにしたい方に。
カバーあり
キャスターなし
巻取形式手動
適合ホースサイズ内径7.5mm
シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー
こんなお得な商品も!

蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み
モノタロウ
¥149
税込¥164
カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。
コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
トラスコ品番172-6561
材質ABS樹脂
高さ(mm)39
質量(g)10
適合コネクタG079・G079SH・G096・G124
適合蛇口ねじ径(Φmm)G1/2
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
地下散水栓に水やりタイマーを取り付ける時にご使用いただけます。取付られる蛇口は地下散水栓。呼び径13、管用平行ネジG1/2。
呼び径13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×15×520(パッケージ)
管用平行ねじ呼び径G1/2
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
コントローラー部分が取り外せて、手元で操作できます。
安全弁採用で、より耐久性が向上しました。
乾電池式のため、コンセントがなくても使用できます。
用途散水用
仕様カップリング散水栓:G1/2
トラスコ品番758-2706
セット内容水やりタイマー、ニップル
材質ABS樹脂、ポリアセタール、アクリル樹脂
電源単4形アルカリ電池×4本(別売)
最大使用圧力(MPa)0.1~0.7
適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
高圧洗浄機と水道蛇口をつなぐ、2mの送水用ホースです。接続可能な高圧洗浄機メーカーは、BLACK&DECKER、BOSCH、KARCHER、makita、RYOBI、アイリスオーヤマ、高儀、日立工機となります。また取り付られる蛇口は、横水栓(蛇口径14-18mm)、万能ホーム水栓、自在水栓(蛇口径14-18mm)、地下散水栓、カップリング水栓。
適合BLACK&DECKER、BOSCH、KARCHER、makita、RYOBI、アイリスオーヤマ、高儀、日立工機
耐久性のある金属製ボディ!使いやすい前レバー。水量調節ノブ付。
用途屋外での散水などに。
シャワー種類キリ、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外)
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質亜鉛
質量(g)308
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×230×61
使用流体水(常温)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
横水栓・立水栓に取り付け可能です。
ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
適合蛇口外径(Φmm)14~20(丸蛇口)11×20(角蛇口)
トラスコ品番337-6770
材質ポリアセタール(POM)
高さ(mm)53
質量(g)47
適合コネクタG079・G079SH・G096・G124
蛇口取付形状止めねじ型
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
水道蛇口と高圧洗浄機をワンタッチで接続できる送水用ホースです。
ノズルを取り付ければ散水にも使えます。
ホースリールにも接続できます。
立水栓、カップリング散水栓にも取り付け可能です。
用途高圧洗浄機等へ水を送ります
トラスコ品番866-6101
適合機種高圧洗浄機、各メーカーに取り付け可能
材質ABS樹脂、ポリアセタール、ホース:塩化ビニル樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR、金属材料:ステンレス
質量(g)426
長さ(m)2
ホース長さ(m)2
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
蛇口・ホースの接続部は、G1/2管用平行ネジ接続になっています。
切替コックで通水・止水が可能です。
かんたん水やりタイマーを2個取り付けできます。
適合蛇口外径(Φmm)14~18
トラスコ品番792-9269
材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(g)346
接続方式ニップル-コネクタ(×3)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×45×187
適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
地下散水栓に水やりタイマーを設置する時に使用するジョイントパイプです。
用途散水用
高さ(mm)430
質量(g)317
適合蛇口/地下散水栓(呼径13、管用平行ねじG1/2のカップリングに適合)
トラスコ品番381-4106
材質真鍮
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

コネクタ 散水ホース用
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
カップリング水栓や散水栓1/2呼(13)の口先に取り付けるネジ付蛇口ニップルとコネクターのセットです。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
トラスコ品番381-3991
寸法(mm)85×189×40
質量(g)62
取付ねじG1/2
適合ホース外径(Φmm)~21
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!

蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み
モノタロウ
¥149
税込¥164
コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
カップリング散水栓(地下水栓)3/4呼(20)の口先に対応します。
用途散水栓につなぐ。
適合蛇口外径(Φmm)21~25
トラスコ品番361-1591
材質ABS樹脂
幅(mm)35
高さ(mm)40
質量(g)15
奥行(mm)35
適合コネクタG079・G079SH・G096・G0124
適合蛇口ねじ径(Φmm)G3/4
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。
別売のコネクタでホースと接続して使用します。
用途蛇口とホース接続用
材質ABS樹脂
トラスコ品番818-7492
高さ(mm)39
質量(g)10
適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
カップリング散水栓(ネジ径G3/4)に対応するニップルです。
トラスコ品番392-4733
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
内径7.5mmホースリールに接続することで5m分ホースが延長できます。ホースの長さが足りない時にワンタッチで接続可能な5mの延長ホースです。ホース内径7.5mmのホースリールの延長ホースとして使用できます。蛇口と本体の間にあるサイドホースの延長も蛇口ニップルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。ホースリール本体のホースの延長も散水ノズルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。
用途屋外散水用。
ホース内径7.5mmの延長用。
ご使用中のホースをもう少し延長したい方に。
ホース内径(Φmm)7.5
ホース外径(Φmm)11
ホース長さ(m)5
トラスコ品番818-7565
質量(g)414
材質(ホース)塩化ビニル樹脂
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
横水栓、自在水栓、立水栓の蛇口に適合しています。
コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
適合蛇口外径(Φmm)14~20(横水栓)、14~18(自在水栓)、11×20(角丸蛇口)
トラスコ品番004-1335
高さ(mm)93
質量(g)107
適合コネクタG079・G079SH・G096・G124
蛇口取付形状止めねじ型
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」。ノズル側・蛇口側のホースをWリールで完全収納。
究極のコンパクト設計の散水ホースリールです。散水ノズルも軽くコンパクトなストレートタイプ。
ホース内径(Φmm)7.5
自在水栓G1/2(呼13)のパイプ(取付ネジサイズW26山20)と取り替えることで、G1/2ネジ規格の散水器具を取り付けることができます。
用途自在水栓の蛇口にG1/2ネジ規格の散水器具の取付
トラスコ品番866-6085
耐熱温度(℃)60
材質(樹脂部)ポリアセタール
材質(ゴム)NBR
原材料金属:銅、真鍮
ねじサイズ(散水器具取付側)G1/2、(蛇口側取付)W26山20
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
立水栓やラティスなどにフックで引っ掛けることができるホースリールです。
用途屋外散水用。
立水栓やラティスなどに引っ掛けてホースリールを使用したい方に
質量(g)1896
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×217×281
ホース内径(Φmm)7.5
ホース長さ(m)15
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
日差しからホースを守る着脱可能なカバー付です。
金属製のボディで高い耐久性です。
ハンドル位置を50cm高くできる延長脚付なので、巻き取り時にかがむ必要がありません。
工具不要のレバーで蛇口に取り付けることができます。
ねじがないので蛇口に傷がつきません。
ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
用途一般家庭での屋外散水用。ホースの巻き取りをしゃがまず使用したい方に。スタイリッシュでお洒落なカラーの着脱可能なカバー付きホースを使用したい方に。お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に
トラスコ品番365-1116
カバーあり
質量(kg)10.387
色スレートグリーン
使用圧力(MPa)0.7
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×393×363
ホース長さ(m)20(蛇口側:1.2)
噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ
適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5
適合蛇口外径(Φmm)14~18
巻取形式手動
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
雨を検知してタイマーの水やり予約をキャンセルする節水機能付です。
乾電池式のため、コンセントがなくても使用できます。
コントローラー部分が取り外せて、手元で操作もできます。
安全弁採用で、より耐久性が向上しました。
用途散水用
仕様カップリング散水栓:G1/2
トラスコ品番758-2714
セット内容水やりタイマー、雨センサー、ニップル
材質ABS樹脂、ポリアセタール、アクリル樹脂
電源単4形アルカリ電池×4本(別売)
最大使用圧力(MPa)0.1~0.7
適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
内径7.5mmホースリールに接続することで5m分ホースが延長できます。ホースの長さが足りない時にワンタッチで接続可能な5mの延長ホースです。ホース内径7.5mmのホースリールの延長ホースとして使用できます。蛇口と本体の間にあるサイドホースの延長も蛇口ニップルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。ホースリール本体のホースの延長も散水ノズルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。
用途一般家庭での屋外散水用。ホース内径7.5mmの延長用。ご使用中のホースをもう少し延長したい方に。
トラスコ品番529-5396
長さ(m)5
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径(Φmm)7.5
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1巻(5m)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
立水栓やラティスなどにフックで引っ掛けることができるホースリールです。
用途屋外散水用。
立水栓やラティスなどに引っ掛けてホースリールを使用したい方に
幅(mm)211
色ブラウン
高さ(mm)281
奥行(mm)217
使用圧力(MPa)0.7
ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×11
適合蛇口外径(Φmm)14~18
金属製のボディで高い耐久性です。
ハンドル位置を50cm高くできる延長脚付なので、巻き取り時にかがむ必要がありません。
工具不要のレバーで蛇口に取り付けることができます。
ねじがないので蛇口に傷がつきません。
ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
用途一般家庭での屋外散水用。ホースの巻き取りをしゃがまず使用したい方に。お庭に馴染むお洒落なカラーのホースを使用したい方に。
トラスコ品番365-1113
カバーなし
質量(kg)9.839
色スレートグリーン
使用圧力(MPa)0.7
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×390×361
ホース長さ(m)30(蛇口側:1.2)
噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ
適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5
適合蛇口外径(Φmm)14~18
巻取形式手動
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ノズル付きの10mホースになります。
用途一般家庭での屋外散水用。ちょっとした場所で手軽に使用したい方に。マンションのベランダなどちょっとした場所で使用したい方に。
付属品蛇口ニップル×1、散水ノズル×1
トラスコ品番338-8287
色ネイビー
使用圧力(MPa)0.7
ホース寸法(全長)(m)10
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径×外径(Φmm)12×15
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
片手レバー操作が可能。
ノズルが360度回転するのでホースがねじれにくい。
水の出方が5つに変わる。
用途一般園芸散水用
噴出形状キリ、ストレート、シャワー、ジョロ、ストップ
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)17~21
仕様コネクター付
材質ABS樹脂
質量(g)213
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)235×144×66
シャワー種類キリ、ストレート、シャワー、ジョロ、ストップ
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
ワンクリックレバー仕様のノズルを装備しています。
用途一般家庭での屋外散水用
適合蛇口外径(Φmm)14~18
材質(ホース)塩化ビニル(2層糸入り)
カバーなし
材質(本体)ポリプロピレン
キャスターなし
噴出形状キリ、ストレート、ジョロ、シャワー
巻取形式手動
工具不要で1本のネジを手締めで蛇口に固定できます。蛇口に本体をはめてツマミをしめるだけのカンタン取付けできます。
用途コネクタと蛇口を接続させるパーツです。
トラスコ品番593-5069
高さ(mm)60
適合コネクタタカギ製コネクタ
適合蛇口外径(Φmm)16~18
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
蛇口取付形状横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。