農業・園芸資材 :「タカギ 水栓 分岐」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
蛇口・ホースの接続部は、G1/2管用平行ネジ接続になっています。
切替コックで通水・止水が可能です。
かんたん水やりタイマーを2個取り付けできます。
適合蛇口外径(Φmm)14~18
トラスコ品番792-9269
材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(g)346
接続方式ニップル-コネクタ(×3)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×45×187
適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
横水栓、自在水栓、立水栓の蛇口に適合しています。
コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
適合蛇口外径(Φmm)14~20(横水栓)、14~18(自在水栓)、11×20(角丸蛇口)
トラスコ品番004-1335
高さ(mm)93
質量(g)107
適合コネクタG079・G079SH・G096・G124
蛇口取付形状止めねじ型
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
蛇口に接続し、ホースを2方向に切り替える事ができます。
横水栓、自在水栓、立水栓の蛇口に適合しています。
別売のコネクタでホースと接続して使用します。
用途蛇口とホース接続用
材質ABS樹脂
トラスコ品番818-7495
高さ(mm)93
質量(g)107
適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1つはホースリールに、もう1つは手や道具を洗いたい時に便利なかんたん接続分岐シャワー。
毎回ホースリールなどを取り外す手間が省けます。本体をはめてツマミを締めるだけのカンタン取付け。
工具も必要ありません。取付けられる蛇口は横水栓(蛇口径16-18mm)、万能ホーム水栓、自在水栓(蛇口径16-18mm)。
質量(g)233
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×53×187
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

コネクタセット 散水用 2分岐
モノタロウ
¥799
税込¥879
ニップルに接続し2方向に分水できます。
用途ホースとホースの接続用。
仕様水・止水の切替コック付
トラスコ品番381-3959
材質ABS樹脂
高さ(mm)115
質量(g)93
接続方式ニップル-コネクタ(×2)
適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

コネクタセット 散水用 2分岐
モノタロウ
¥799
税込¥879
2方向に分水。流量調節。ストップ機能。ホースを2方向へ分岐できます。コックで同時通水。片側通水。止水ができます。流量調節。ストップ機能が付いています。1つの蛇口から切替えて別の用途に使用可能になります。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途2方向への分水
適合C-1,C-6,C-16,C-27
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)EPDM・NBR、(金属部)ステンレス
接続方式ニップル-コネクタ(×2)
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
4方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。
材質ABS樹脂
質量(g)240
接続方式ニップル-ホース(×4)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×180×40
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)12~15
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

分岐コネクター 蛇口用 シャワー付
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ホールをつないだまま、シャワーが使えます。
ホース・シャワーが使いたい時に楽に切替できます。
下向ストレート・下向シャワー・横向ホース接続の3機能です。
用途蛇口の分岐
適合蛇口外径(Φmm)14~20
仕様横向ホース180度可動
質量(g)140
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×90×50
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)12~15
蛇口取付形状止めねじ型
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
蛇口を2つの用途で使用できます。【2方向分水】蛇口を2方向へ分岐します。コックで同時通水・片側通水・止水ができます。【横水栓・立水栓用】横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手
適合蛇口外径(Φmm)16まで
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
蛇口に取り付けるだけでホースを繋いだまま、シャワー蛇口としても使えます。
ホース取付け部分は180度可動です。
用途蛇口の分岐用に。
材質ABS樹脂
質量(g)160
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×125×50
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合蛇口外径(Φmm)先端丸型、14~18
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。