農業・園芸資材 :「テープ野菜用」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
商品価値を高めたり、価格ラベルを貼りやすくするなどの作業性に優れた青果専用のテープです。 テープの糊が野菜などに付かない、非汚染タイプのテープです。 合掌貼りでしっかり結束できます。耐水性、強度にも優れたテープです。 食品衛生法に基づく、規格試験に適合しています。
用途青果の小分け、結束に。価格ラベル貼りつけ用に。 テープ長さ(m)100 伸度(%)125 テープ厚さ(mm)0.067 引張強度(kg/10mm)4.59 基材厚さ(mm)0.04 粘着力(g/10mm)306 粘着力(N/10mm)3.0 引張強度(N/10mm)45.0
1巻
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セキスイ野菜テープ
本製品は商品価値を高めたり、価格ラベルを貼りやすくするなど、作業性に優れ、安定した品質のテープです。糊が野菜などに付かない、非汚染タイプのテープで、合掌貼りでしっかりと商品を結束できます。耐水性、耐候性、強度にも優れおり、品質は食品衛生法に基づく、規格試験に合格していることで証明されています。青果の小分けや結束、価格ラベルの貼りつけ用に最適です。
用途青果の小分け、結束に。価格ラベルの貼りつけ用に テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.067 基材PP(ポリプロピレン) 伸度(%)125 粘着力(N/10mm)粘着力3.0自背面粘着力1.60自己粘着力13.0 引張強度(N/10mm)45.0 展開力(N/10mm)0.15
1箱(80巻)
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

合掌貼り方式で、強い粘着力を発揮。青果物や花などの結束物に付着しません。
用途食品全般の結束、ばらけ防止。ラベルが付きづらい青果物のラベリング補助用。加工食品等のまとめ結束用など。
1箱(10巻)
5,990 税込6,589
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

食品衛生法に基づく規格試験にパスしていますので、安全で衛生的です。
テープ長さ(m)100 紙管内径(mm)90
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生産県を表示する他に、価格ラベルを貼りやすくするなどの作業性に優れた、青果専用の結束テープです。
材質ポリプロピレン 寸法(幅Wmm×長さLm)20×100
1巻
499 税込549
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

店頭結束用のジスペンサータイプです。 オプションとして、受け台(作業台)があります。
用途スーパー、小売店の小分け結束用、産地の小物野菜結束用など。 仕様手巻結束 材質 適合テープ幅(mm)15~30
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

テーブルの上でも手巻き作業ができます。 受台が低い位置にあるので座りながら結束作業ができます。
用途キャベツ、レタス、ネギ、ニラ、アスパラガスなどの結束用など。 仕様手巻結束 材質
1台
9,898 税込10,888
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,198 税込10,118
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TMT111 とめたつ テープ ニチバン 動画あり
誘引時はしっかり結束でき、約6ヶ月の期間を経て、適度に粘着力(自着力)が弱まります。だから収穫後の後処理がラクラクです。 粘着テープなので、金属等の異物混入やケガの心配がありません。 粘着テープですが、結束物には付着せず、粘着面どうしを付けた時だけ強固に粘着する特殊な設計になっています。
用途ぶどうの新梢、きゅうりの蔓など野菜、果物の誘引結束 トラスコ品番819-9602 材質基材/ポリオレフィン、粘着剤/ゴム系粘着剤 質量(g)400 テープ幅(mm)11 テープ長さ(m)30
1箱(10巻)
2,198 税込2,418
当日出荷

野菜結束用のスタンダードタイプです。
用途パイロンイージーカットシーラーを使用して結束します。 テープ地色オリジナル 寸法(幅Wmm×長さLm)20×100 ケース入数(個)50 印字文字好きです野菜
1ケース(10巻)
6,498 税込7,148
3日以内出荷

ほうれん草や小松菜など収穫から急速にいたみはじめる野菜用の結束テープです。適度な厚みがあり結束しやすいです。補色の組合せで野菜をきれいに引き立てる相乗効果を意識した濃い目の紫のテープです。日本製かつ食品衛生法に適合していて安心です。
材質ポリエチレン テープ長さ(m)300 幅(cm)テープ:5 本体質量(g)500(1個あたり) 本体寸法(cm)12.5×12.5×5(1個あたり)
1巻
779 税込857
6日以内出荷

誰でも簡単に確実な誘引が可能!耐久性がとても高く経済的! ”つりっ子”は、プロの生産者の皆様から30年以上愛され続けている優れた誘引クリップです。 大切な野菜をしっかり守り、確かな誘引で省力化できます。 誰でも手軽に使用でき、縛り直しもなく固定テープも使わないので大幅に労力を削減できる上、確実に固定できます。 他社の類似製品よりも耐久性が非常に高く、何作も繰り返し使用できるので、非常に経済的です。
用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に 材質AES タイプつりっ子 トマト 口径(mm)19
1袋(20個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明基材なので、商品の見た目が損なうことなく、結束やラベル補助に使用出来ます。 通常のたばねらテープと同じ結束器で使用出来ます。
用途食品全般の結束、ばらけ防止用。 トラスコ品番205-1309 テープ幅(mm)20 基材ポリプロピレン テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.058 粘着剤ゴム系 伸び(%)188 粘着力(N/10mm)4.84 引張強度(N/10mm)44.9 自着力(N/10mm)4.2
1箱(10巻)
5,298 税込5,828
当日出荷

野菜のレシピが見られるQRコート付の袋です。便利なテープ付き。
質量(g)3.76 厚さ#25 寸法(幅W×長さL)(mm)300×550
1袋(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

誰でも簡単に確実な誘引が可能!耐久性がとても高く経済的! ”つりっ子”は、プロの生産者の皆様から30年以上愛され続けている優れた誘引クリップです。 大切な野菜をしっかり守り、確かな誘引で省力化できます。 誰でも手軽に使用でき、縛り直しもなく固定テープも使わないので大幅に労力を削減できる上、確実に固定できます。 他社の類似製品よりも耐久性が非常に高く、何作も繰り返し使用できるので、非常に経済的です。
用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に 材質AES 口径(mm)24
1袋(20個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

誰でも簡単に確実な誘引が可能!耐久性がとても高く経済的! ”つりっ子”は、プロの生産者の皆様から30年以上愛され続けている優れた誘引クリップです。 大切な野菜をしっかり守り、確かな誘引で省力化できます。 誰でも手軽に使用でき、縛り直しもなく固定テープも使わないので大幅に労力を削減できる上、確実に固定できます。 他社の類似製品よりも耐久性が非常に高く、何作も繰り返し使用できるので、非常に経済的です。
用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に 材質AES タイプつりっ子 キュウリ 口径(mm)10.2
1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

誰でも簡単に確実な誘引が可能!耐久性がとても高く経済的! ”つりっ子”は、プロの生産者の皆様から30年以上愛され続けている優れた誘引クリップです。 大切な野菜をしっかり守り、確かな誘引で省力化できます。 誰でも手軽に使用でき、縛り直しもなく固定テープも使わないので大幅に労力を削減できる上、確実に固定できます。 他社の類似製品よりも耐久性が非常に高く、何作も繰り返し使用できるので、非常に経済的です。
用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に 材質AES タイプつりっ子 Jr. 口径(mm)19.5
1袋(20個)ほか
1,398 税込1,538
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

美味しい干し柿が上手につくれる!。色々な保存品の虫よけ用途にもご使用ください。(タマネギ、大根など野菜、干物作成時の魚等)。本製品上部がマジックテープで開閉しますので、上から簡単に吊るせます。干し柿ネットと物干し竿を、ひもでしっかりと結んで、虫が入るのを防げます。前面がファスナーで大きく開くので、出し入れがとてもラクです。
用途干し柿をはじめ果実・野菜に。 寸法(mm)850×500×250 質量(g)320
1個
2,288 税込2,517
5日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング