農業・園芸資材 :「ハクビシン撃退」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
臭い・色・揺れでハクビシン・タヌキ・アライグマを撃退。ハクビシン・タヌキ・アライグマなどの小動物が嫌う刺激臭で危険を訴え寄せ付けないようにします。赤色のシートを風で揺らすことにより視覚からも警戒心をあおり、進入を防ぎます。
用途臭い・色・揺れでハクビシン・タヌキ・アライグマを撃退。 対象動物ハクビシン・タヌキ・アライグマ 材質本体:不織布(PET)、忌避剤:天然植物(唐辛子他)
1パック(6シート)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

臭いの素をスプーン1~2杯入れてキャップをしっかり閉めます。 侵入されては困るところやマーキングされては困るところにニオいの素を入れたカプセル玉を置いてください。また、吊りネットに入れてご使用ください。 臭いは長期間(約2~3ヶ月)持続します。
対象動物害獣 セット内容専用カプセル8玉、吊りネット3個、臭いの素1本、簡易手袋1組
1セット
999 税込1,099
当日出荷

1パック(5本)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

野生の動物が尿によりマーキングをしてお互いの存在を知らせる習性を利用して、オオカミを天敵とする動物を寄せ付けなくします。 鹿・熊・イノシシ・猿の本能を直撃。 ウルフピーは狼の尿100%の獣よけで、作物や民家に被害をおよぼす有害獣であるイノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどを有効的に近づけにくくします。 小分けにした容器に入れて設置するだけで簡単に獣害被害対策として効果を発揮します。
用途鹿・熊・イノシシ・猿などの害獣よけに。 対象動物鹿・熊・イノシシ・猿
1個(100mL)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等を嫌な匂いで寄せ付けません! 原材料に忌避一番木タール液・ニーム・ハバネロ・ニンニクなどの天然成分を使用しているので土壌に無害です! 地方増進法により土壌改良材として定められた天然鉱石に上記成分を浸み込ませており、粒剤なので手軽に撒くことができます。 植物から抽出される油成分を主成分としているるので効果が最大約60日間持続します(気象条件により変わる場合があります)。
対象動物モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等 成分木タール、ハバネロ、ニーム、ニンニク、天然鉱石、その他天然成分
1箱(180cc)
629 税込692
当日出荷

木タールのパワーで害獣を追放! ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなどを嫌な臭いで寄せ付けません。 約2ヶ月効果は持続!(使用状況によって違います)
対象動物ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなど 成分木酢液、木タール、ニンニク、セラミックセメント
1箱(8個)
1,498 税込1,648
当日出荷

天然無害!固形タイプ(木酢とにんにく)で小動物を寄せ付けない!雨にも強い!置くだけ簡単!60日と長持ち!
対象動物ネコ、イヌ、ネズミ、ヘビ、ムカテ、モグラ 成分木酢、にんにく、特殊セラミック
1パック(4個)
999 税込1,099
当日出荷

ニオイ、色、揺れで撃退します。一人で簡単設置:基礎工事不要で、紐や既存の柵に等間隔でつけるだけ。だれでも簡単に設置できます。大がかりな、基礎工事も不要です。さまざまな設置が可能:『本商品』を等間隔に設置すれば、どんな方法でも大丈夫。ひもや結束バンドなどですでにある柵や樹木に直接設置することもできます。メンテナンスフリー:使用期限(約1年間)メンテナンスいらずで効果を発揮します。ハクビシンの嫌いな赤色の短冊にハクビジンの嫌いな匂いをマイクロカプセルに封入。昼夜問わずハクビジンの忌避に効果を発揮。臭いの効果は驚きの2年間!短冊はポリプロピレン製なので丈夫で色落ちもしません!。杭とロープがあれば誰でもどこでも簡単に設置できます。設置したその日から効果を発揮!しかもメンテナンスフリーでランニングコストもなし!。わずらわしい下草刈りともサヨナラです!。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途ハクビシン専用の忌避材です。 タイプ10m用 原材料忌避剤・天然植物成分 入数(個)10 対象動物ハクビシン屋外用
1袋(10個)
3,598 税込3,958
5日以内出荷

猿・鹿・いのししなどの害獣対策の切り札! 天敵「オオカミ」が動物を寄せ付けない!
対象動物猿、鹿、いのしし
1個(2枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対象動物モグラ・ネコ・ネズミ・イノシシ・ヘビ・イタチ・ハクビシン・アライグマ・シカ・キツネ・ハト・カラス・コウモリ エスコ品番EA941-43
1個(1L)
2,490 税込2,739
当日出荷

赤外線センサーで動きを感知して光と超音波で害獣を撃退!センサー感知距離を調節可能。
仕様有効角度:左右:120/上下:40、超音波(13.5~19.5KHz):ネズミ、ラット、犬、キツネ、テンなど、超音波(19.5~24.5KHz):猫、あらいぐま、アナグマ、ハクビシンなど、超音波(24.5~45.5KHz):コウモリ、カラス、鳥類、げっ歯類など、フラッシュのみ:あらいぐま、テン、イノシシなど、フラッシュと超音波:LEDライトの点滅とモード1から3を以降しながら超音波を発生します 付属品設置用杭(長さ240mm)1セット、充電用USBケーブル×1本、テスト電池 周波数(kHz)13.5-45.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×58×130 消費電力(mA)待機時:0.3/動作時:35 使用電池単3形ニッケル水素充電池×3本 防塵防水性能防雨IP65相当 有効距離(m)2~7 アズワン品番64-9675-49
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

屋内には置くだけカンタン小型タイプが効果的!。臭いの効果は驚きの1年間!。屋根裏や倉庫、ガレージの隅に置くだけでハクビシンの侵入を防止します。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。約1畳~2畳に1個の割合でハクビシンの侵入する場所に設置してください。侵入経路がわかっている場合は出入り口を中心に設置していただくと特に効果大です。玄関先など屋外で使用する場合は水を入れたペットボトルにくくりつけると風で飛んだりしません。
用途ハクビシン専用の忌避材です。 原材料忌避剤・天然植物成分 入数(個)3 対象動物ハクビシン屋内用
1袋(3個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

屋内には置くだけカンタン小型タイプが効果的!。臭いの効果は驚きの1年間!。屋根裏や倉庫、ガレージの隅に置くだけでハクビシンの侵入を防止します。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。約1畳~2畳に2個の割合でハクビシンの侵入する場所に設置してください。侵入経路がわかっている場合は出入り口を中心に設置していただくと特に効果大です。玄関先など屋外で使用する場合は水を入れたペットボトルにくくりつけると風で飛んだりしません。
用途ハクビシン専用の忌避材です。 原材料忌避剤・天然植物成分 入数(個)10 対象動物ハクビシン屋内用
1袋(10個)
3,598 税込3,958
5日以内出荷

屋内には置くだけカンタン小型タイプが効果的!。臭いの効果は驚きの1年間!。屋根裏や倉庫、ガレージの隅に置くだけでハクビシンの侵入を防止します。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。約1畳~2畳に4個の割合でハクビシンの侵入する場所に設置してください。侵入経路がわかっている場合は出入り口を中心に設置していただくと特に効果大です。玄関先など屋外で使用する場合は水を入れたペットボトルにくくりつけると風で飛んだりしません。
用途ハクビシン専用の忌避材です。 原材料忌避剤・天然植物成分 入数(個)30 対象動物ハクビシン屋内用
1袋(30個)
9,898 税込10,888
4日以内出荷

ニオイ、色、揺れで撃退します。一人で簡単設置:基礎工事不要で、紐や既存の柵に等間隔でつけるだけ。だれでも簡単に設置できます。大がかりな、基礎工事も不要です。さまざまな設置が可能:『本商品』を等間隔に設置すれば、どんな方法でも大丈夫。ひもや結束バンドなどですでにある柵や樹木に直接設置することもできます。メンテナンスフリー:使用期限(約1年間)メンテナンスいらずで効果を発揮します。ハクビシンの嫌いな赤色の短冊にハクビジンの嫌いな匂いをマイクロカプセルに封入。昼夜問わずハクビジンの忌避に効果を発揮。臭いの効果は驚きの3年間!短冊はポリプロピレン製なので丈夫で色落ちもしません!。杭とロープがあれば誰でもどこでも簡単に設置できます。設置したその日から効果を発揮!しかもメンテナンスフリーでランニングコストもなし!。わずらわしい下草刈りともサヨナラです!。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途ハクビシン専用の忌避材です。 タイプ30m用 原材料忌避剤・天然植物成分 入数(個)30 対象動物ハクビシン屋外用
1袋(30個)
9,898 税込10,888
4日以内出荷

ニオイ、色、揺れで撃退します。一人で簡単設置:基礎工事不要で、紐や既存の柵に等間隔でつけるだけ。だれでも簡単に設置できます。大がかりな、基礎工事も不要です。さまざまな設置が可能:『本商品』を等間隔に設置すれば、どんな方法でも大丈夫。ひもや結束バンドなどですでにある柵や樹木に直接設置することもできます。メンテナンスフリー:使用期限(約1年間)メンテナンスいらずで効果を発揮します。ハクビシンの嫌いな赤色の短冊にハクビジンの嫌いな匂いをマイクロカプセルに封入。昼夜問わずハクビジンの忌避に効果を発揮。臭いの効果は驚きの5年間!短冊はポリプロピレン製なので丈夫で色落ちもしません!。杭とロープがあれば誰でもどこでも簡単に設置できます。設置したその日から効果を発揮!しかもメンテナンスフリーでランニングコストもなし!。わずらわしい下草刈りともサヨナラです!。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途ハクビシン専用の忌避材です。 タイプ100m用 原材料忌避剤・天然植物成分 入数(個)100 対象動物ハクビシン屋外用
1袋(100個)
28,980 税込31,878
4日以内出荷

ニオイ、色、揺れで撃退します。一人で簡単設置:基礎工事不要で、紐や既存の柵に等間隔でつけるだけ。だれでも簡単に設置できます。大がかりな、基礎工事も不要です。さまざまな設置が可能:『本商品』を等間隔に設置すれば、どんな方法でも大丈夫。ひもや結束バンドなどですでにある柵や樹木に直接設置することもできます。メンテナンスフリー:使用期限(約1年間)メンテナンスいらずで効果を発揮します。ハクビシンの嫌いな赤色の短冊にハクビジンの嫌いな匂いをマイクロカプセルに封入。昼夜問わずハクビジンの忌避に効果を発揮。臭いの効果は驚きの4年間!短冊はポリプロピレン製なので丈夫で色落ちもしません!。杭とロープがあれば誰でもどこでも簡単に設置できます。設置したその日から効果を発揮!しかもメンテナンスフリーでランニングコストもなし!。わずらわしい下草刈りともサヨナラです!。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途ハクビシン専用の忌避材です。 タイプ50m用 原材料忌避剤・天然植物成分 入数(個)50 対象動物ハクビシン屋外用
1袋(50個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ニオイ、色、揺れで撃退します。一人で簡単設置:基礎工事不要で、紐や既存の柵に等間隔でつけるだけ。だれでも簡単に設置できます。大がかりな、基礎工事も不要です。さまざまな設置が可能:『本商品』を等間隔に設置すれば、どんな方法でも大丈夫。ひもや結束バンドなどですでにある柵や樹木に直接設置することもできます。メンテナンスフリー:使用期限(約1年間)メンテナンスいらずで効果を発揮します。ハクビシンの嫌いな赤色の短冊にハクビジンの嫌いな匂いをマイクロカプセルに封入。昼夜問わずハクビジンの忌避に効果を発揮。臭いの効果は驚きの1年間!短冊はポリプロピレン製なので丈夫で色落ちもしません!。杭とロープがあれば誰でもどこでも簡単に設置できます。設置したその日から効果を発揮!しかもメンテナンスフリーでランニングコストもなし!。わずらわしい下草刈りともサヨナラです!。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途ハクビシン専用の忌避材です。 タイプ3m用 原材料忌避剤・天然植物成分 入数(個)3 対象動物ハクビシン屋外用
1袋(3個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

屋内には置くだけカンタン小型タイプが効果的!。臭いの効果は驚きの1年間!。屋根裏や倉庫、ガレージの隅に置くだけでハクビシンの侵入を防止します。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。約1畳~2畳に3個の割合でハクビシンの侵入する場所に設置してください。侵入経路がわかっている場合は出入り口を中心に設置していただくと特に効果大です。玄関先など屋外で使用する場合は水を入れたペットボトルにくくりつけると風で飛んだりしません。
用途ハクビシン専用の忌避材です。 原材料忌避剤・天然植物成分 入数(個)20 対象動物ハクビシン屋内用
1袋(20個)
6,898 税込7,588
4日以内出荷

ソーラー充電式 4タイプで害獣撃退装置 TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音) TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生) TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退 TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に 有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。 対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ 付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書 電圧(V)1.2 消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h 適合害虫害虫 動作範囲左右:110度 上下:30度 使用範囲(m)約10×10 アズワン品番64-9675-48 超音波仕様(範囲)12~35Hz 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

鳥獣などから作物を守ります。カラス・トンビなどににおすすめ
対象動物カラス・トンビ 寸法(mm)H280×W160×D35 質量(g)220
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

対象動物害獣 使用目的獣害対策や野良猫のゴミ漁り対策等。 主成分カプサイシン、木粉、タブ粉、防腐剤(天然成分が主成分です。防腐剤は食品添加物にも使用される物を使用しております) 設置方法進入されたくないエリアに本品を携帯防虫器にセットし、12・3メートル間隔に設置する。 燃焼時間(時間)5~6時間(無風状態)
1パック(20巻)
1,998 税込2,198
当日出荷

屋根裏などに置くだけで、侵入してくる害獣を寄せ付けない!!。コウモリ・イタチ・ハクビシンやテン・アライグマ・ムササビ・ネズミなどにも効きます。ワサビ・唐辛子の刺激臭&よもぎ・どくだみ・月桃など害獣が本能的に嫌がる13種類の植物成分を配合したゲルタイプの忌避剤です。天然植物エキスを使用していますので、安心してご使用いただけます。効果期間:約3ヶ月。使用目安:2~20畳(20~30平方メートル)に1個
用途天井裏や倉庫・物置などのコウモリ・イタチ・ハクビシンなどの住みつく場所に置くだけで、簡単に追い出し寄せ付けません。 内容量(mL)300 原材料よもぎ・どくだみ・緑茶・茎茶・熊笹・朝鮮人参葉・山椒葉・ヒノキ・菖蒲葉・びわ葉・月桃・唐辛子・わさび等の植物エキス、界面活性剤、エタノール、デンプンゲル化剤、精製水 対象動物コウモリ・イタチ・ハクビシン
1個ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モグラ・ネズミ・ヘビ(マムシ)・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ等を嫌な匂いで寄せ付けません! 木タール・木酢液・ニンニクなどの天然素材を使用しているので土壌に無害です! 雨にも強い!約2ヶ月効果は持続!
対象動物モグラ・ネズミ・ヘビ(マムシ)・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ等 成分木タール、木酢液、ニンニク、その他天然素材
1本(500mL)ほか
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SP-55 警備庁24時レンジャー5 和コーポレーション 動画あり
和コーポレーション警備庁24時レンジャー5
エコ商品
獣害対策製品です。 高周波と7つのLED発光で動物を傷付けず撃退。 Panasonic製センサーを採用し逃さず動物の動きを探知 イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬を寄せ付けません。 高周波は9kHz~46kHz迄を無段階で設定でき高周波域に変化を加える事で効果が長く続き慣れを防ぎます。 7つのLED発光-赤色・緑色・水色・黄色・白色・紫色・青色で多種の獣を威嚇 Panasonicセンサー採用し夜間でも獣害を逃さず反応します。 最大10m距離、左右角100度、上下角90度範囲で反応 昇圧コンバーター内蔵する事で使用電池を限りなくゼロボルト近くまで使用する事ができ一度の充電でできるだけ長くお使い頂ける構造になっております。 昇圧コンバーター内蔵で電池切れによる誤作動を防ぎます。 製品の動作が無くなった時が電池切れのサインになります。
用途イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬を寄せ付けません。 対象動物イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬 迷彩色 周波数範囲9kHz~46kHz 発電力(W)0.6(ソーラーパネル) 使用電池単三型ニッケル水素電池1900mAh×4本 本体寸法幅75×奥75×高さ120mm 重量280g 全長(mm)本体+設置杭467 感知距離(m)10 保管温度範囲(℃)-20~60 保護等級IP44 センサーPANASONIC製センサー 材質本体:樹脂、支柱:アルミ 仕様実用新案:登録済み RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

屋根裏、縁の下、物置き、車庫、倉庫、工場、天井裏などに住み着いたネズミ・猫・ハクビシン・コウモリなどの小動物追い出しに。従来の木酢タール、ニンニク臭利用の忌避剤とは比較にならないほど強力な刺激臭を放ち、侵入動物を強く撃退。殆どの家屋侵入動物に効果を発揮。臭い成分は100%食品香辛料(スパイス)で人や自然に安心。臭い効果は設置後約1~2ヶ月。スティックタイプで設置が簡単。
用途ネズミ・猫・ハクビシン・コウモリなどの小動物追い出しに。 対象動物ネズミ・猫・ハクビシン・コウモリ 材質(本体)不織布(PET) 主材質ワサビ・ハバネロなどの食品香辛料、ゼオライト(火山灰)
1パック(6シート)
859 税込945
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります