農業・園芸資材 :「ハモグリバエ」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
関連キーワード
細糸の使用により網目を細かくしながらも通気性をアップさせております。
0.6mm目で害虫から作物を守りましょう。小型ハウスや温室等、トンネル栽培、べたがけまで、栽培のあらゆる場面で活躍します。
用途ハモグリバエ、アザミウマ類の防除に!
織り方平織
開口率(%)66
防除対象アブラムシ類、ハモグリバエ類、アザミウマ類
高温環境下でも液だれしにくい粘着剤です。ぬれても乾けば粘着力が回復します。紫外線による退色が少なく、長期利用可能です。
用途コナジラミ類、ハモグリバエ類、アブラムシ類(有翅虫)、アザミウマ類などを誘引する粘着シートです。
仕様粘着剤両面塗布(外側2枚は片面のみ塗布)
材質ポリプロピレン、ポリブデン系粘着剤(粘着剤に農薬成分は含みません)
長さ(mm)300(糊面200)
幅(mm)100(糊面80)
関連資料(0.25MB)
(N-2900)細糸の使用により網目を細かくしながらも通気性をアップさせております。
0.75mm目で害虫から作物を守りましょう。
小型ハウスや温室等、トンネル栽培、べたがけまで、栽培のあらゆる場面で活躍します。
(N-3330)細糸の使用により網目を細かくしながらも通気性をアップさせております。
0.6mm目で害虫から作物を守りましょう。
小型ハウスや温室等、トンネル栽培、べたがけまで、栽培のあらゆる場面で活躍します。
用途(N-2900)アブラムシ・キスジノハムシ類の防除に!、(N-3330)ハモグリバエ、アザミウマ類の防除に
織り方平織
RoHS指令(10物質対応)対応
開口率(%)(N-2900)70、(N-3330)66
防除対象(N-2900)コナガ、アブラムシ類(N-3330)アブラムシ類、ハモグリバエ類、アザミウマ類
サービス分類オーダー・加工
ロール式フィルムなので、施設の側窓・天窓や出入口付近にも簡単に設置できます。再生ポリエチレンを基材に採用し、経済的な価格設定を実現しました。対象害虫:コナジラミ類、ハモグリバエ類、アブラムシ類(有翅虫)、アザミウマ類などです。ロール状フィルムなので、施設の側窓・天窓や出入口付近にも簡単に設置できます。用途に合わせて長さを調整してご利用ください。
用途色で害虫を誘引して捕獲する、屋内外両用両面粘着ロール式捕虫資材です。ハウス側窓、天窓からの害虫侵入対策や大量捕獲に適したテープ幅10cmを用意。対象害虫:コナジラミ類、ハモグリバエ類、アブラムシ類(有翅虫)、アザミウマ類など
材質再生ポリエチレン製(韓国製)、HDPE(高密度ポリエチレン)ガード装着
色イエロー
長さ(m)100
幅(cm)10
1個(100m)
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ネット 防虫用
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
SL2200・・・軽くてソフトなナチュラル感がベタガケ栽培にも大活躍
SL2700・・・微細化する害虫策にトンネル栽培・ハウスサイド張りで大活躍
SL3200・・・キスジノミハムシ・マメハモグリバエ類対策で農薬散布が激減
SL4200・・・一年中発生するハウスのコナジラミ類対策や天敵農薬栽培にも大活躍
SL3303・・・施設園芸での超微細害虫シルバーリーフコナジラミ類対策の決定版
SL6500・・・施設園芸での超微細化する害虫対策のウイルスフリー用ネットとして大活躍
アルミ格子ラインの織り込みで害虫飛来を防止する。
SL4200、SL3303、SL5500、SL6500は強力補強糸の格子織り込みで耐久性をアップ。
シートの色は害虫が好む色であり、害虫がよく集まります。捕獲された害虫が発するフェロモンにより、さらに多くの虫が捕れます。シートの両面にリケイ紙が貼ってあるので設置作業に手間取りません。本体のマス目は予察の目安に最適です。シートの耐水性をさらに強化。風雨などに強くなり、消毒液をまいても効果が落ちません。
用途ハウス・園芸用の虫とりシート。
使用方法1.ハウス内の設置はボールやひもを利用して長さ、間隔等を最適にしてください。(目安は2m~3m/枚)2.ひも等を通す時は本製品の上部の穴を通します。マルチなどにはっても効果があります。3.夏などリケイ紙がはがれにくい場合は、冷蔵庫で冷やすとはがれやすくなり、作業の効率があがります。4.新芽に近いところに設置すると、卵・幼虫・産卵前の幼虫を捕獲でき、より高い効果が得られます。※ひもを通すときは輪をゆったりと作りしっかり結んでください。
材質紙・合成樹脂(粘着部)
寸法(mm)250×100×2
タイプハウス・園芸用
対象害虫アザミウマ類・コナジラミ類・ハモグリバエ類・ダニ類・その他害虫にも
対象動物害虫
太糸の採用による強度、耐久性、耐候性に優れた防虫ネットです。
台風被害の多い地区や平張り等の強度を必要とする用途に最適です。
適度な通気と強風緩和の効果があります。
用途アザミウマ・キスジノハムシ類の防除に!
RoHS指令(10物質対応)対応
開口率(%)55
防除対象アブラムシ類、ハモグリバエ類、アザミウマ類
極細糸を使用して製造した超ハイメッシュ防虫網のため、極小網目ながらも従来品と比較して通気性が格段にアップしています。
用途微小害虫トマト黄化葉巻病を媒介するシルバーリーフコナジラミの防除に最適です。
織り方平織
RoHS指令(10物質対応)対応
開口率(%)62
防除対象ハモグリバエ類、アザミウマ類、コナジラミ類
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。