農業・園芸資材 :「バルコニー クランプ」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
デコレーションシリーズに対応 バルコニー等の手すりに取付できるクランプ。素材は霜や紫外線に強い高品質プラスチックを採用。防犯ストラップ付き。シンプルで高品質なデザインは、どの庭のタイプにも適合し、調和のとれた雰囲気をつくりだします。【設置方法】バルコニーの手すり(角型1~6cm・ポール型直径5cmまで)に水平にはさみ固定
用途ガーデニング用品として。クランプ ガーデン用品 取付簡単 バルコニー 手すり 専用クランプ 園芸用品 庭 庭造り 自宅 屋外用 ホーム グッズ アクセサリー ガーデニング雑貨 ツール デコレーション 装飾 アタッチメント カスタム ガーデンスタイル ガーデンライフ 四季 通年 オールシーズン
材質プラスチック
質量(g)182
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)3.2×8.6×16.1
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
ベランダの手すり・ブロック塀など色々な場所に設置可能。さびにくいステンレス製。固定幅は最大約160mm。650型プランター対応
材質プレート、ネジ、ワッシャー:ステンレス蝶ネジ:アルミ亜鉛合金
質量(g)633
耐荷重(kg)約15
1セット(2個組)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
手すり・ブロックの取り付け側が10~150mmまで自由に調節出来ます。プランターの載置面は150~205mmまで自由に調節出来ます。取り付け側・載置面側、ともに落花防止穴があいていますのでロープ等を通して固定する事が出来ます。ベランダやブロック等をキズつけないように保護クッションが付いています。
用途プランターハンガー。
材質ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×30×392
アズワン品番64-3246-04
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
境界ブロック等への取り付けに。壁沿いにラティスを立てる。ブロック引っ掛けタイプです。※木製の柱を設置する際にご使用ください。※取り付けの際、下部固定金具TKP-02もしくはTKP-21と併用してご使用ください。※フェンスの取り付けには別途、フェンス・柱・下部固定金具・必要に応じてペグ・コンクリートボルトなどが必要です。
幅(mm)64
高さ(mm)12.5
材質スチール
色ハンマートーン
Φ33mmパイプを直角に固定します。
仕様ガーデンアグリパイプ用固定クランプ
トラスコ品番855-1525
材質スチール
2018年トラスコ掲載ページ9 1516
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
ブロック専用ハンギング金具。一般的なブロックのほとんどに対応。
用途ブロック塀用ハンギングフック。
使用荷重(kg)2
高さ(mm)110
材質鉄、表面塩ビ被膜
防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。クランプの取り付けからワイヤーの巻き取りまで17mmのレンチ1本で作業ができます。ターンバックルより調整巾が広いので強く張線でき、ゆるんでも更に張線できます。太さ5mmまでのワイヤー・番線が巻き取り可能です。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。
仕様小型張線器付クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用
トラスコ品番859-6215
長さ(mm)56
寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ
質量(g)760
タイプ小型張線器付クランプ
奥行(mm)160
2018年トラスコ掲載ページ9 1073
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
暑い夏の屋外に設置するクーリング用のミスト散水器。細かい水のミストで温度を冷却。蛇口に接続するだけで簡単に設置可能。少ない水の使用量で細かいミストを噴霧。
用途バルコニー、テラス、パラソルやテントの下などの屋外に。GARDENA ガルデナ ガルディナ ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 猛暑 夏 バルコニー パラソル テント 散水器 簡単設置 蛇口 噴霧 ミスト スプレー シャワー グランピング べランピング ビアガーデン イベント フェス 運動会 店舗
付属品10mホース1個、ミストノズル7個(止水弁付きのノズル1個含む)、固定クランプ13個、散水システムのホースコネクターアダプター1個
内径(Φmm)3.5
ホース長さ(m)10
流量(L/h)水流:13
冷却温度(℃)空気冷却:最大6℃(※外気の温度や環境によって差があります)
1セット
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。