農業・園芸資材 :「パイプ 押え」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
ビニールは0.1mm、扉ビニールは0.1mmを使用。パイプ径はアーチ22mmで前後パイプは19mmを使用。パイプは亜鉛引加工パイプで耐久性はもちろん、錆にくい。
用途家庭菜園
仕様アーチ径22mm
ハウスフィルム押さえに。耐久性に優れ長持ちします。
用途ハウス側面のフィルムのバタつきを抑えるバンドです。
1箱(100個)
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
1袋(100個)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
農業用POフィルム押さえバンド固定部材。
簡単な作業で幅の広いPOフィルムバンドをがっちり抑える!
従来品に比べ、耐久性を改善!バンドの固定力がアップ!
用途パイプ用
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
温室ハウスで使用する軟質フィルム留め具です。
ハウス妻面・ハウスサイド部分のパイプに対してフィルムを押さえ付け固定します。
フィルムに穴を開けずにしっかりとパイプに容易に固定させる事ができます。
適用パイプは先端パイプΦ12.7です。
用途フィルム留め
材質黒色樹脂製
色黒
適合パイプ径(Φmm)12.7
1袋(100個)
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
温室ハウスで使用する軟質フィルム留め具です。
スプリングが2個付いています。
ハウス妻面・ハウスサイド部分のパイプに対してフィルムを押さえ付け固定します。
フィルムに穴を開けずにしっかりとパイプに容易に固定させる事ができます。
適用パイプは先端パイプΦ12.7です。
用途フィルム留め
材質樹脂製
色青
適合パイプ径(Φmm)12.7
1袋(100個)
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
広幅(50mm)でパイプとの交点でフィルムが破れにくい展張用補助バンドです。
フィルムを面で押さえ、ばたつきやたるみを防ぎます。
フラットヤーン特殊加工により優れた引裂強度と引張強度を持っています。
透明なバンドで太陽光線を透します。
縛って留めることができます。
用途ビニールハウスフィルムのばたつき・たるみ防止
長さ(m)200
幅(cm)5
1ケース(5個)
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
広幅(70mm)でパイプとの交点でフィルムが破れにくい展張用補助バンドです。
フィルムを面で押さえ、ばたつきやたるみを防ぎます。
フィルム特殊成型加工により伸びにくく抜群の強度を持っています。
透明なバンドで太陽光線を透します。
縛って簡単に留められます。
用途ビニールハウスフィルムのばたつき・たるみ防止
長さ(m)300
幅(cm)7
1ケース(5個)
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
止水用フッ素樹脂シートです。フッ素樹脂製のシートだから耐久性抜群!。同素材のエフクリーンは20年以上展張し続けている実績があります。現在フィルム系の止水をご使用中であれば追加工事の必要はありません。スプリングでの固定・アルミ押さえでの固定OK!。屋根型ハウス・パイプハウスにもご利用いただけます。
用途止水
強力タイプの本格構造。
ビニールは耐久性、耐候性に優れた農業用ビニールを使用。
パイプは錆に強い亜鉛メッキスチール製で耐久性抜群。
前後褄部はビニバー下地となるためビニールの固定がしやすく強力で風に強い。
出入口は扉式で容易に出入りでき、作業性に優れています。
ビニールの風対策補強用としてラセン杭、カラー番線、押えバンドをセットにしました。
用途育苗ハウスに、雨よけハウスに、促成栽培に、抑制栽培に。
パイプ径(Φmm)25
強力タイプの本格構造。ビニールは耐久性、耐候性に優れた農業用ビニールを使用。パイプは錆に強い亜鉛メッキスチール製で耐久性抜群。前後褄部はビニバー下地となるためビニールの固定がしやすく強力で風に強い。出入口は扉式で容易に出入りでき、作業性に優れています。ビニールの風対策補強用としてラセン杭、カラー番線、押えバンドをセットにしました。
用途育苗ハウスに、雨よけハウスに、促成栽培に、抑制栽培に。
材質農業用ビニール
厚さ(mm)【ビニール】0.1
高さ(mm)3100
間口(mm)5700
パイプ径(Φmm)25.4
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。