農業・園芸資材 :「フェイクグリーン 目隠し」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
こんなお得な商品も!

フェイクフェンス リアルグリーン 接合タイプ
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
本物と変わりない見た目で、お庭を鮮やかにするグリーンフェンス。
目隠しとしてフェンスなどに簡単設置。虫食われや枯れたりしないので年中使えます。
1セット(4枚)で1m×1mの大きさになります。
材質ポリエチレン
サイズ(mm)500×500/1枚
リーフのカラーはバラ科の葉をイメージした濃いグリーンと薄いグリーンのグラデーションタイプ。自然なイメージで住宅の目隠しに便利。取付ネットは使用環境に合わせて「ハードネットタイプ」「ソフトネットタイプ」の2種類から。取付は付属の結束バンドでワンタッチで簡単設置。設置場所に合わせてネットをカットして使用することも可能。人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。フェイクリーフなので育てる手間要らず。型崩れなく、しっかりと取り付け可能。結束バンド16本付き
用途簡単設置のグリーンフェンス、緑のカーテン、グリーンカーテン、リーフフェンスとして。ベランダ テラス フェンス 目隠し 日よけ 造花
材質(葉)ポリエステル、(ネット)ポリエチレン
付属品結束バンド16本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約100×200
3種類のリーフ(ライトグリーン・フォレストグリーン、パープルミックス)で住宅のおしゃれな目隠しに最適。ダブルリーフタイプはリーフ(葉)の量が2倍で目隠し効果をアップ。内側からでもリーフを楽しめる。取付は付属の結束バンドでワンタッチで簡単設置。日除けにもなってエアコン代の節約に。設置場所に合わせてネットをカットして使用することも可能。人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。フェイクリーフなので育てる手間要らず。型崩れなく、しっかりと取り付け可能。結束バンド16本付き
用途簡単設置のグリーンフェンス、緑のカーテン、グリーンカーテン、リーフフェンスとして。ベランダ テラス フェンス 目隠し 日よけ 造花
付属品1セットにつき結束バンド16本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×200
寸法(縦×横)(cm)100×200
取付け簡単 付属の結束バンドで固定するだけ!
殺風景なテラスや 外壁なども、気軽に イメージチェンジ!
お手入れ簡単 汚れたときは水で軽く洗い流せば OK!
本物の植物ではないので枯れ葉 や落葉の掃除の手間もいりません。
用途フェンスやベランダを手軽に目隠し
付属品結束バンド、取扱説明書
材質ポリエステル、ポリエチレン樹脂
質量(kg)1.6
寸法(cm)100×300
取り付け簡単な樹脂製のグリーンフェンスです。土台の茎部分が太くてしっかりしているので型崩れしにくい形状です。
用途ベランダやフェンス等の目隠しに。
付属品ケーブルタイ(緑)200mm×10本
材質(葉)ポリエステル/(茎)プラスチック
色濃いグリーン
質量(g)約950
長さ(m)約2
幅(m)約1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
自然なイメージで住宅の目隠しに便利。リーフのカラーは「ライトグリーン」「フォレストグリーン」の2種類。取付ネットはバルコニーやフェンスなどの直線的な場所の目隠しに適したハードネットタイプ。取付は付属の結束バンドでワンタッチで簡単設置。設置場所に合わせてネットをカットして使用することも可能。人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。フェイクリーフなので育てる手間要らず。型崩れなく、しっかりと取り付け可能。結束バンド10本付き
用途簡単設置のグリーンフェンス、緑のカーテン、グリーンカーテン、リーフフェンスとして。ベランダ テラス フェンス 目隠し 日よけ 造花
仕様ハードネット
付属品結束バンド10本付き
材質葉:ポリエステル、ネット:ポリエチレン
質量(kg)0.55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約100×100
庭を鮮やかに彩るグリーンフェンス。簡単に設置できお手入れもラクラク。
ボックスウッド、レッドロビン、アイビーの3種類を用意。
1セット(4枚)で1m×1mの大きさになります。
用途フェンスやベランダを手軽にイメージチェンジ。目隠し用としても最適!
材質葉・ベース:ポリエチレン
質量(g)約550/1枚
サイズ(mm)500×500/1枚
落ち着きのあるブラウン色で外観を損なわない。
縦・横パイプとも樹脂コーティングのため丈夫で長持ち。
専用連結部品付。工具を使わず簡単連結(複数購入時)。
用途隣家との境や玄関回りなどの人目が気になる場所に縦パイプを土に差し込むだけ
材質スチールパイプ樹脂コーティング、スチール、EPDM、ポリプロピレン、ナイロン、ABS
太さ(mm)【縦パイプ】Φ32.8(樹脂コーティング)、【横パイプ】78×28.8(角パイプ・樹脂コーティング)
ゴーヤ(にがうり)、アサガオ、キュウリ、フウセンカズラなどのつる性植物に最適です。
様々なタイプのプランターに設置することができます。
ベランダ手すりなどから吊下げできます。
伸縮式でサイズ変更が簡単、横幅40cmから300cmまで変更可能。取付ネットがウッド調でお庭に自然に馴染みます。リーフのカラーは濃いグリーンが特徴的なフォレストグリーン。自然なイメージで住宅の目隠しに便利。取付は付属の結束バンドでワンタッチで簡単設置。設置場所に合わせてネットをカットして使用することも可能。人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。フェイクリーフなので育てる手間要らず。型崩れなく、しっかりと取り付け可能。結束バンド16本付き
用途簡単設置のグリーンフェンス、緑のカーテン、グリーンカーテン、リーフフェンスとして。ベランダ テラス フェンス 目隠し 日よけ 造花
付属品結束バンド16本付き
密集性がある目隠し効果の高いフェイクグリーン。自然なイメージで住宅の目隠しに便利。横に拡張できる柔軟性の高い仕様。リアルさを追求した完成度の高いリーフ形状。人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。フェイクリーフなので育てる手間要らず。
用途グリーンフェンス、リーフデコレーションとして。伸縮可能、緑のカーテン、グリーンカーテン、ベランダ、窓、ラティス、日よけ、日除け、造花、壁掛け、目隠し、簡単設置。
材質ポリエチレン、ポリ塩化ビニル
質量(kg)3.73
幅(cm)40-250
高さ(cm)22-120
【フェイクグリーン】本物と変わりない見た目で、玄関先・お庭の目隠し・仕切り、日よけとして使用できます。虫食われや枯れたりしないので、年中使用することができます。日光を遮るので、紫外線対策ができます。付属の結束バンドで、フェンスなどに簡単に設置ができます。水で丸洗いが可能です。
付属品結束バンド16本
主要材質ポリエチレン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×2000×80
【フェイクグリーン】本物と変わりない見た目で、玄関先・お庭の目隠し・仕切り、日よけとして使用できます。虫食われや枯れたりしないので、年中使用することができます。日光を遮るので、紫外線対策ができます。付属の結束バンドで、フェンスなどに簡単に設置ができます。水で丸洗いが可能です。
付属品結束バンド12本
主要材質ポリエチレン、塩化ビニル樹脂
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×1200×100
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。