農業・園芸資材 :「ホースジョイント金属製」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
ホースとホースの連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
材質亜鉛ダイカスト
高品質なメッキ仕上げのホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用
トラスコ品番818-7350
材質(原料樹脂)ポリアセタール、(金属)しんちゅう
質量(g)125
接続方式ホース-ホース
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
内径12mm、15mmのホースをバンドを使わずに簡単に接続することができます。
他社のカップリングシステムとも接続OKです。
用途内径11~15×外径16~20ミリホース用
材質黄銅
接続方式ニップル-ホース
適合ホース外径(Φmm)16~20
適合ホース内径(Φmm)11~15
こんなお得な商品も!

ホースジョイントニップル
モノタロウ
¥239
税込¥263
コネクタにワンタッチでホースをつなぐホースジョイントです。
ホースとホースの接続用。
材質ABS樹脂
接続方式ホース-コネクタ
高品質なメッキ仕上げのホースコネクタです。
用途ホースとニップルの接続用
適合ニップル/G036・G040・G041・G042・G043・G044FJ・G063・G064・G065・G070FJ・G074・G076・G099・G147・G301・G312・G313・G315
トラスコ品番381-4149
材質真鍮
高さ(mm)50
質量(g)127
接続方式ニップル-ホース
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
取付ねじG3/4
材質黄銅
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
高品質なメッキ仕上げのホースコネクターです。万が一ニップルから外れた場合でも水が噴出しない止水弁内蔵です。
用途ホースとニップルの接続用
トラスコ品番792-9111
材質(原料樹脂)ポリアセタール、(金属)しんちゅう、ステンレス、(ゴム)NBR
質量(g)130
接続方式ニップル-ホース
適合ホース外径(Φmm)21まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ノズルなどを接続すると通水、外すと止水。
用途内径11~15×外径16~20mmホース用
材質黄銅
接続方式ニップル-ホース
適合ホース外径(Φmm)16~20
適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ホースをつなぐための金属製ジョイント部品です。
水栓ソケットなどの内ネジに取付けできます。
大口径のホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。
大流量です。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.1~0.6
取付ねじ呼20(G3/4)
流路内径(Φmm)15
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
メタル製で丈夫で長持ちです。落下時の破損・紫外線による劣化に強いです。ワンタッチでホースをつなぎます。
用途散水アタッチメント。
材質黄銅
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
二口タイプなので、散水ホースを接続したままでも手洗いや水くみ等ができます。
吐水口が回転するタイプの水栓です。
ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。
接続用のジョインターは別売のSANEI製PL60-50(金属製ジョイント)、
もしくはPL70-50(ジョイント)をご使用ください。
吐水パイプは90度に曲がっており、真下への吐水に適しています。
用途散水用の水栓として
幅(mm)125
高さ(mm)119
質量(g)900
奥行(mm)46
呼び13
配管ネジ径接続部:G1/2
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
二口タイプなので、散水ホースを接続したままでも手洗いや水くみ等ができます。
吐水口が回転するタイプの水栓です。
ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。
接続用のジョインターは別売のSANEI製PL60-50(金属製ジョイント)、
もしくはPL70-50(ジョイント)をご使用ください。
吐水パイプは90度に曲がっており、真下への吐水に適しています。
用途散水用の水栓として
幅(mm)125
高さ(mm)119
質量(g)900
奥行(mm)46
呼び13
配管ネジ径接続部:G1/2
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。