農業・園芸資材 :「ポール碍子」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
1ケース(100個)
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
1個
¥9,600
税込¥10,560
翌日出荷
1セット(100個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
1ケース(100個)
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
樹脂被膜鋼管支柱用ガイシ。
用途コード取付に最適
直径(Φmm)45
高さ(mm)約50
対応支柱直径14~20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
取り付けカンタン!
工具を使わずにワンタッチでΦ19mm~Φ20mmの支柱に設置ができ、軽くて作業もラクに行えます。
適合支柱Φ19~Φ20mm
材質ポリプロピレン
1箱(50個)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
ガイシ一体型のFRPポールです。リングに合わせて打込むだけで電気さく線の高さを合わせられるガイシと支柱が一体になっています。絶縁性・耐久性に優れ、衝撃に強いです。従来の支柱より軽いため、持ち運びもしやすく、設置後の管理も簡単です。
質量(g)320
備考リング付、ガイシ一体型
長さ(cm)125
1箱(50本)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
1箱(100個)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
サビ、変形に強い仕様になっています。
クリップをつまむだけで、簡単に上下の移動ができますので、
手軽に設置できます。
軽量かつ強度的に大変優れています。
対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
材質繊維強化プラスチック
※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。
※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。
※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
適合SP-2013、SP-2018
セット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個
1セット
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
アルミ線・特殊合金線の取付けに最適です。
高さ(mm)約46
直径(mm)約40
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
ガイシ一体型のFRPポールです。リングに合わせて打込むだけで電気さく線の高さを合わせられるガイシと支柱が一体になっています。絶縁性・耐久性に優れ、衝撃に強いです。従来の支柱より軽いため、持ち運びもしやすく、設置後の管理も簡単です。
質量(g)240
備考リング付、ガイシ一体型
長さ(cm)94
1箱(50本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
柵線を巻き付ける為に使用。
取付け時に手を傷めない樹脂ナットを採用。
用途EA864AN-11用クイック碍子
エスコ品番EA864AN-31A
材質樹脂
寸法(mm)40×40×70
質量(g)35
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
フェンスガイシ用のFRPポール専用のスプリングです。
直径(mm)約14
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
1箱(50本)
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
直径約4~6mmのワイヤーメッシュ用のマルチガイシとポールなど必要資材のセットです。斜め方向だけでなく、垂直方向への取り付けも可能です。
セット内容マルチガイシ×30個、FRPポール50cm×30個、14mmミニフック×120個、おじろスプリング14mm×90個【約50m分】
1セット
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
電気さく線の高さ合わせが簡単なガイシ一体型のポールが入った電気さくセットです。イノシシ用2段張りセットです。
セット内容ゲッターエース3×1台/自在取付支柱セット×1セット/ゲッターEGFポール16mm×94cm×75本/EGFゲートセット×2個/ゲッターコード500m×1巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個
備考周囲250m(参考面積約1~3反)
1セット
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
電気さく線の高さ合わせが簡単なガイシ一体型のポールが入った電気さくセットです。イノシシ用2段張りセットです。
セット内容ゲッターエース3ソーラー×1台/自在取付支柱セット×1セット/ゲッターEGFポール16mm×94cm×150本/EGFゲートセット×2個/ゲッターコード500m×2巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個
備考周囲500m(参考面積約4反~1町)
1セット
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
電気さく線の高さ合わせが簡単なガイシ一体型のポールが入った電気さくセットです。イノシシ用2段張りセットです。
セット内容ゲッターエース3ソーラー×1台/自在取付支柱セット×1セット/ゲッターEGFポール16mm×94cm×75本/EGFゲートセット×2個/ゲッターコード500m×1巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個
備考周囲250m(参考面積約1~3反)
1セット
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
電気さく線の高さ合わせが簡単なガイシ一体型のポールが入った電気さくセットです。イノシシ用2段張りセットです。
セット内容ゲッターエース3×1台/自在取付支柱セット×1セット/ゲッターEGFポール16mm×94cm×150本/EGFゲートセット×2個/ゲッターコード500m×2巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個
備考周囲500m(参考面積約4反~1町)
1セット
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
電気さく線の高さ合わせが簡単なガイシ一体型の連結式ポールであるゲッターEGFシカポールが入った電気さくセットです。イノシシ・シカ用5段張りセットです。
セット内容クイック3300ソーラー×1台/自在取付支柱セット×1セット/ゲッターEGFシカポール×100本/EGFゲートセット5個入×1袋/ゲッターコード300m×5巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1
備考周囲300m(参考面積約1~5反)
1セット
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
電気さく線の高さ合わせが簡単なガイシ一体型の連結式ポールであるゲッターEGFシカポールが入った電気さくセットです。イノシシ・シカ用5段張りセットです。
セット内容クイック3300×1台/自在取付支柱セット×1セット/ゲッターEGFシカポール×100本/EGFゲートセット5個入×1袋/ゲッターコード300m×5巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1
備考周囲300m(参考面積約1~5反)
1セット
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
電気さく線のたるみやガイシ位置の調整が簡単なFQ2ポールが入った電気さくセットです。イノシシ対策用です。
セット内容ゲッターエース3×1台/自在取付支柱セット×1セット/FQ2ポール14mm×90cm×150本/ゲート3型×2個/ゲッターコード500m×2巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個
備考周囲500m(参考面積約4反~1町)
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
電気さく線のたるみやガイシ位置の調整が簡単なFQ2ポールが入った電気さくセットです。イノシシ対策用です。
セット内容ゲッターエース3ソーラー×1台/自在取付支柱セット×1セット/FQ2ポール14mm×90cm×150本/ゲート3型×2個/ゲッターコード500m×2巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個
備考周囲500m(参考面積約4反~1町)
1セット
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
電気さく線のたるみやガイシ位置の調整が簡単なFQ2ポールが入った電気さくセットです。イノシシ対策用です。
セット内容ゲッターエース3×1台/自在取付支柱セット×1セット/FQ2ポール14mm×90cm×75本/ゲート3型×2個/ゲッターコード500m×1巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個
備考周囲250m(参考面積約1~3反)
1セット
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
電気さく線のたるみやガイシ位置の調整が簡単なFQ2ポールが入った電気さくセットです。イノシシ対策用です。
セット内容ゲッターエース3ソーラー×1台/自在取付支柱セット×1セット/FQ2ポール14mm×90cm×75本/ゲート3型×2個/ゲッターコード500m×1巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個
備考周囲250m(参考面積約1~3反)
1セット
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
より便利に、安全に。使いやすさが基本コンセプト。
ご好評いただいているSP-2013・100m2段張りセットの本体の使用乾電池が単1型電池利用可能になりグレードアップしました。
昼間又は夜間のみ12時間使用時の稼働時間が80日まで延長して性能そのままに、さらに使いやすく低コスト運用が可能になりました。
イノシシ・ハクビシン・タヌキ・キツネなどの野生動物から農作物を守ります。
2段張り、周囲100mセットですが、延長キットにより周囲300mまで延長できます。
防雨型なので屋外での使用が可能です。
昼夜(連続)モードと夜間モードの切替が可能で、夜間モードの受光センサーにて出力ランプが点滅します。
対象動物イノシシ・ハクビシン・タヌキ・キツネ
セット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個、ゲートグリップ2個、エリアチェッカー、アース棒(1連式)、高圧線1.5m、本体取付金具(ビス付)、危険表示板
電源(V)DC12
本体寸法(mm)270.5×120×140
出力電圧(V)10000
本体質量(kg)3(セット質量:8)
有効距離(m)600(2段張りで300)
1セット
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
イノシシ、ハクビシン、タヌキ、キツネなどの野生動物から農作物を守ります。
2段張り、周囲100mセットですが、延長キットにより周囲300mまで延長できます。
防雨型ですので、屋外の使用が可能です。
昼夜(連続)モードと夜間モードの切替が可能で、夜間モードは受光センサーにて出力ランプが点滅します。
対象動物イノシシ、ハクビシン、タヌキ、キツネ
付属品ソーラーパネル(AP-SL113)、充電式バッテリー(SP-BT-5AH)、FRPポール(Φ11×900mm)×25、柵線(ヨリ線/200m巻)×1巻、Φ11mmフック碍子か50、ゲートクリップ×2、エリアチェッカー×1、アース棒(1連式)×1、高圧線(1.5m)×1、本体取付金具(ビス付)×1、危険表示板か1、取扱説明書(保証書付)×1
質量(kg)11
電源(V)DC 12
本体寸法(mm)480×250×270
出力電圧(V)10000
有効距離(m)600(2段張りで周囲300m)
1セット
¥45,980
税込¥50,578
9日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。