農業・園芸資材 :「ミスト 発生器」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガーデンミストクーラー セフティー3 動画あり
霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。
用途蛇口につないでガーデンミスト 適合ホース外径(Φmm)20まで 適合ホース内径(Φmm)12~15 水圧0.15Mpa~0.75Mpa
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源不要、水道圧力で手軽にミストをお楽しみ頂けます。
用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。 種類水道直圧式 ホース長さ(m)10 噴霧能力(mL/min)65(0.2MPa) 材質(ノズル)PA樹脂 付属品ノズルセット×5、水道給水ホースセット(2m)×1、水道給水ホース接続プラグ×1、送水チューブ(10m)×1、プラグ×1、結束バンド×10 質量(kg)0.5 トラスコ品番496-5493
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

蛇口をつなぐだけの、お庭のクーラーです。 気化熱を利用することで、気温を下げることが出来ます。 使用水量が少ないので、環境にも優しいです。 別売りの延長セットで最大9mまで延長可能です。
仕様ミストノズル3個、幅1.8の間口用 トラスコ品番361-1566 材質塩化ビニール(PVC)、ABS樹脂 質量(g)504 ホース長さ(m)4 使用ホース蛇口側/4M
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷

噴霧ノズル5個、高圧チューブのセット。固定フック2個、ビス12個付き。
トラスコ品番420-2660 材質PA 質量(g)350 長さ(m)5 ピッチ(mm)900
1セット
49,980 税込54,978
翌々日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途呼20塩ビ配管用 長さ(mm)[パイプ]500×3本、250×2本 使用圧力(MPa)0.2~0.6 粒径(μm)45~60 流体温度(℃)1~40 適合流体水(上水道水)
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

水道水の圧力を利用して、ミストを発生させます。 タンクがないため水補給の手間が省けます。
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SMKS-7 マイクロ灌水ノズル ミスト セフティー3 動画あり
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。ミスト状に散水するノズルです。
用途マイクロ潅水システム用パーツ 機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約16.5L 質量(g)3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)9×42×20
1袋(3個)
708 税込779
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります