農業・園芸資材 :「モグラ 柵」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭菜園、ガーデニングに。 モグラの侵入方向に対し、なるべく深く地面に差し込みガード。
材質鉄、PP 幅W×全長(mm)185×255
1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モグレーヌは本体パネルと返し付きアンカーが一体化しているので、従来の補強資材と比べて施工の手間を大幅に軽減できます。 また、既存フェンスと結束しておくことで、害獣や地盤の押し上げによるアンカー抜けを効果的に防止します。
質量(kg/枚)0.86 対象動物害獣 パネルJIS G3547 SWMG H3(亜鉛メッキ鉄線 3種鍍金) Φ4.0 300×900 75×150目 適合アンカー異形丸棒(返し付き) SD295A D10×495 (本体パネルと一体溶接)
1セット(20枚)
29,980 税込32,978
翌日出荷

苗の根張りを邪魔されない。 畑の益虫のミミズを食べさせない。 モグラの通り道を通る野ネズミの食害を防ぐ。 抵抗少なく土に差し込みやすいピン形状で簡単設置!!
用途モグラの侵入を防ぐ!! 対象動物もぐら 材質鉄、PP
1パック(3枚)ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

早春のモグラ塚が現れる頃よりご使用ください。 複数の使用が効果的です。 埋め込み後約10日後位から効果が現れてきます。
対象動物モグラ セット内容モグラ返し12玉、臭いの素(植物から抽出した100%天然素材)1本、手袋1組
1パック(12個)
1,698 税込1,868
当日出荷

効果の決め手は濃縮された激辛唐辛子エキス。唐辛子エキス(カプサイシン)がモグラやネズミの味覚・嗅覚を強烈に刺激します。 ゆっくり成分が溶け出し、長期間(約2か月)効果が持続します。分解しながら土に還るため回収は不要です。
対象動物モグラ、ネズミ 使用の目安50~100cm間隔
1パック(10本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

杭状の為設置が簡単。あらかじめ被害を受ける場所を『とおせん棒』で囲み、害獣を寄せ付けなくします。 モグラ、野ネズミを捕殺せず、臭いで追い払います。土壌汚染を引き起こしません。
対象動物モグラ、ネズミ
1パック(3本)ほか
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モグラの通り穴(道)に埋めて設置するだけで、捕獲(落下)できます。 一度落ちると出られません。
対象動物モグラ トラスコ品番448-7575 直径(Φmm)下部100 高さ(mm)301.5
1個ほか
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モグラが嫌がる臭いで、モグラの侵入を防ぐ忌避剤です。1回の処理で約3ヶ月間忌避臭が持続します。使用後に粒を取り除く必要がありません。
対象動物モグラ 成分ナフタリン 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)105×40×140
1箱(200g)
759 税込835
当日出荷

ソーラー式のモグラ防除器です。本器から発生する音波振動が土中に伝わりモグラを追い払います。薬剤等と違い、人、動物、植物には無害です。
対象動物モグラ 長さ(mm)335 質量(g)約290 適合範囲本器から発生する音波振動は最大1113m2(約34坪、約半径6m)の範囲 頭部径(Φmm)155
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

手付き モグラ取り ヤマトキ製作所 動画あり
用途モグラ取りに 対象動物もぐら 高さ(mm)100 質量(g)278 縦(mm)200 横(mm)200
1台
899 税込989
当日出荷

2個入りでもぐら穴の通路の両方から来ても良いように設置できます。
対象動物もぐら 材質ポリエチレン、ステンレス 質量(g)80(1個) 直径(Φcm)7 全長(cm)23
1パック(2個)
659 税込725
当日出荷

芝生・畑等からもぐらを追い出します。もぐら撃退に最も効果的な音波と振動を放射線状に発するので効果抜群です。 一定振動タイプと違い、15~75秒おきに1.5~3.5秒のランダム振動なので、もぐら撃退の効果がアップします。 ランダム振動でいつ振動するかわからないため、もぐらが慣れにくく効果的です。アルミシャフトとABS樹脂採用で丈夫で長持ちです。 危険な薬剤等を使用しないので人・動物・植物には無害です。
用途最も効果的な駆動音と振動でもぐら撃退。 対象動物もぐら 電源単1電池4本 材質(キャップ)ABS樹脂 電池寿命約6ヶ月 使用範囲(m)約45 材質(シャフト)アルミ
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

金網と専用支柱11本セット 施工・組立カンタン
用途農業用柵、防獣柵、園芸用柵、侵入防止用柵、仮設柵用に。 ワイヤー径(Φmm)2.1 本数(支柱)11
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります