農業・園芸資材 :「ワーク反転装置」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HARAX(ハラックス)らくらく
ベアリング付ローラーですので、フィルムのくり出しがとてもなめらかです。 トンネルハウスのフィルム張りやマルチ張りを楽におこなえます。
質量(kg)4.8 使用範囲(mm)巻径40~250 寸法(幅W×長さL)(mm)241×400 ハンドル幅(mm)200
1台
40,980 税込45,078
3日以内出荷

HARAX(ハラックス)ヨコ助
トンネルやマルチ用のフィルムを持ち上げて運ばなくても台車で移動しながら展張や巻取りができます。 反転防止装置(ラチェット)が付いているので1人作業でもフィルムを整列させながら巻取りできます。
質量(kg)13.2 奥行(mm)920 全幅(mm)1730~2980 全高(mm)106,011,101,160 使用範囲(mm)(ビニール幅)1800~2100 タイヤタイプ16インチノーパンクタイヤ(16N) 有効幅(mm)1300以下 タイヤ幅(mm)450~1400 地上高さ(mm)(フィルム中心部)750、800、850
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

めんどうなマルチング前後の溝掘りと土寄せが一度におこなえます。 レベラで水平の確認ができますので、安定した作業ができます。 PT-1350は、特殊な角度のタイヤでマルチを引っ張りながら押さえつけ、ディスクで覆土します。 PT-1350は、使用可能なフィルム幅が80~135cmの限定ですので構造がシンプルで操作が簡単です。またPT-950はフィルム幅が95cm専用ですので、さらに操作が簡単です。 アルミ製で軽量ですので、畝変えや移動を楽におこなえます。
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)マキエース
反転防止装置(ラチェット)が付いているので、1人作業でもフィルムを整列させながら巻取りできます。 長尺の不織布、寒冷紗、農ビ、農ポリ等を立ったまま楽に巻取ることができます。
全高(mm)920 巻き径(cm)(最大)直径75
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチシート敷きに! うねの上を転がすだけなので、一人で作業ができます。 柄の長さや向きの調節ができ、作業、収納に便利です。 本体の組み立てやシートの交換も簡単。
材質(アーム)スチール、(パイプ部)アルミ、(ハンドル)ミラストマー 質量(kg)1.76 適合幅(mm)マルチ幅:950~1350
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

剥ぎ取ったマルチを素早くコンパクトに巻取れ、さらに巻取ったマルチは巻取部がテーパーのため簡単に取りはずせます。 反転防止装置(ラチェット)が付いているので、1人作業でもしっかり巻取ることができます。 整列ガイドが付いているので、手を汚さずにきれいに巻取りできます。
質量(kg)4.9 全幅(mm)847 寸法(奥行D×高さH)(mm)715×807
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング