農業・園芸資材 :「作業用ハウス」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
コロ助とソリッコの併用で、ハウス妻面からのフィルム張りが二人作業で簡単にできます。
フィルムを傷つけず、すばやく展張できます。
ハウスの高さ4mまで使用可能。(4m以上の場合は特注)
質量(kg)4(コロ助)、2.5(ソリッコ)
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
国産農業用ビニールを使用した耐久性に優れた替えビニールです。
用途育苗ハウスBH-1522・H-1522専用の替ビニールです。
厚さ(mm)0.1
寸法(mm)W:1560×D:2200×T:1850
色透明
タイプファスナー式出入口
パイプ径(Φmm)19.1
1枚
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
お庭スペースに合わせた多彩なバリエーション。差込み式パイプジョイント使用で組立がラクラク。
パイプは亜鉛メッキ加工で錆びにくい。
めんどうなマルチング前後の溝掘りと土寄せが一度におこなえます。
レベラで水平の確認ができますので、安定した作業ができます。
PT-1350は、特殊な角度のタイヤでマルチを引っ張りながら押さえつけ、ディスクで覆土します。
PT-1350は、使用可能なフィルム幅が80~135cmの限定ですので構造がシンプルで操作が簡単です。またPT-950はフィルム幅が95cm専用ですので、さらに操作が簡単です。
アルミ製で軽量ですので、畝変えや移動を楽におこなえます。
フィルムを台車にセットしてくり出せばハウス側面のフィルム張り作業が楽におこなえます。
紙管ホルダーが回転するのでスムーズにフィルムをくり出せます。
二人作業の場合には一人が台車を引きながらフィルムをくり出し、他の人がパッカーで止めていけばより早く作業できます。
全長(mm)690(ハンドル除く)
質量(kg)4.8
全幅(mm)290
使用フィルム幅:135~230cm、径:直径22cmまで
1台
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
すべりいにくいハンドルとフットバーで作業効率UP。
用途園芸ポール、ビニールハウス、杭、冬囲いの下穴空けに。
寸法(mm)345×900×30
材質(本体)鉄<焼付塗装>、(グリップ)ミラストマー
剥ぎ取ったマルチを素早くコンパクトに巻取れ、さらに巻取ったマルチは巻取部がテーパーのため簡単に取りはずせます。
反転防止装置(ラチェット)が付いているので、1人作業でもしっかり巻取ることができます。
整列ガイドが付いているので、手を汚さずにきれいに巻取りできます。
質量(kg)4.9
全幅(mm)847
寸法(奥行D×高さH)(mm)715×807
1台
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
亜鉛メッキスチールパイプで錆びにくく、農業用ビニールを使用し耐久性が高い。
ベース付で移動が簡単で連作障害の作物に最適
用途家庭菜園入門に。有機栽培入門に。連作障害対策に。
間口(m)2.2
パイプ径(Φmm)19
高さ(m)2.2
ベアリング付ローラーですので、フィルムのくり出しがとてもなめらかです。
トンネルハウスのフィルム張りやマルチ張りを楽におこなえます。
質量(kg)4.8
使用範囲(mm)巻径40~250
寸法(幅W×長さL)(mm)241×400
ハンドル幅(mm)200
1台
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
パイプハウス外張りに展張する透明汎用農ビフィルムです。
伸び縮みがあるため、フィルムのバタつき抑えとしてハウスバンドを使用して下さい。
強い日差しを遮り、植物に快適な環境を作ります。海や山のアウトドア、レジャーにも最適です。切り口がほつれにくいラッセル網です。端ハトメ加工を施し、ロープ等で簡単にしっかり取付可能です。
用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用
最もバランスのとれた汎用品。透明性に優れ、強度(耐寒衝撃、引裂き)、作業性を向上させた外張り防霧滴農ビです。ベタつきを軽減。強度がさらにアップ。高い光線透過率。優れたウェルダー接着性
性質防霧滴透明
長さ(m)100
補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております。周囲約50cmピッチでハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。
用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
伸び(%)タテ:28.3、ヨコ:20.2
引張強度(N)タテ:410、ヨコ:785
材質(ハトメ)アルミ製
ハトメ#28
補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております。周囲約50cmピッチでハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。
用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
伸び(%)タテ:28.6、ヨコ:19.6
引張強度(N)タテ:414、ヨコ:1470
材質(ハトメ)アルミ製
ハトメ#28
強い日差しを遮り、植物に快適な環境を作ります。海や山のアウトドア、レジャーにも最適です。切り口がほつれにくいラッセル網です。端ハトメ加工を施し、ロープ等で簡単にしっかり取付可能です。
用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用
「温度上昇防止剤入り」ですのでネット表面に蓄熱しません。
白色のため光線透過率が高く、明るさを保ちつつ遮熱が可能です。
低遮熱から高遮熱まで取り揃えておりますのてあらゆる作物に使用が可能です。
カラミ織で強度に優れ、収束性が良く、巻き取り及びスライドカーテンに使用できます。
耐久性に優れた遮光遮熱用の流滴剤塗布型農POフィルム。
涼香『RYOGA』(ホワイト&ダークグレー)です。
用途倉庫、車庫、畜舎、作業所、椎茸ハウス
厚さ(mm)0.15
関連資料カタログ(0.55MB)
耐久性に優れた遮光遮熱用の流滴剤塗布型農POフィルム。
真白『まっしろ』(両面ホワイトタイプ)です。
用途倉庫、車庫、畜舎、作業所、椎茸ハウス
厚さ(mm)0.15
関連資料カタログ(0.55MB)
補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております。周囲約50cmピッチでハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。
用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
伸び(%)タテ:25.1、ヨコ:17.7
引張強度(N)タテ:396、ヨコ:763
材質(ハトメ)アルミ製
ハトメ#28
強力タイプの本格構造。
ビニールは耐久性、耐候性に優れた農業用ビニールを使用。
パイプは錆に強い亜鉛メッキスチール製で耐久性抜群。
前後褄部はビニバー下地となるためビニールの固定がしやすく強力で風に強い。
出入口は扉式で容易に出入りでき、作業性に優れています。
ビニールの風対策補強用としてラセン杭、カラー番線、押えバンドをセットにしました。
用途育苗ハウスに、雨よけハウスに、促成栽培に、抑制栽培に。
パイプ径(Φmm)25
アルミ製の高い遮熱力で猛暑日のハウス内作業量力を軽減させ、熱中症予防や日焼け対策に最適です。
従来の遮光ネットと比べ軽量で、掛け外しの作業も簡易です。
ハウスバンド・ロープ固定に便利なボタンホールテープ付きです。
用途ハウス内作業用遮光ネット、熱中症や日焼け対策に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
防滴コーティング済みなので、防滴性・防霧性が長期にわたり持続します。
遮光率99.9%・遮熱性にも優れるのでハウス内が快適です。
耐久性に優れ、作業小屋・格納庫・キノコ栽培ハウスに適しています。
厚さ(mm)0.15
サービス分類オーダー・加工
補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております。周囲約50cmピッチでハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。
用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
伸び(%)タテ:25.6、ヨコ:16.5
引張強度(N)タテ:399、ヨコ:489
材質(ハトメ)アルミ製
ハトメ#28
補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております。周囲約50cmピッチでハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。
用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
伸び(%)タテ:28.4、ヨコ:21.2
引張強度(N)タテ:393、ヨコ:686
材質(ハトメ)アルミ製
ハトメ#28
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
高密度強力織物のため、耐久性・防草効果ともに優れております。通路等のぬかるみを防止し地面からの湿気を抑えます。滑りにくく、20cm間隔にラインが入っていますので鉢物等の配列に便利で作業効率がアップします。ハウス、畑の通路などにはもちろん畦畔の雑草も防ぎます。
用途設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。
長さ(m)100
色黒
材質オレフィン系樹脂
耐候年数(年)目安4-6
使用の目安(ご利用の目安)約4~6年
RoHS指令(10物質対応)対応
ハウス妻面やパイプベンチの端面に使用します。クサビ式なので作業性が抜群です。
誰でも簡単にハウス越え!。簡単に展張作業が行えます。
用途ビニール張り
1箱(3セット)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ビニールハウスの補修等に作業性・接着力は抜群。手切れ性がよく、耐水性・耐候性に優れている。強力な接着力が持続する。
用途ビニールハウスの補修等に。
色クリア
タイプ両面
テープ長さ(m)25
粘着力(N/25mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
遮光・軽量・柔軟性を兼ね備えた、遮光率約60%の遮光ネットです。
糸同士の交点を熱融着しているため目ずれ・ほつれが起こりにくく、軽量でやわらかい風合いを持ちます。
春先からの焼け(高温障害)防止対策・夏場の定植時の活着促進・農業用ハウス内の作業環境改善に!
用途遮光
色ホワイト
遮光率(%)60
遮光・軽量・柔軟性を兼ね備えた、遮光率約40%の遮光ネットです。
糸同士の交点を熱融着しているため目ずれ・ほつれが起こりにくいです。
耐久性・耐候性に優れており、長期の展張が可能です。
春先からの焼け(高温障害)防止対策・夏場の定植時の活着促進・農業用ハウス内の作業環境改善に!
用途遮光
遮光率(%)40
関連資料(0.61MB)
遮光・軽量・柔軟性を兼ね備えた、遮光率約30%の遮光ネットです。
糸同士の交点を熱融着しているため目ずれ・ほつれが起こりにくく、軽量でやわらかい風合いを持ちます。
春先からの焼け(高温障害)防止対策・夏場の定植時の活着促進・農業用ハウス内の作業環境改善に!
用途遮光
色ホワイト
遮光率(%)30
パイプステップをパイプにセットし、体重をかけるだけで楽にパイプを立てることができます。
引き抜きにも利用でき、抜き差し自由自在!
農業用ビニールハウス用品、パイプ支柱、打ち込みできないアーチパイプにも使用可能。
用途農業用パイプの抜き差し作業に最適工具!
耐雪ハウスの大型パイプや、栽培用大型支柱(長いも支柱や、りんごのわい化支柱など)、防風ネット用支柱などの差し込みや引き抜き作業にご利用いただけます。
全長(mm)340
質量(g)1500
タイプ足踏式
適合パイプ径(Φmm)19~32(2段切換式)
主な用途小~中型パイプ用
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
遮光・軽量・柔軟性を兼ね備えた、遮光率約80%の遮光ネットです。
糸同士の交点を熱融着しているため目ずれ・ほつれが起こりにくいです。
耐久性・耐候性に優れており、長期の展張が可能です。
春先からの焼け(高温障害)防止対策・夏場の定植時の活着促進・農業用ハウス内の作業環境改善に!
用途遮光
遮光率(%)80
関連資料(0.61MB)
遮光・軽量・柔軟性を兼ね備えた、遮光率約40%の遮光ネットです。
糸同士の交点を熱融着しているため目ずれ・ほつれが起こりにくく、軽量でやわらかい風合いを持ちます。
春先からの焼け(高温障害)防止対策・夏場の定植時の活着促進・農業用ハウス内の作業環境改善に!
用途遮光
色ホワイト
遮光率(%)40
遮光・軽量・柔軟性を兼ね備えた、遮光率約30%の遮光ネットです。
糸同士の交点を熱融着しているため目ずれ・ほつれが起こりにくいです。
耐久性・耐候性に優れており、長期の展張が可能です。
春先からの焼け(高温障害)防止対策・夏場の定植時の活着促進・農業用ハウス内の作業環境改善に!
用途遮光
遮光率(%)30
関連資料(0.61MB)
遮光・軽量・柔軟性を兼ね備えた、遮光率約50%の遮光ネットです。
糸同士の交点を熱融着しているため目ずれ・ほつれが起こりにくく、軽量でやわらかい風合いを持ちます。
春先からの焼け(高温障害)防止対策・夏場の定植時の活着促進・農業用ハウス内の作業環境改善に!
用途遮光
色ホワイト
遮光率(%)50
遮光・軽量・柔軟性を兼ね備えた、遮光率約60%の遮光ネットです。
ふあふあSL-60より糸の幅が細い通風タイプ!
糸同士の交点を熱融着しているため目ずれ・ほつれが起こりにくいです。
耐久性・耐候性に優れており、長期の展張が可能です。
春先からの焼け(高温障害)防止対策・夏場の定植時の活着促進・農業用ハウス内の作業環境改善に!
用途遮光
遮光率(%)60
関連資料(0.61MB)
誰でも簡単にハウス越え!。簡単に展張作業が行えます。ビニール張りマウス(CP-696)とセットでお使いください。
用途ビニール張り
長さ(mm)86
幅(mm)64
質量(g)202
適合バンド幅(mm)10~15
関連資料使い方(0.38MB)
1箱(3個)
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
1
2
次へ
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。