農業・園芸資材 :「噴水用 ノズル」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
噴水のように水をまく (円形に散水)。360度むらなく散水!
シャワー種類噴水状
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)21
トラスコ品番381-4025
散水範囲(m)2~8
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。
ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。
全長(mm)27
質量(g)2.2
ねじ径R1/4
六角対辺(mm)14
圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準)
噴射角度90°(0.3MPa)
ねじサイズR1/4
シャワー種類噴霧
用途土木工事、解体作業用ノズル
シャワー種類直射・噴霧・止水
材質アルミニウム
用途ビオガーデンポンプのメーカ推奨メンテナンス頻度は、3カ月に1度。それでもすぐゴミが詰まる場合はネットを使用し対応ください。」
電源(V)100(50/60Hz)
コード長さ(m)10
材質ABSなど
仕様水量調節可能
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。