カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農業・園芸資材
        • ネット・シート・マルチ(1)
        • 支柱・アーチ・柵(2)
        • ビニールハウス・温室(8)
        • 散水・かん水資材(177)
        • 水さし・ジョーロ・バケツ(3)
        • プランター・鉢(3)
        • 育苗・誘引・接木(1)
        • コモ・ムシロ・縄・園芸テープ(1)
        • かご・ポテ・収穫・回収袋(2)
        • 防鳥・防獣用品(21)
        • ラティス/デッキ/オーニング(4)
        • ガーデンチェアー(10)
        • 盆栽関連(7)
        • 出荷・包装資材(1)
        • 酪農・畜産資材・動物用品(15)
さらに商品を絞り込む

農業・園芸資材 :「回転」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
関連キーワード
  • 回転台
256件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ミニボンベ式給水器 タバタ(Tabata)ミニボンベ式給水器タバタ(Tabata)
54,980税込60,478
1台
61日以内出荷
牛が水を飲み易い設計の給水ポンプです。フロート式で常に水が張った状態を保ち、牛が水を飲み易くなっています。ピンを抜けば容器が回転するので、内部清掃も簡単にできます。容量も大きいので、母牛から仔牛または肥育までおすすめです。飲み口の高さは3段階で調節可能です。520mm 590mm 660mm
用途牛用給水機幅(mm)840質量(kg)約25奥行(mm)440最高高さ(mm)770
ボンベ式給水器 タバタ(Tabata)ボンベ式給水器タバタ(Tabata)
52,980税込58,278
1台
61日以内出荷
牛が水を飲み易い設計の給水ポンプです。フロート式で常に水が張った状態を保ち、牛が水を飲み易くなっています。ピンを抜けば容器が回転するので、内部清掃も簡単にできます。容量も大きいので、母牛から仔牛または肥育までおすすめです。飲み口の高さは3段階で調節可能です。520mm 590mm 660mm
用途牛用給水機幅(mm)1370質量(kg)約30奥行(mm)480最高高さ(mm)776
カラス撃退レーザー タバタ(Tabata)カラス撃退レーザータバタ(Tabata)
5,098税込5,608
1個ほか
61日以内出荷
四角やリボン、直線等カラスが予測しづらい10種類の模様を映し出します。自動で拡大、縮小を繰り返し、カラスに慣れさせません。カラス被害のあった島根県の牛舎では1年以上の効果が持続しています。付属のネジで回転角度の調整が可能です。水平軸0°~355°まで自動回転、広範囲に照射。照射距離は30~35m。首振りと合わせて、直径約60m~70mの範囲をカバーできます。電源ケーブルを繋ぎ、しばらくすると5分間照射し、5分間消灯します。【24時間タイマー ※オプション】24時間タイマーをつけることで、カラスの活動時間や牛の生活リズムに合わせて使用できます。埋込型設定子を採用、最小設定感覚15分の多動作型です。堅牢なスチールケース入。
用途主に農場、牧場、工場、倉庫などに集まるカラスによる被害を軽減するために設計されており、カラスが本能的に嫌がる緑色のレーザー光を照射して、カラスを寄せつけません。
カラス撃退レーザー Panasonic(パナソニック)カラス撃退レーザーPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
61日以内出荷
四角やリボン、直線等カラスが予測しづらい10種類の模様を映し出します。自動で拡大、縮小を繰り返し、カラスに慣れさせません。カラス被害のあった島根県の牛舎では1年以上の効果が持続しています。付属のネジで回転角度の調整が可能です。水平軸0°~355°まで自動回転、広範囲に照射。照射距離は30~35m。首振りと合わせて、直径約60m~70mの範囲をカバーできます。電源ケーブルを繋ぎ、しばらくすると5分間照射し、5分間消灯します。【24時間タイマー ※オプション】24時間タイマーをつけることで、カラスの活動時間や牛の生活リズムに合わせて使用できます。埋込型設定子を採用、最小設定感覚15分の多動作型です。堅牢なスチールケース入。
用途主に農場、牧場、工場、倉庫などに集まるカラスによる被害を軽減するために設計されており、カラスが本能的に嫌がる緑色のレーザー光を照射して、カラスを寄せつけません。種類24時間タイマー(オプション)定格電圧(V)100定格電流(A)15
鳥よけ ギラギラスピン セフティー3鳥よけ ギラギラスピンセフティー3
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
まばゆい反射光で害鳥・害獣にアピールします。太陽光を120面の特殊形状で光を拡散し、強烈にアピールします。多面状の反射カップで光を乱反射させながら回転しギラギラと光り、カラス、ムクドリ等の害鳥を寄せ付けない効果が見込めます。回転軸にはボールベアリングを採用し、弱い風でも回転します。組立も簡単で、同梱の結束バンドで支柱等に固定するだけでご使用いただけます。
用途鳥害が気になる場所に使用できる簡易防鳥忌避具。材質ABS樹脂 / スチール質量(g)300寸法(横×縦)(cm)42×23
防鳥キラキラかざぐるま アーテック[学校教材・教育玩具]防鳥キラキラかざぐるまアーテック[学校教材・教育玩具]
1,364税込1,500
1セット(10個)
3日以内出荷
光の反射と回転で鳥を遠ざける!広い場所でもよく目立つ!光の反射と回転で害鳥を効果的に威嚇するかざぐるまです。大きなサイズで目立ちやすく、農地や駐車場など広いスペースでの使用に最適です。羽にはハトやカラスの天敵である猛禽類のツメを模したデザインを採用し、視覚的に威嚇します。防水加工が施されているため、屋外での長期使用にも対応します。差し込み広げるだけの簡単組み立て仕様で、すぐに設置可能。組み立て方法も付属しているので、どなたでも手軽にお使いいただけます。
セット内容羽根パーツ×10、花パーツ×10、留め具2種×10、支柱パーツセット×10、軸×10材質PET、PP寸法(mm)組立時:約585×260×120、かざぐるま直径:約260、ボール:約430
小型巻取機 アルミス小型巻取機アルミス
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
超軽量アルミ製のため、運搬も楽ラク農薬等の液が付着しても、錆びることなく丈夫で長持ちΦ8.5mmホースが50m、Φ10mmホースが40m巻取り可能(直径8.5mmISOより戻し標準装備)。軸受けは樹脂製を使用、回転がスムーズで異音がない。ボルト・ナット・ワッシャーはステンレス製。
用途アルミニウム製家庭用ホースリール質量(kg)2.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×280×340巻取長さ(m)Φ8.5mホース:50・Φ10mmホース:40
防鳥トルネード 伝蔵防鳥トルネード伝蔵
259税込285
1本
当日出荷
クルクル回転して忌避効果を発揮します。
用途鳥害防止に。材質本体:ポリエチレンタイプ光反射
散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ)散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続GAONA(ガオナ)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
◆先端部分を回すことで、シャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替えができます。◆つまみ部分で流量調節も可能です。◆レバー部分で吐水・止水を切替できるのでレバーを握り続ける必要がありません。◆ホーセンド接続部が回転するので、ホースがねじれません。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆畑や庭の水やり、洗車、掃除など多用途に使うことができます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途4種類の散水パターンに切替えできるスプレーガンです。材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
散水ノズル おしゃれ アンティーク GAONA(ガオナ)散水ノズル おしゃれ アンティークGAONA(ガオナ)
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷
◆日々のガーデニングをもっと楽しめるおしゃれなシャワーノズルです。◆色はレンガや石畳を使った空間に合うカッパーブラウンです。◆北欧風や和モダン、昭和レトロなどの雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。◆レバー固定金具が付いているので、連続散水が可能です。◆接続部が回転するので、ホースがねじれません。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。
用途こだわりの庭園をおしゃれに演出するスプレーガンです。材質亜鉛使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ)散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続GAONA(ガオナ)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
◆先端部分を回すことで、シャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替えができます。◆レバー固定金具が付いているので、連続散水が可能です。◆ホーセンド接続部が回転するので、ホースがねじれません。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆畑や庭の水やり、洗車、掃除など多用途に使うことができます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途4種類の散水パターンに切替えできるスプレーガンです。材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
散水ノズル おしゃれ アンティーク GAONA(ガオナ)散水ノズル おしゃれ アンティークGAONA(ガオナ)
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
◆日々のガーデニングをもっと楽しめるおしゃれなシャワーノズルです。◆色はレンガや石畳を使った空間に合うアンティークゴールドです。◆北欧風や和モダン、昭和レトロなどの雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。◆レバー固定金具が付いているので、連続散水が可能です。◆接続部が回転するので、ホースがねじれません。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。
用途こだわりの庭園をおしゃれに演出するスプレーガンです。材質亜鉛使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
鳥よけ回転キラキラ イノベックス(旧:ダイオ化成)鳥よけ回転キラキライノベックス(旧:ダイオ化成)
2,980税込3,278
1個
5日以内出荷
太陽光を120面で乱反射、弱い風でも回転しやすいベアリング採用。風を受けてくるくるまわり、日中の光を乱反射して動きと光の効果で鳥を威嚇します。簡単な組み立てで、フェンスや柱、ポールなどに縛り付けてご使用ください。組立用の接着剤、設置用の結束バンド(3本)付き。
材質【本体】ABS樹脂 【ベアリング・ナット】スチール 【結束バンド】ナイロンシルバー直径×高さ(cm)【回転アーム】42×23
テープパートナー 槍木産業テープパートナー槍木産業
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
回転式ボビンでねじれないマイカ線を載せ、内側の端をガイドに通し引っ張るだけ
用途マイカー線の繰出し専用器材質スチールガイド径(mm)中心ガイド:100外径(Φcm)ボビン:35
イスコロDX 槍木産業イスコロDX槍木産業
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
お好みの高さ・位置に使って安心丈夫な大型車輪座面高さ28.5/30/32.5cmの3段階調節座面前後14cmのスライド式座面固定or回転
幅(mm)タイヤ軸幅:55質量(kg)3.6材質(本体)スチール軸径タイヤ:10タイヤ幅(mm)50座面高(cm)28.5/30/32.5
JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 自在散水(樹脂タケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)> 岩崎製作所JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 自在散水(樹脂タケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)>岩崎製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズルです。JZ自在散水の強化モデルで10Kの高圧仕様です。独自のシャット機能で完全止水を実現しました。停止から直射までわずか1/4回転です。タケノコ式継手付なので簡単に取り付けできます。別売のホースバンドを使用するとしっかり固定できます。
用途散水・農業・グラウンド・林業・ガーデニング・庭材質本体:アルミ製、樹脂
上部水栓型ステンレス水栓柱(ショート型) カクダイ上部水栓型ステンレス水栓柱(ショート型)カクダイ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
水栓の吐水口が360°回転します。ショート型のため邪魔にならず、お好みの場所に設置できます。下給水タイプ固定コマ仕様鏡面仕上げ
材質表面:ステンレス(SUS304)、保護材:硬質発泡ウレタン、給水管・継手:PVC(HI仕様)
潅水用ユニオン(HIシュモク) カクダイ潅水用ユニオン(HIシュモク)カクダイ
998税込1,098
1個
4日以内出荷
パッキン付きナット回転式
材質PVC、POM
フルカバーホースリールJET アイリスオーヤマフルカバーホースリールJETアイリスオーヤマ
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
【10m 15m】【9Φ】メーカー史上最強ジェット!ジェットパワーが約20%(※)アップしたJETアクアガンです。※メーカー品比較 (通常水道圧0.3MPaでジェット散水した時の飛距離を測定。また、同じ距離から散水した際に壁に掛かる圧力をメーカー既存品と比較)水の吐出パターンは全4種類です。様々なシーンに応じて使い分けができます。収納可能折りたたみステップ付!使用時にステップを広げると転倒防止になります。左右45度回転式でホースの出る方向に本体が回転します。ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応。握り加減で水量調整ができます。水撒きの他に洗車などにも適したジェットタイプのアクアガンです。スリムタイプでコンパクトに収納できるホースリールです。
用途水撒き、洗車、清掃等ダークグレー/ブラック使用圧力(MPa)0.1~0.7主要材質本体_ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリアセタールホース_塩化ビニル樹脂耐熱温度(℃)60関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)水流切替強力ジェット/シャワー/カクサン/キリ
フィールドカートJr KURURI グリーンパルフィールドカートJr KURURIグリーンパル
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
高さを低めに抑えてあるので自然な前傾姿勢が出来、 楽に草刈り等ができます。
材質本体・タイヤ・回転座面: ポリプロピレン回転座面止め具:ABS樹脂車軸:スチールオリーブグリーン質量(g)1,570耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×255×220
ボタニカルスタイル フィールドカートトレー・回転座面付き リブプラスボタニカルスタイル フィールドカートトレー・回転座面付きリブプラス
2,598税込2,858
1個
11日以内出荷
座面が360度回転するので座ったままで移動や作業がラクラク。ガーデニング・畑の雑草取りや野菜のお世話にちょうど良い。小物がしまえる収納トレー付き。
材質本体・タイヤ・回転座面/ポリプロピレン、回転座面止め具/ABS樹脂、車軸/鉄、蓋/ポリプロピレン(フィールドカートのみ)質量(kg)2.4ブラウン耐荷重(kg)80寸法(cm)51×30.5×29.5
メタルパルススプリンクラー タカギメタルパルススプリンクラータカギ
6,598税込7,258
1個
当日出荷
耐久性の高いメタルタイプのスプリンクラーです。円形および扇状に散水ができます。水圧が0.15MPa以下の場合、正常に回転作動しないことがあります。使用条件や水圧、流量等により散水状態は変わります。360度回転・部分回転兼用(約60~310度)
用途散水用材質黄銅使用圧力(MPa)0.15~0.3最高使用圧力(MPa)0.3角度(°)【散水】360(扇形)取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)3.6流量(L/min)動水圧(Mpa)0.1:9.2、0.2:13.9、0.3:17.1、0.4:19.2散水範囲(m)13~16
JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 自在散水(アルミタケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)> 岩崎製作所JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 自在散水(アルミタケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)>岩崎製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズルですJZ自在散水の強化モデルで、10Kの高圧仕様です独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転ですタケノコ式継手付きだから簡単に取り付けできます別売りのホースバンドを使用するとしっかり固定できます。
用途散水・農業・グラウンド・林業・ガーデニング・庭トラスコ品番628-9013材質(本体)アルミ呼び径(A)25適合ホース内径(Φmm)25表記【インチ】1
フルサークルスプリンクラー 報商製作所フルサークルスプリンクラー報商製作所
7,298税込8,028
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
フルサークルスプリンクラーは、水流ではねたハンマー(反動かん)がスプリンクラー本体をたたいて回るインパクト式スプリンクラーです。360°回転しながら散水します。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。
用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。
散水ノズル(自在散水パイプ付)0.5MPa 報商製作所散水ノズル(自在散水パイプ付)0.5MPa報商製作所
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
散水ノズル(自在散水パイプ付)は、根元を回転させる事により、水を直射から扇状に変化させることができる散水ノズルです。下部がタケノコ状になっており、そのままホースに差し込め留めて使用可能です。持ち手部分がアルミ製の為とっても軽いです。
用途さまざまな場所での散水に。使用圧力(MPa)0.5金具町野式
DA噴霧付散水ノズル(アルミ製)1.3MPaまで 報商製作所DA噴霧付散水ノズル(アルミ製)1.3MPaまで報商製作所
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
DA噴霧付散水ノズル(アルミ製)は、町野式の散水ノズルです。DA噴霧(上部)を回転させる事により、直射・噴霧・止水に切り替える事が可能です。下部は町野女となっており、町野付ホースとワンタッチ接続が可能となっております。上部のDAフンムは取り外しが可能です。吐水口ネジです。アルミ製の為、軽量で使いやすくなっております。
用途さまざまな場所での散水に。使用圧力(MPa)1.3まで金具町野式
バッテリー耕運機 角利産業バッテリー耕運機角利産業
33,980税込37,378
1本
6日以内出荷
大変な土ならしや除草作業に! 耕うん、中耕、倍土、除草作業(丈の短いもの)に。バッテリ式でどこでも簡単始動!
仕様●商品サイズ(約たて×よこ×厚みmm):約375×410×1300●商品重量(約kg):8【本体】●無負荷回転数:140min-1●耕うん幅:355mm●バッテリタイプ:リチウムイオンバッテリ●電池容量:2.0Ah●電圧:18V●充電器入力:AC100~ 200V 0.5A 50/60Hz●充電器出力:DC22V-0.5A●充電時間:4時間●耕うん刃経:180mm/4枚刃●定格時間:30分アズワン品番68-1967-57
フィルターニュー2Tブラシ イーエス・ウォーターネットフィルターニュー2Tブラシイーエス・ウォーターネット
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷
スクリーンの内側にあるブラシをハンドルで回転、ブラシがスクリーンに付着したゴミを取り除いてコックから排出。小さなゴミ、砂、小石、小貝の除去に効果的。洗浄中も通水を止めずにフィルターの連続使用が可能。ブラシによる圧力損失は全くなし。インジケータが洗浄タイミングを指示(寒冷地仕様もあります)
用途農業・環境・工業と様々な分野に対応できる高機能樹脂製のフィルターです。内蔵されたブラシで手軽に内部洗浄ができます。付属品2”ソケット材質ナイロン、NBR取付方式オスネジ使用圧力(MPa)0.8口径取付:2”(50A)流量範囲(m3/h)25関連資料(0.08MB)
ターボハンマー式スプリンクラー501 イーエス・ウォーターネットターボハンマー式スプリンクラー501イーエス・ウォーターネット
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
小散水量・低仰角のターボハンマー型スプリンクラーです。樹脂製。主に、そ菜、果樹、育苗、防霜、公園、緑地帯で使用できます。
用途細かい粒子で優れた散水分布が得られ、均等係数Cu値も90%以上と天然の降雨に匹敵します。材質は高機能樹脂とステンレスで耐候性・耐食性に優れています。一回転30秒以内の高回転で、最低使用温度は-3℃で凍霜害・防除システムにも適しています。作物・表土を痛めない小雨量型(2.5~4mm/H)なので蔬菜・花卉・果樹・育苗などの潅水から公園・緑地の潅水まで幅広くご使用できます。材質樹脂取付方式メスネジ散水範囲(m)直径:8.5~15.0適合圧力(MPa)0.1~0.3口径取付:1/2”関連資料(0.04MB)仰角(°)4散水方式全円
フィルターニュー2Tサクション イーエス・ウォーターネットフィルターニュー2Tサクションイーエス・ウォーターネット
279,800税込307,780
1台
3日以内出荷
スクリーンの内側にあるサクションノズルをハンドルで回転、ノズルがスクリーンに付着したゴミを吸引してコックから排出。藻、ぬめり、アオコ除去の決定版。特に小さなゴミに有効。洗浄中も通水を止めずにフィルターの連続使用が可能インジケータが洗浄タイミングを指示(寒冷地仕様もあります)
用途農業・環境・工業と様々な分野に対応できる高機能樹脂製のフィルターです。水圧を利用し汚れを吸引・排出する画期的なフィルターです。付属品2”ソケット材質ポリプロピレン、NBR取付方式オスネジ使用圧力(MPa)0.8口径取付:2”(50A)流量範囲(m3/h)25関連資料(0.09MB)
ターボハンマー式スプリンクラー501U イーエス・ウォーターネットターボハンマー式スプリンクラー501Uイーエス・ウォーターネット
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
細かい粒子で優れた散水分布が得られ、均等係数Cu値も90%以上と天然の降雨に匹敵します。材質は高機能樹脂とステンレスで耐候性・耐食性に優れています。一回転30秒以内の高回転で、最低使用温度は-3℃で凍霜害・防除システムにも適しています。作物・表土を痛めない小雨量型(2.5~4mm/H)なので蔬菜・花卉・果樹・育苗などの潅水から公園・緑地の潅水まで幅広くご使用できます。
用途小散水量・低仰角のターボハンマー型スプリンクラーです。主に、そ菜、果樹、育苗、防霜、公園、緑地帯で使用できます。材質樹脂取付方式メスネジ散水範囲(m)直径:12.0~15.5適合圧力(MPa)0.15~0.35口径取付:1/2”関連資料(0.04MB)仰角(°)18散水方式全円
ターボハンマー式スプリンクラー502L イーエス・ウォーターネットターボハンマー式スプリンクラー502Lイーエス・ウォーターネット
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
細かい粒子で優れた散水分布が得られ、均等係数Cu値も90%以上と天然の降雨に匹敵します。材質は高機能樹脂とステンレスで耐候性・耐食性に優れています。一回転30秒以内の高回転で、最低使用温度は-3℃で凍霜害・防除システムにも適しています。作物・表土を痛めない小雨量型(2.5~4mm/H)なので蔬菜・花卉・果樹・育苗などの潅水から公園・緑地の潅水まで幅広くご使用できます。
用途小散水量・低仰角のターボハンマー型スプリンクラーです。主に、そ菜、果樹、育苗、防霜、公園、緑地帯で使用できます。材質樹脂型式茶(SP-502L 2.8mm)取付方式メスネジノズル口径(Φmm)2.8散水範囲(m)直径:11.0~14.0適合圧力(MPa)0.1~0.3口径取付:1/2”関連資料(0.04MB)仰角(°)9散水量(L/分)3.5~6.0散水方式全円
防鳥クルクルキラリンちゃん AFF WARE防鳥クルクルキラリンちゃんAFF WARE
599税込659
1個
15日以内出荷
まばゆい反射光で害鳥・害獣に対して警告を与えるスパイラル形状の防鳥用品です。風で回転するので取付けるだけでOKです。
用途カラス等の害鳥の被害にお困りの場所に。材質ポリエステル全長(mm)約400×285設置方法吊り下げ式
PCパートサークルスプリンクラー上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCパートサークルスプリンクラー上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
広く、狭くなど散水パターンの切替えができます。 散水範囲・飛距離の調整も可能です。 360°回転し、散水することができます。 別売のスプリンクラー台などに取付けて使用します。(本製品はG1/2のオネジです。)
用途散水用のスプリンクラーとして取付ねじG1/2
フィールドカート タマハシフィールドカートタマハシ
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
4輪タイヤで移動性抜群で、座ったままで移動することができます。本製品があれば、辛い中腰での作業はもうしなくてよく、座ったままゴロゴロと移動して低い位置での作業を楽に行うことができます。椅子の座面高が低いので、人をえらばず、どなたにでも楽な座りごこちを提供します。園芸作業にも利用することができ、作業をより快適にします。
用途キャリーカート、台車、ガーデニンググッズに。作業イス、作業椅子、作業用チェアに。オリーブグリーン
ホースラーク ダブルガイドローラー HARAX(ハラックス)ホースラーク ダブルガイドローラーHARAX(ハラックス)
4,498税込4,948
1台
6日以内出荷
・ダブルのガイドローラーと下部ローラーとの前後の配置により、ホースがローラーの隙間に食い込むことがなくスムーズです。・スライド式のホース外れ防止バーがついていますから、バーの間隔をホースの太さぎりぎりに設定すればホースの脱着が簡単で、さらに外れにくくもなります。・ガイド部付け根部が回転しますから、あらゆる方向からの作業に適合します。
用途ホースの引き回しの補助質量(kg)1.3全長(cm)64.2適合ホース動噴ホース全幅(cm)16.5
グラコロ HARAX(ハラックス)グラコロHARAX(ハラックス)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
・大型の回転ローラーがホースの引き回しを楽にします。・ステンレス製のインナーローラーの採用で、錆による回転不良が発生しません。
用途ホースガイド質量(kg)1.9直径(Φcm)ベース:28、ローラー:16材質(ベース)ステンレス
ホーススルー ガイド部回転タイプ HARAX(ハラックス)ホーススルー ガイド部回転タイプHARAX(ハラックス)
4,898税込5,388
1台
6日以内出荷
・ガイド部付け根部分が回転しますから、あらゆる方向からの作業に適合します。とくに自動巻取機能付き動噴での作業に便利です。
用途ホースの引き回しの補助質量(kg)1.3幅(cm)ガイド部:19全長(cm)71
ホースフリー HARAX(ハラックス)ホースフリーHARAX(ハラックス)
4,198税込4,618
1台
6日以内出荷
・大型回転ローラーにはずれ防止ガイドが付いていますから、ホースが外れにくく、作業の中断がなくなります。・ローラーの回転に加え本体の軸(支柱部)が回転するため、楽にホースの引き回しができます。・硬い通路などでも支柱をハンマーで打ち込めるためしっかりと固定できます。
用途ホースの引き回しの補助質量(kg)1全長(cm)49全幅(cm)16.5
ホースラーク HARAX(ハラックス)ホースラークHARAX(ハラックス)
3,198税込3,518
1台
6日以内出荷
・ガイド部付け根部が回転しますから、あらゆる方向からの作業に適合します。
用途ホースの引き回しの補助質量(kg)1全長(cm)65全幅(cm)16.5

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら