農業・園芸資材 :「園芸 トレリス」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
軽量のメッシュパネルなので女性ひとりでもとても簡単に設置することができます。
フェンスの支柱の間隔は融通が利くので(約150cm~180cm)、希望のスペースに設置することができます。
フェンスが簡単に設置、撤去が可能なため、場所の移動が自由自在です。
メッシュパネルの網目が15センチ角なので、フェンスに手が入りやすく作業がしやすい。
フェンスの風通しが良くつるバラが蒸れず病気になりにくい。
強風の場合もフェンスが倒れません。
用途つるバラの育成に最適
支柱径(Φmm)31.8
セット内容本体パネル×1組、支柱パイプ(キャップ・フック付)×2本、支柱角杭×2本、支柱角杭打ち込み用ボルト×1個、プラアンカー×1個、結束バンド×10本
寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800(1800mm×600mm×3)
線径(Φmm)3.2
支柱(mm)【パイプ】1800、【角杭】1000(21×21角)
支柱厚さ(mm)0.5
網目(mm)150
広げて地面に差し込むだけで簡単にバラ用のトレリスが設置でき、また、3角形にすることによって、あんどんとしても楽しむことができます。
2連パッカー付きで2セット以上の継ぎ足しができます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリプロピレン、ポリエチレン
エレガントな英国風の庭を演出するトレリスは、バラやつる性植物などを誘引させ、おしゃれな庭作りに欠かせないアイテム。
玄関のエントランスや庭のフォーカルポイントとして素敵な空間を演出してくれます。
別売りの連結用金具(GSTR-RC17KN)で固定すれば、エレガントなバラの街道を作ることも可能です。
用途つる性植物やバラの誘引に。ガーデニングや空間の間仕切り、オブジェに。
材質スチール
自由に曲げることができて、連結できる横アーム。トレリスを横につなげたり、リング型のタワーとして、立体的に植物を演出することができます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン、ポリプロピレン、POM
つる性植物を這わせるのに便利です。使用場所に合わせてサイズ調整ができる、伸縮タイプのトレリスです。
材質天然木
質量(kg)約0.2
色カントリーウッド
構造完成品
つる性植物をからめたり、お庭のデコレーションに最適!
用途つる性植物をからめたり、お庭のデコレーションに最適!
材質スチール
色ブラック
ツルバラなどのツル性植物をからませて使えるオベリスクです。収納時などに便利な折りたたみ式です。
材質鉄
お庭や玄関先をおしゃれにコーディネート。
ツルを這わせたりプランターを吊るしたり…美しく飾りながらも、目隠し&間仕切りに使えます。
台にも鉢やプランターを置いて、緑ある空間を♪
材質スチール(粉体塗装)
寸法(mm)800×400×1620
質量(kg)10
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
特殊6角形ねじりパイプ仕様で植物を引き立たせます。
リングとアーチを組み合わせてオベリスクとして、
デコレとスマートを組み合わせてフェンスやトレリスとして使用でき、
組み合わせ次第でいろいろなアレンジが楽しめます。
色ブラック
付属品先端装飾付(片側)
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン
形状デコレ
新たな空間でブドウや藤棚を!
ブドウやキウイなどの果樹栽培に最適で、きれいな棚仕立てにできます。
支柱は耐久性があり、本格好みの木調色です。
安定性もあり、庭先や外溝フェンスとの隙間にも組立て設置可能です。
材質(樹脂被覆鋼管支柱)スチール、PE樹脂、(固定金具・フックバンド)亜鉛めっき鋼板、バネ鋼線、PE樹脂コーティング
ワンタッチで設置、片付けができます。 フェンスやタワー、合掌作りなどいろいろな形状にできます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、PE
植木鉢でバラやつる花のオベリスクが楽しめます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン、ポリプロピレン、他
地面に挿すだけ!モダンで優雅なワンランク上の庭づくり。。シンプルで無駄を省き、使いやすさを追求した格子のフェンスは、。洗練されたスタイリッシュさも、クラシカルで優美な雰囲気も感じられます。。シンプルモダン、イングリッシュガーデン、フレンチ、ナチュラルetc...、。どんなテイストの空間も引き立てて、場所を問わず活躍します。。見通しのいいアイアンフェンスは、お庭の開放感を維持できるうえに、。木製のものより経年劣化が少ないのがポイント。。スリムタイプはトレリスとして使うこともでき、プランターの背面に立てて、薔薇を誘引すると素敵です。。狭いベランダや玄関前でも窮屈にならず、クリスマスイルミネーションや、。ハロウインデコレーションなど、家族のイベントを盛り上げます。
色ブラック
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1枚/約420×約1760×13
質量(kg)1枚/2.4
材質スチール
仕上粉体塗装
組立時間2人で20分
1セット(4枚)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
つる性植物を這わせるのに便利です。使用場所に合わせてサイズ調整ができる、伸縮タイプのトレリスです。
材質天然木
組立不要でお花を立体的にアレンジできます。
フラワートレリスやあんどん風に角度を変えて仕立てることができます。
上品なデザインにより、お庭がより洗練された表情になります。トレリスとして花壇や壁面のデコレーションにお使いいただけます。
用途地中に約150mm差してお使いください。
材質スチール
質量(kg)約0.7
色ブラック
使用場所に合わせてサイズ調整ができる、伸縮タイプのトレリスです。
材質天然木
質量(kg)約0.2
色グリーン
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)約30×0.5×180
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。