農業・園芸資材 :「園芸 リース」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
ワイヤーがシルバーのものにはグリーンの麻布がセットされています。
色グリーン
サイズM
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×13×35
植物でつくる素敵なリース。錆びにくい塗装を施しています。
材質本体:スチール、カバー:ポリエステル
色黒
スチールワイヤーの壁掛けとヤシマットがセットされたウォールハンギングバスケットです。ヤシマットがナチュラル感を演出します。
用途草花などの植込みに。
材質スチール、ヤシ繊維
仕様スチール壁掛け、吊り金具、ヤシマット
付属品Sフック2個
色グリーン
花株を植え込む際、上部から根鉢を崩さずに側面に植え込む事ができます。
小型のかわいいハンギングバスケットです。
初心者の方も失敗なく簡単に植え込みができます。
使用株数 6~10株植込み後重量 3~5kg。
用途花苗などの植込み壁掛けバスケット。
材質ポリプロピレン
付属品スポンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×170×231
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
濃厚な彫刻で高級感を表現。
容量(L)9
規格(型)320
寸法(幅W×高さH)(cm)32×43.5
花の名前・種まき時期等の記入に最適です。植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。様々なサイズをご用意しているので、用途に合わせて使用できます。
用途園芸用ラベル。
材質塩化ビニール
花の名前・種まき時期等の記入に最適です。植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。様々なサイズをご用意しているので、用途に合わせて使用できます。
用途園芸用ラベル。
材質塩化ビニール
花の名前・種まき時期等の記入に最適です。植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。様々なサイズをご用意しているので、用途に合わせて使用できます。
用途園芸用ラベル。
材質ハイインパクトスチロール
花の名前・種まき時期等の記入に最適です。植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。様々なサイズをご用意しているので、用途に合わせて使用できます。
用途園芸用ラベル。
材質塩化ビニール
寸法(mm)75
色ホワイト
アサガオ、クレマチスの栽培、キュウリ、エンドウの栽培にオススメです。窓辺で使用すれば、日よけ(グリーンカーテン)にもなります。プランターでの栽培にも最適です。
用途つる性植物の栽培。
仕様取り付けロープ付
花の名前・種まき時期等の記入に最適です。植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。様々なサイズをご用意しているので、用途に合わせて使用できます。
用途園芸用ラベル。
材質ハイインパクトスチロール
タイプ羽子板型
1パック(10枚)
¥119
税込¥131
翌々日出荷
スチールワイヤーの吊り鉢とヤシマットがセットされたハンギングバスケットです。ヤシマットがナチュラル感を演出します。
用途草花などの植込みに。
材質スチール、ヤシ繊維
仕様スチール吊り鉢、吊り金具、ヤシマット
付属品Sフック1個
色グリーン
こんなお得な商品も!

コネクタ 散水ホース用
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
こんなお得な商品も!

ホースジョイントニップル
モノタロウ
¥239
税込¥263
コネクタにワンタッチでホースをつなぐホースジョイントです。
ホースとホースの接続用。
材質ABS樹脂
接続方式ホース-コネクタ
こんなお得な商品も!

スプリンクラー 散水用 置き型
モノタロウ
¥499
税込¥549
芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ
散水範囲(m)最長直径約5m(水圧・水量により異なります)
適合ホース外径(Φmm)20まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
花株を植え込む際、上部から根鉢を崩さずに側面に植え込む事ができます。上部のリングをはずしてスリット(切れ込み)部分を手前に広げ、開花株を植え込みます。使用株数 13~20株植込み後重量 6~8kg。
用途花苗などの植込み壁掛けバスケット。
材質ポリプロピレン
付属品スポンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×167×221
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

ノズル 散水用 メタル製 2パターン
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ノズルが360度回転するのでホースがねじれにくい。
水の広がりを調整できる頑丈な金属ノズル。
噴出形状キリ、ストレート
タイプ後レバー式
ホース内への光をカットし藻の発生を抑えるので、より快適に散水作業を行えます。ノズルの目づまりが減少します。
園芸作業の水まき・洗車等に最適です。ふくれパンクに強い耐圧タイプです。
用途散水ホース。
材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
使用流体水
外径(mm)20
内径(mm)15
花の名前・種まき時期等の記入に最適です。植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。様々なサイズをご用意しているので、用途に合わせて使用できます。
用途園芸用ラベル。
材質硬質塩化ビニール
ねじれに強いツイスターホースです。ABS樹脂の丈夫なフレームです。流量が多い内径15mmホース仕様です。藻が生えにくい黒色のホースです。
用途園芸散水。清掃。
材質フレーム:ABS樹脂、ドラム:ポリプロピレン(PP)、ホース:塩化ビニール(PVC)(耐圧糸入、内径15mm)
カバーなし
キャスターなし
2018年トラスコ掲載ページ9 1290
巻取形式手動
自由自在に形を変えられるので、お手持ちのホースリールに連結することもできます。
ライフスタイルに合わせ、お庭、ガーデニング、テラスにペットと幅広く使用可能です。
用途散水・園芸用
材質金属パーツ:銅、メッシュ:ステンレス、ホース:軟質塩ビ、キャップ、ニップル:ABS樹脂
質量(kg)0.6
色ライムグリーン
寸法(内径Φmm×長さLm)12×2.7
取扱説明書(1.46MB)
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
通常・長時間の2モードで季節・植物にあわせて最適な水やりが可能です。
大型液晶パネル・操作ボタンで誰でも簡単に設定可能です。
幅広い設定機能で一般園芸から農家の方まで使用可能です。
場所を選ばないスタンド標準で装備しています。地下水栓にも対応しています。
今すぐ水やりボタンで設定時間以外でもすぐに水やり可能です。
用途水道栓につなぐだけで外出時の水やりも安心の簡単給水
仕様(通常・長時間モード共通)水やり日/なし・1~30日おき、水やり回数1日/1~4回、水やり時刻設定/0~23時(1時間おき)(長時間モード通水)5・10・15・20・30・40・50・60分(長時間モード停止)5・10・15・20・30・40・50・60分
電源DC6V 単3形アルカリ電池×4本
流量(L/min)3~15(水道圧によってかわります)
適合ホース径(Φmm)内径13~15、外径16~20
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
横水栓・立水栓に取り付け可能です。
ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
適合蛇口外径(Φmm)14~20(丸蛇口)11×20(角蛇口)
トラスコ品番337-6770
材質ポリアセタール(POM)
高さ(mm)53
質量(g)47
適合コネクタG079・G079SH・G096・G124
蛇口取付形状止めねじ型
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
花の名前・種まき時期等の記入に最適です。おしゃれな黒色ラベルで植物の雰囲気を変えることができます。植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。様々なサイズをご用意しているので、用途に合わせて使用できます。
用途園芸用ラベル。
材質塩化ビニール
色黒
入数(枚)10
コネクターとホースを繋ぐロックナットです。
用途園芸・清掃
トラスコ品番580-4360
使用圧力(MPa)0.7
適合ホース外径(Φmm)16.5
適合ホース内径(Φmm)12
1個
¥179
税込¥197
翌々日出荷
花の名前・種まき時期等の記入に最適です。植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。様々なサイズをご用意しているので、用途に合わせて使用できます。
用途園芸用ラベル。
材質硬質塩化ビニール
コネクターとホースを繋ぐロックナットです。ホースリールの純正補修部品です。純正交換品番:R220TBR、R330TBR
用途園芸・清掃
トラスコ品番580-3901
使用圧力(MPa)0.7
適合ホース外径(Φmm)16.5
適合ホース内径(Φmm)12
1個
¥129
税込¥142
翌々日出荷
1個
¥279
税込¥307
翌々日出荷
花の名前・種まき時期等の記入に最適なラベルです。植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。
用途園芸用ラベル。
材質硬質塩化ビニール
ステンレス製の20m巻き用です。使いやすさと美しさを追求しました。
ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。
仕様ホース巻取り長さ:20m
付属品ステンレス製ペタル、ノズルコネクター×1、ホースバンド×2
トラスコ品番106-5181
材質ステンレス(SUS304)
カバーなし
質量(kg)4.1
摘要リールのみ
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×413×405
適合ホース内径×外径(Φmm)15X20
巻取形式手動
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
1
2
3
次へ
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。