農業・園芸資材 :「園芸 水やり」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
関連キーワード
77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
市販のペットボトルにセットするだけで、簡単に自動給水ができます。
ベージュ 材質ポリエチレン 質量(g)16 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×105
1セット(2個)
219 税込241
当日出荷

留守中の水やりはおまかせください。特殊加工の給水リボンを鉢土の中に差し込むだけで毛細管現象で給水を開始します。
付属品給水リボン 材質(本体)ポリエチレン、(袋容器)PP合成フィルム、(給水リボン)PVAスポンジ
1個
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷

SAW-1 自動水やり器 セフティー3 動画あり
芝生から鉢植え畑まで自動で水やりができます。別売品をご使用いただければ、場所と用途に合わせて自動水まきが可能です。鉢・プランター、花壇・畑、芝生への水まきに最適です。水やりの日、時刻、回数、時間の設定が可能です。コンセント不要の乾電池式なので取り付けが簡単です。
用途芝生から鉢植え、畑などの水やり 仕様水やり日:4日隔(毎日・1日おき・2日おき・毎週)水やり回数:2回/日(午前1回・午後1回)水やり時間:5段階(3分・5分・10分・20分・30分間) 適合園芸用耐圧ホース 質量(g)1138 電源:DC6V 単3電池4本(別売) 適合ホース外径(Φmm)16~20 流量(L/min)3~15 適合ホース内径(Φmm)13~15 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)250×120×80
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

植木鉢、プランターなどの花や木の潅水に便利。土が流れ出ることもありません。
用途エンド用滴下式水やりパーツ 材質POM
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STN-1015 点滴ノズル セフティー3 動画あり
水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ 質量(g)135 適合ホース内径(Φmm)12~15 水圧最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

不要になったペットボトルをリサイクル利用して給水できるノズルです。 本体の溝により、土中に含まれる水分の量に応じて自動的に給水量を調節できます。 留守中も安心。簡単に水やりが出来ます。
セット内容グリーン6本、ブルー4本 質量(g)約10 寸法(cm)約3.8×13.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
799 税込879
欠品中

留守の間の植物の水やりが簡単にできます。毛細管現象を利用した浸透式です。一日の給水量の目安は約100~150mlです。土を適度な湿り具合に保ってくれるので、旅行や朝晩の水遣り作業の軽減におすす
材質給水器本体:PET樹脂、素焼(土)、給水チューブ:軟質ビニール(PVC)、給水キャップ:ポリプロピレン 質量(g)約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×50×145
1個
499 税込549
当日出荷

SAW-2 自動水やり器 セフティー3 動画あり
通常・長時間の2モードで季節・植物にあわせて最適な水やりが可能です。 大型液晶パネル・操作ボタンで誰でも簡単に設定可能です。 幅広い設定機能で一般園芸から農家の方まで使用可能です。 場所を選ばないスタンド標準で装備しています。地下水栓にも対応しています。 今すぐ水やりボタンで設定時間以外でもすぐに水やり可能です。
用途水道栓につなぐだけで外出時の水やりも安心の簡単給水 仕様(通常・長時間モード共通)水やり日/なし・1~30日おき、水やり回数1日/1~4回、水やり時刻設定/0~23時(1時間おき)(長時間モード通水)5・10・15・20・30・40・50・60分(長時間モード停止)5・10・15・20・30・40・50・60分 電源DC6V 単3形アルカリ電池×4本 流量(L/min)3~15(水道圧によってかわります) 適合ホース径(Φmm)内径13~15、外径16~20
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

ペットボトルにつけるだけで手軽に水やりを楽しめます。お部屋に置いても目立たないカラーです。ペットボトルを押えて水量調整ができます。お得な2個入りです。
用途鉢植え植物への水やり。 材質ポリプロピレン
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

散水チューブ セフティー3 動画あり
植物にソフトな水まき。畑や花への水やりに、水道蛇口よりコネクターを使用して接続いただき、植物にソフトなシャワーで広範囲に水まきができます。
用途散水ホース
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2020年度レッドドットデザイン賞受賞 便利なソーラー電池式自動水やり機。水を汲み上げるポンプ、制御ユニット、ソーラーパネルを組み合わせた便利な散水システム。お好みの水やり時間・間隔を設定可能。水バケツを用意するだけで、水道や電気のない場所での植物への散水が可能。最大20鉢の散水に対応。14種類の散水パターン。各ドリッパーは最大300mlまで対応。休暇や出張などの不在の間でも植物への水やりが可能です
用途鉢植えの水やりに。GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 水やり 自動 オート ソーラー 太陽光 日差し テラス 電源不要 旅行中 出張中 セット内容本体、散水チューブ、ペグ、単3形充電池 質量(kg)1.2 流量(L/h)水流:0.5 使用電池ソーラーパネル:同梱の単3形充電池3本を使用 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)25.2×25.8×12.6
1個
23,980 税込26,378
11日以内出荷

軽くて持ち運びが楽なプラスチック製ホースリール。お手入れもカンタン! 耐寒・耐圧・防藻の中黒ホースを使用。ノズルはワンタッチのカップリングで着脱が簡単。また、より戻し機能もありますのでホースのねじれもおさえます。 ノズルパターンはフル・ストレート・シャワー・静流・キリ・広拡散・拡散・止水の8通り、Gノズルを使用しています。
適合丸型蛇口外径16mm ホース内径(Φmm)(主ホース)12、(蛇口側ホース)15 仕様中黒防藻ホース 付属品Gノズル、ネジ式ホースコネクター付 材質(本体)ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール カバーなし ブルー キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×325×330(ハンドル含む) 巻取形式手動
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

園芸ケーブル 日本ノーデン 動画あり
日本ノーデン園芸ケーブル
温風ヒーターとちがい、植物の嫌う「乾燥した風」をださず「やさしく、ムラなく」あたためます。電気を使用した安全でクリーンな暖房。別売りの農電サーモを併用すれば自動温度管理でき、手間がかかりません。園芸ケーブルの配線密度を調整することで、温室内の温度分布を変えることもできます。通常の「水やり」や「かん水」などの園芸作業でも安心です。園芸ケーブルを並列接続することで、1~5坪程度の小型温室に使用できます。その場合に必要な電気量(W数)は、おおよそ1KW/坪程度です。とくに「ラン」などの冬季加温設備として、大変好評をいただいております。
用途・洋ラン/東洋ラン、その他・家庭園芸用小型温室の暖房設備として。・サツマイモのキュアリング貯蔵に
1巻ほか
9,639 税込10,603
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1-125P 小口 園芸ケーブル 日本ノーデン 動画あり
日本ノーデン園芸ケーブル
温風ヒーターとちがい、植物の嫌う「乾燥した風」をださず「やさしく、ムラなく」あたためます。電気を使用した安全でクリーンな暖房。別売りの農電サーモを併用すれば自動温度管理でき、手間がかかりません。園芸ケーブルの配線密度を調整することで、温室内の温度分布を変えることもできます。通常の「水やり」や「かん水」などの園芸作業でも安心です。園芸ケーブルを並列接続することで、1~5坪程度の小型温室に使用できます。その場合に必要な電気量(W数)は、おおよそ1KW/坪程度です。とくに「ラン」などの冬季加温設備として、大変好評をいただいております。
用途・洋ラン/東洋ラン、その他・家庭園芸用小型温室の暖房設備として。・サツマイモのキュアリング貯蔵に 仕様複線タイプ 電源(V)単相100 消費電力(W)125 ケーブル長(m)10 関連資料関連資料(2.05MB) 関連資料(2.56MB)
1巻
4,998 税込5,498
6日以内出荷

水をあげる時間が無い方へ!誰でも簡単に!いつでも水やり。 容器内の水位が下がっても「かん水器」上部の「膨らみ部」にはかん水開始時の水位が維持され、一定水量の範囲で容器内の水が無くなるまで点滴かん水できます。 苗木等の持続的かん水が可能です。 対象となるのは主に果樹類、花植木類であり、これらの苗木又は1~2年生の若木の生育促進効果、かん水の省力化に役立ちます。 電気や水源の設備がない場所でもかん水管理ができます。 点滴かん水により土の水分を一定に保ちます。
関連資料(1.25MB)
1セット
2,490 税込2,739
3日以内出荷

環境ストレスに負けない元気で丈夫な植物を育てる5つのパワー成分を配合。バイオスティミュラント成分と活力成分を組み合わせ、植物の健康をトータルケア。生育アップ:芽出しUP、根の張りUP、肥料吸収UP、花数・実数UP。ストレスケア:夏の暑さ、冬の寒さ、植え替えストレス、日照不足から守る。スタミナキープ:植物の体力を維持し、花の咲き疲れ、実の成り疲れを防ぐ。元気回復:夏バテなどで弱った植物の回復を早める。ミネラル補給:不足しがちなカルシウム等の各種ミネラルを補給し、生理障害を予防。土質改善:土の微生物が多様化&活性化。5つのパワー成分が効く! ★食品製造時に出る副産物をアップサイクル。1ビール酵母抽出物(バイオスティミュラント成分)★。2酢酸カルシウム(マヨネーズ等製造後の卵殻由来)★。3アミノ酸(カプセル製造後のゼラチン由来)★。4マルチミネラル(Ca・Mg・S・Fe・Mn・B・Zn・Mo・Cu・Cl)。5ビタミンB群(B1・B3・B6)。週に1回の間隔でたっぷりと与えてください。水やりの後に与える場合、地植えには1m2あたり1~2L、鉢植えには鉢土1Lあたり100mL程度を目安に与えてください。
容量(mL)600
1本(600mL)
749 税込824
5日以内出荷

ステンレス製のハスの実は柔らかい散水ができます。 本体とノズル間にパッキンもこなすこし網付で詰まりにくくなっています。
付属品ハスの実、こし網、ノズル 材質本体/ポリエチレン樹脂(PE)、ノズル/ポリプロピレン樹脂(PP)、ハスの実/ステンレス他
1個
800 税込880
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ペットボトルをリサイクル利用して給水できるノズルです。自動的に給水量を調節できます。
セット内容青2個・緑3個 材質ポリプロピレン 質量(g)10(1個) 直径×高さ(cm)3.8×13.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
399 税込439
当日出荷

【マルチングに使える不織布シート】園芸やガーデニングの際にマルチング材として使える通気性の良い不織布シート。
用途【耐候剤配合・空気や光はよく通す】耐候剤配合で天候による劣化を引き起こしにくく、空気や光は通して植物を保護。【防虫・防寒・防霜・土の乾燥防止】虫や鳥、風や寒さ、霜などから植物を守り、土壌の乾燥を防ぐことで発芽を促進。【泥の跳ね返りを防ぎ病気の予防も】雨や水やりによる泥の跳ね返りを防ぎ病気を予防。保温・凍霜防止・防虫対策に。
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

寒さや霜から大切な植物を守る!フラワースタンドやラックにかぶせるだけで、すぐに使える簡易温室。奥行き約50cmのスリムタイプで、ベランダや狭小スペースに最適。 ファスナー付きカバーで、中に入れたものが取り出しやすい!水やりに便利な天窓付き。 ビニールが劣化や破損した場合、替えカバー『GRH-17C』を購入してください。
用途植物の越冬、保温、棚として
1枚ほか
1,990 税込2,189
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SST-1 散水簡易タイマー セフティー3 動画あり
散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。 質量(g)260 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×80×60 適合ホース外径(Φmm)~20 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1系統目が終了次第、2系統目がスタートする商品です。 1つ目の温室の水やりが終わったら、2つ目の温室へ順番に水やりをしたい方におすすめです。 24時間タイムスイッチに差し込んだ赤ピンにより日数をカウントし、設定日数と経過日数が同一の日のみに潅水します。
用途かん水制御盤 仕様接点出力:2a 質量(g)1530 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×200×140 使用周囲温度(℃)-10~+50 消費電力(VA)約5 時間設定単位最小45分間隔(出力開始時刻) 取扱説明書(0.61MB) 設定回数ON-OFF動作(1日):最大32回 接点容量抵抗負荷AC250V 7A 使用周囲湿度(%RH)35~85
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

数個の白ピンを差し込んだ時刻に一定時間、かん水することが可能です。 24時間タイムスイッチに差し込んだピンにより起動し、サブタイマーは1秒から99分まで任意に設定できます。 温室1つで水やりをしたい方、毎日決まった時間に決まった量の潅水をしたい方におすすめです。
用途かん水制御盤 仕様接点出力:1a 質量(g)1530 電源電圧(V)AC200 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×200×140 使用周囲温度(℃)-10~+50 消費電力(VA)約5 時間設定単位最小45分間隔(出力開始時刻) 関連資料図面(0.1MB) 取扱説明書(0.54MB) 設定回数ON-OFF動作(1日):最大32回 接点容量抵抗負荷AC250V 7A 電圧変動許容範囲AC170V~AC230V 使用周囲湿度(%RH)35~85
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2系統を別々に出力可能な商品です。 24時間タイムスイッチに差し込んだピンにより起動し、サブタイマーは1秒から99分まで任意に設定できます。 温室が2つまたは畝(うね)が2つで水まきしたい方、午前と午後で水やりの時間を変えたい方におすすめです。
用途かん水制御盤 仕様接点出力:1a 質量(g)1530 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×200×140 使用周囲温度(℃)-10~+50 消費電力(VA)約5 時間設定単位最小45分間隔(出力開始時刻) 取扱説明書(0.63MB) 設定回数ON-OFF動作(1日):最大32回 接点容量抵抗負荷AC250V 7A 使用周囲湿度(%RH)35~85
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

数個の白ピンを差し込んだ時刻に一定時間、かん水することが可能です。 24時間タイムスイッチに差し込んだピンにより起動し、サブタイマーは1秒から99分まで任意に設定できます。 温室1つで水やりをしたい方、毎日決まった時間に決まった量の潅水をしたい方におすすめです。
用途かん水制御盤 仕様接点出力:1a 質量(g)1530 電源電圧(V)AC100 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×200×140 使用周囲温度(℃)-10~+50 消費電力(VA)約5 時間設定単位最小45分間隔(出力開始時刻) 関連資料図面(0.1MB) 取扱説明書(0.54MB) 設定回数ON-OFF動作(1日):最大32回 接点容量抵抗負荷AC250V 7A 電圧変動許容範囲AC85V~AC115V 使用周囲湿度(%RH)35~85
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

180度角度調整可能なロングノズルで清掃(3水形)、園芸シャワーの2パーツ付属しています。 手元のダイヤルを回すだけで、水量の調整が可能です。 握りやすいレバーストッパー付の前レバーで通水・止水の切り替えが可能です。 ノズルとコネクターは簡単に着脱できます。 ノズル部分が付属品シャワータイプに取替え可能です。
用途洗車や外壁などの清掃、鉢植えの水やりに トラスコ品番251-7543 材質ノズル部:ABS、POM、NBR、パイプ部:ステンレス、グリップ部:ABS、POM、EPDM、NBR、ステンレス、コネクタ部:PP 長さ(mm)886 質量(g)282 適合ホース外径(Φmm)21 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

サブタイマー2組が同時スタートするため、1つ目の温室、2つ目の温室と同時に水やりをしたい方におすすめの商品です。 毎日同じ時刻に同じ時間出力します。 24時間タイムスイッチに差し込んだピンにより起動し、サブタイマーは1秒から99分まで任意に設定できます。
用途かん水制御盤 仕様接点出力:2a 質量(g)1530 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×200×140 使用周囲温度(℃)-10~+50 消費電力(VA)約5 時間設定単位最小45分間隔(出力開始時刻) 関連資料図面(0.1MB) 取扱説明書(0.6MB) 設定回数ON-OFF動作(1日):最大32回 接点容量抵抗負荷AC250V 7A 使用周囲湿度(%RH)35~85
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭い場所での散水や、ベランダでの水やりに便利なハンガータイプのコンパクトリールです。散水ノズルは用途に合わせて7水形ございます。
用途屋外散水用。 ベランダなど狭い場所での園芸や水掃除の方に トラスコ品番- 幅(mm)220 ホース:チャコールグレー 高さ(mm)280 タイプコンパクト 奥行(mm)120 使用圧力(MPa)0.7 ホース寸法(全長)(m)10 適合ホース外径(Φmm)11 適合ホース内径(Φmm)7.5 色(本体)ホワイト 適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13.5まで 巻取長さ(m)10 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1台
2,588 税込2,847
当日出荷

お庭や花壇の水やりに便利な潅水用ホースです。 鉢やプランター園芸の散水に最適な軟質ホースです。 好きな長さにカットして使用できます。 別売の滴下エンド(GA-QF017)・滴下ニップル(GA-QF019)やその他の接手と接続することで、お好みの水やりができます。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリ塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)1~40 使用圧力(MPa)0.1~0.2 ホース内径(Φmm)4 ホース外径(Φmm)6.5
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョーロ 矢崎化工 動画あり
プランター園芸、家庭菜園の水やりにジョーロは必須アイテムです。 取手を前から後ろまで長く全体に付けてあるので、持ち変えることなく散水が容易にできる形状です。 本体には、便利な目盛りが付いています。 散水板の目が細かいので、ふんわりやわらかに均一に散水できます。 蓮の実の散水板が取り外せるので、目詰まりの掃除が簡単にできて清潔です。 ヤザキのジョーロは日本製/プラスチック製品なので安全で丈夫で長持ち、しかも清潔なので、家庭用から業務用まで安心してお使いいただけます。
用途ガーデニング、園芸、打ち水、掃除 ブルー 材質ポリエチレン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭い場所での散水や、ベランダでの水やりに便利なハンガータイプのコンパクトリールです。散水ノズルは用途に合わせて7水形ございます。
用途一般家庭での屋外散水用。ベランダなど狭い場所での園芸や水掃除の方に トラスコ品番- 幅(mm)220 ホース:チャコールグレー 高さ(mm)280 タイプコンパクト 奥行(mm)120 使用圧力(MPa)0.7 ホース寸法(全長)(m)15 適合ホース外径(Φmm)11 適合ホース内径(Φmm)7.5 色(本体)ホワイト 適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13.5まで 巻取長さ(m)15 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1台
3,298 税込3,628
翌日出荷

鉢植え皿にたっぷりと水を注いでください、アッと言う間に鉢が水を吸い上げます。植物にも環境にもやさしい”水を溜め込む鉢”ができました。水やりは1週間に1回、アクアプラントポット®で観葉植物を育てましょう。 「どのくらい水やりをした方が良い?」「ついつい水やりを忘れてしまう」「留守がちで枯らしてしまう」植物を育てるときに切っても切り離せない水やりのこと 水が多くても根腐れしたり、逆に少なくても枯らしてしまう・・・園芸資材初!水を溜め込む鉢アクアプラントポット®は新しい発想から生まれた植木鉢です。鉢そのものがお皿から水を吸い上げ、無数にある鉢内部の微細な空間に水を溜め込み植物にちょうどいい量の水を与えます。 水やりは1週間に1回、受け皿に水を注ぐだけでとても簡単な管理で観葉植物を育てることができます。水を吸い上げるスピードも速く、必要な量だけの水を吸い上げ溜め込みます。防カビ仕様となりカビの発生を抑制します。(日本食品分析センターJIS-Z2911適合) 環境にもやさしく素材は瓦とタイルのリサイクル材を使用。経験豊かな焼き物づくりの職人さんたちが試行錯誤を繰り返しアクアプラントポット®が完成しました。
材質瓦やタイルなどの廃材をリサイクル 質量(kg)8.5 内径(Φmm)160 外径(Φmm)235 高さH(mm)220
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊な散水タービンで均一な散水を可能にしたスプリンクラー。円形型、スタンド式。散水の噴射角度を90/135/180/225/270/315/360度の7段階に調節可能。取り外し可能なメッシュフィルター付きでお手入れ簡単。複数台を直列につなぐことで広範囲の散水が可能。最大5年保証
用途芝生の水やりに。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 花壇 家庭 便利 使いやすい 芝生 庭用 水やり 芝生用スプリンクラー 散水システム 灌漑 複数区画 散水機 散水器 散水用具 質量(g)588 散水範囲(m)最大17 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)28×23.5×3.5 面積(m2)散水:最大225
1個
5,898 税込6,488
欠品中

鉢植え皿にたっぷりと水を注いでください、アッと言う間に鉢が水を吸い上げます。植物にも環境にもやさしい”水を溜め込む鉢”ができました。水やりは1週間に1回、アクアプラントポット®で観葉植物を育てましょう。 「どのくらい水やりをした方が良い?」「ついつい水やりを忘れてしまう」「留守がちで枯らしてしまう」植物を育てるときに切っても切り離せない水やりのこと 水が多くても根腐れしたり、逆に少なくても枯らしてしまう・・・園芸資材初!水を溜め込む鉢アクアプラントポット®は新しい発想から生まれた植木鉢です。鉢そのものがお皿から水を吸い上げ、無数にある鉢内部の微細な空間に水を溜め込み植物にちょうどいい量の水を与えます。 水やりは1週間に1回、受け皿に水を注ぐだけでとても簡単な管理で観葉植物を育てることができます。水を吸い上げるスピードも速く、必要な量だけの水を吸い上げ溜め込みます。防カビ仕様となりカビの発生を抑制します。(日本食品分析センターJIS-Z2911適合) 環境にもやさしく素材は瓦とタイルのリサイクル材を使用。経験豊かな焼き物づくりの職人さんたちが試行錯誤を繰り返しアクアプラントポット®が完成しました。
材質瓦やタイルなどの廃材をリサイクル 質量(kg)5.5 内径(Φmm)130 外径(Φmm)190 高さH(mm)220
1個
12,880 税込14,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉢植え皿にたっぷりと水を注いでください、アッと言う間に鉢が水を吸い上げます。植物にも環境にもやさしい”水を溜め込む鉢”ができました。水やりは1週間に1回、アクアプラントポット®で観葉植物を育てましょう。 「どのくらい水やりをした方が良い?」「ついつい水やりを忘れてしまう」「留守がちで枯らしてしまう」植物を育てるときに切っても切り離せない水やりのこと 水が多くても根腐れしたり、逆に少なくても枯らしてしまう・・・園芸資材初!水を溜め込む鉢アクアプラントポット®は新しい発想から生まれた植木鉢です。鉢そのものがお皿から水を吸い上げ、無数にある鉢内部の微細な空間に水を溜め込み植物にちょうどいい量の水を与えます。 水やりは1週間に1回、受け皿に水を注ぐだけでとても簡単な管理で観葉植物を育てることができます。水を吸い上げるスピードも速く、必要な量だけの水を吸い上げ溜め込みます。防カビ仕様となりカビの発生を抑制します。(日本食品分析センターJIS-Z2911適合) 環境にもやさしく素材は瓦とタイルのリサイクル材を使用。経験豊かな焼き物づくりの職人さんたちが試行錯誤を繰り返しアクアプラントポット®が完成しました。
材質瓦やタイルなどの廃材をリサイクル 質量(kg)3.2 内径(Φmm)110 外径(Φmm)155 高さH(mm)130
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクアプラントポット(R) 玉(ギョク) M HACHI 動画あり
鉢植え皿にたっぷりと水を注いでください、アッと言う間に鉢が水を吸い上げます。植物にも環境にもやさしい”水を溜め込む鉢”ができました。水やりは1週間に1回、アクアプラントポット®で観葉植物を育てましょう。 「どのくらい水やりをした方が良い?」「ついつい水やりを忘れてしまう」「留守がちで枯らしてしまう」植物を育てるときに切っても切り離せない水やりのこと 水が多くても根腐れしたり、逆に少なくても枯らしてしまう・・・園芸資材初!水を溜め込む鉢アクアプラントポット®は新しい発想から生まれた植木鉢です。鉢そのものがお皿から水を吸い上げ、無数にある鉢内部の微細な空間に水を溜め込み植物にちょうどいい量の水を与えます。 水やりは1週間に1回、受け皿に水を注ぐだけでとても簡単な管理で観葉植物を育てることができます。水を吸い上げるスピードも速く、必要な量だけの水を吸い上げ溜め込みます。防カビ仕様となりカビの発生を抑制します。(日本食品分析センターJIS-Z2911適合) 環境にもやさしく素材は瓦とタイルのリサイクル材を使用。経験豊かな焼き物づくりの職人さんたちが試行錯誤を繰り返しアクアプラントポット®が完成しました。
材質瓦やタイルなどの廃材をリサイクル 質量(kg)1.8 内径(Φmm)60 外径(Φmm)140 高さH(mm)125
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクアプラントポット(R) 玉(ギョク) S HACHI 動画あり
鉢植え皿にたっぷりと水を注いでください、アッと言う間に鉢が水を吸い上げます。植物にも環境にもやさしい”水を溜め込む鉢”ができました。水やりは1週間に1回、アクアプラントポット®で観葉植物を育てましょう。 「どのくらい水やりをした方が良い?」「ついつい水やりを忘れてしまう」「留守がちで枯らしてしまう」植物を育てるときに切っても切り離せない水やりのこと 水が多くても根腐れしたり、逆に少なくても枯らしてしまう・・・園芸資材初!水を溜め込む鉢アクアプラントポット®は新しい発想から生まれた植木鉢です。鉢そのものがお皿から水を吸い上げ、無数にある鉢内部の微細な空間に水を溜め込み植物にちょうどいい量の水を与えます。 水やりは1週間に1回、受け皿に水を注ぐだけでとても簡単な管理で観葉植物を育てることができます。水を吸い上げるスピードも速く、必要な量だけの水を吸い上げ溜め込みます。防カビ仕様となりカビの発生を抑制します。(日本食品分析センターJIS-Z2911適合) 環境にもやさしく素材は瓦とタイルのリサイクル材を使用。経験豊かな焼き物づくりの職人さんたちが試行錯誤を繰り返しアクアプラントポット®が完成しました。
材質瓦やタイルなどの廃材をリサイクル 質量(g)800 内径(Φmm)45 外径(Φmm)110 高さH(mm)100
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

散水システム基本セット。13 mm(1/2")・15 mm(5/8")のホース用洗浄用スプレーノズル付きの蛇口連結セット。工具なしでホースを取り付け:ホースをすぐに使用可能。水流の調節可能:水は無段階に調節可能で、止水コネクターを回すことで水を簡単に止める。パワーグリップ:ホースコネクターアダプターと止水用具の軟質プラスチック製グリップ。作業しやすいグリップ感。実用的な操作:ホースの末端に止水用具を使うことで、蛇口の水を止めずに散水システムのパーツ道具を簡単に交換できる。
用途洗浄用ノズル、止水栓、ホースコネクター、アダプター、水栓コネクター。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。 セット内容洗浄用ノズル×1、止水栓×1、ホースコネクターアダプター×1、水栓コネクター×1、アダプター×1 材質プラスチック 保証期間最大5年
1セット
2,698 税込2,968
5日以内出荷

水流パワーを集中させて最大水量を出すよう設計。水はね(スプラッシュ)防止。GARDENAオリジナル散水システムの水栓と簡単に連結可能。凍結防止。丈夫で年中使用可能。
用途水栓コネクター、蛇口コネクター、蛇口アダプター。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。 材質 質量(g)62 適合ねじ(mm)蛇口:16.7 保証期間最大5年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.8×3×3 適合寸法(mm)蛇口スレッド:21
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング