農業・園芸資材 :「埋設ボックス」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
蓋:ヘアライン仕上げ本体:2B仕上げ。開け閉めが簡単。ポピュラータイプです。
用途土間用
材質SUS304
仕様指穴式、クサリ付
寸法(mm)235×190×95H
1個
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

散水栓ボックス ホース穴付
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
材質ポリプロピレン
蓋:ヘアライン仕上げ本体:2B仕上げ。開け閉めが簡単。ポピュラータイプです。
用途土間用
材質SUS304
仕様指穴式、クサリ付
寸法(mm)235×190×95H
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
背面板付肩部と底部をボルトと蝶ナットにて接続してあり、奥行の調整が出来ます。壁面の仕上げの後、扉部を取付けますので、設置が簡単です。
材質SUS304
寸法H(mm)130~160
寸法D2(mm)165
寸法d1(mm)246
寸法d2(mm)216
寸法D4(mm)196
蓋:ヘアライン仕上げ本体:2B仕上げ。開け閉めが簡単。角のない、いかり型のつまみを採用。
用途壁用
材質SUS304
仕様縦、いかり型つまみ式
寸法(mm)190×235×95H
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
蓋:ヘアライン仕上げ本体:2B仕上げ。泥がついても鍵穴が埋りにくい丸棒鍵を採用。公共施設や人通りの多い場所に。
用途土間用
材質SUS304
仕様丸棒鍵付、クサリナシ
寸法(mm)235×190×95H
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
蓋:ヘアライン仕上げ本体:2B仕上げ。泥がついても鍵穴が埋りにくい丸棒鍵を採用。公共施設や人通りの多い場所に。
用途土間用
材質SUS304
仕様丸棒鍵付、クサリナシ
寸法(mm)235×190×95H
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
蓋:ヘアライン仕上げ本体:2B仕上げ。開け閉めが簡単。角のない、いかり型のつまみを採用。
用途壁用
材質SUS304
仕様横、いかり型つまみ式
寸法(mm)235×190×95H
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
蓋:ヘアライン仕上げ本体:2B仕上げ。表面がフラットで安全です。公共施設や人通りの多い場所に。
用途壁用
材質SUS304
仕様縦 カギ付(2ケ)
寸法(mm)190×235×95H
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
蓋:ヘアライン仕上げ本体:2B仕上げ。表面がフラットで安全です。公共施設や人通りの多い場所に。
用途壁用
材質SUS304
仕様横 カギ付(2ケ)
寸法(mm)235×190×95H
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
表面部は、ヘアライン(NO.4)仕上げ・文字の色は、ブルーです。蓋は回転収納式で、使用時に蓋が収まります。
材質SUS304
寸法H(mm)150
表面部は、ヘアライン(NO.4)仕上げ・文字の色は、ブルーです。蓋は回転収納式で、使用時に蓋が収まります。
材質SUS304
寸法L(mm)170
寸法D2(mm)215
寸法d1(mm)190
寸法d2(mm)170
寸法D3(mm)215
寸法D4(mm)235
今までにないニュータイプ。ホース口より蓋を閉めた状態でも蓋が邪魔にならず安全に使用出来ます。
材質SUS304
寸法L(mm)170
寸法H(mm)130
寸法D2(mm)215
寸法d1(mm)190
寸法d2(mm)170
寸法D3(mm)215
寸法D4(mm)235
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
スマートフォンで操作できる電磁弁。ホームガーデニング・屋上緑化・施設園芸等に最適!
用途スマートフォンでタイマー入力や操作ができる電磁弁(GreenApp)です。操作(タイマー入力、手動開閉)は、スマートフォン(Android/iPhone)を使います。設定のたびに地中のバルブボックスを開けて、無理な姿勢で操作をする必要がありません。花壇や、ガーデニング、屋上緑化など埋設されたバルブボックスに最適です。
材質ガラス繊維強化ナイロン
電源アルカリ単三電池 2本
適合圧力(MPa)0.07~1.0
バルブ1(電磁弁内蔵)
関連資料(0.13MB)
防水性防水(IP-68)
樹脂ボディで軽量。水力発電ユニット用、組合わせで中規模、大規模を自動化。
用途潅水コントローラー502-406、潅水コントローラー(間欠機能付き)502-407、3チャンネルソーラー発電ユニット504-046、3チャンネルソーラー発電ユニット(ステンレスボックス)504-047、3チャンネルソーラー発電ユニット(壁付仕様)504-048、3チャンネル電池式ユニット504-049、3チャンネル水力発電ユニット(埋設仕様)504-050専用
材質PA
使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体水(上水道水、工場用水)
流体温度(℃)1~40
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。