農業・園芸資材 :「安全除草剤」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
高い遮光性により雑草の繁殖を防ぎ、日陰防止で発電効率を維持し、除草剤不要で環境を保護します。
高密度な強力織物なので耐候性に優れています。
滑りにくい素材を使用することにより、安全な作業環境を実現できます。
用途ビニールハウス内全面下敷防草
長さ(m)100
色ブラック
厚さ(mm)0.4
耐候年数(年)約5~7
使用目的全面下敷、防草
耐候性(耐候年数目安)約4~5年
高い遮光性により雑草の繁殖を防ぎ、日陰防止で発電効率を維持し、除草剤不要で環境を保護します。
高密度な強力織物なので耐候性に優れています。
滑りにくい素材を使用することにより、安全な作業環境を実現できます。
用途メガソーラー施設などや農業用のビニールハウス内全面下敷防草
長さ(m)100
色シルバーグレー
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.4
耐候年数(年)約5~7
トラスコ品番756-1415
質量(kg)7.9
奥行(mm)535
使用目的全面下敷、防草
耐候性(耐候年数目安)約4~5年
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
シートを敷くことにより紫外線を遮断し、雑草の光合成を制御することにより、防草効果を発揮。水や空気、液体肥料を通し、雑草の育成を抑えます。
除草剤を使用せずに雑草を制御できるので安全、安心です。
高遮光率で根や新芽の貫通を防止します。
耐候性&排水性に優れます。
長さ(m)50
材質ポリプロピレン(UV剤入)
色ブラック
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。