農業・園芸資材 :「家庭用生ごみ処理機」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
乾燥式 × バイオ式 = ハイブリッド式の力で生ごみを水と空気に分解!。乾燥させて堆積を減らすだけでなく微生物の力を活性化して生ごみを分解!メンテナンスがほとんど必要なく、中身を取り出すのは数ヶ月に一度でOK。気になる処理中の臭いも、強力な脱臭装置によって完全にシャットアウトします。簡単処理。内容物が増えないので中身を都度取り出す必要はありません生ゴミを入れると全自動で作動。微生物が生ゴミを空気に分解します。全自動なので、電源ボタンを押す必要はなく処理が終わるのを待つ必要もありません。バイオ剤は正しく使えば半永久的に使用できます。※中身が限界線まで溜まったら取り出す必要があります。強力脱臭。処理中も処理後もずっとニオイが気にならないハイブリッド脱臭システムを採用。一層目で殺菌、脱臭し、二層目で臭い成分をさらに分解吸着、三層目で残ったニオイ成分を除去。徹底的に処理を行いクリーンな空気に変え排出しています。省エネ設計。自動省エネ機能搭載で未使用時の電力を大幅カットなるべく電気を使わないように設計され、長く使って頂けるように頑丈に設計されています。そのため、安心して長くご使用いただけます。※消費電力は外気温その他使用状況等により変動します。静音設計。驚くほど静かだからリビングにおいても大丈夫!ナクスルは、中の棒の攪拌によって空気を送り込み、生ゴミの分解を助けています。その動きがとにかくゆっくり。だから静かな空間が実現できました。
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
生ゴミを投入し、専用処理剤「ボカシ」をふりかけるだけで、短期間(夏場で約10-15日、冬場で約15-20日)に生ゴミを分解・減量し、良質の堆肥「有機肥料」をつくる家庭用生ゴミ処理専用容器です。
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン
色ブラック
質量(g)約980
容量(L)約15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約314×344
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
EM菌(有効微生物群)の嫌気発酵を利用して生ゴミを一次発酵させる密閉容器です。一次発酵後の生ゴミを土に混ぜる(二次発酵)ことによって、有機肥料になります。発酵中に出てくる液体も液肥として使用できます。液肥を抜くためのコックと密閉性と排水性を促す内フタとスノコが付いています。また、持ち運びに便利なハンドル付きです。別売の生ゴミ発酵器用発酵促進剤も併せてご利用下さい。
材質本体/ポリプロピレン・ABS樹脂・ ポリエチレン、スタンド/ スチール・ 塩化ビニル樹脂
寸法(mm)約370×360×490
色ベージュ
質量(g)1920
容量(L)約18
1セット
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
生ゴミを減容化し堆肥の原料に変える不思議なゴミ箱。4~5人家族で一年間投入しても大丈夫。生ゴミ減量・堆肥への有効利用と、各方面で注目の的です。
エコマーク認定認定
材質PE
色グリーン
容量(L)200
外寸(mm)660×660×720、上部/535×535
エコマーク認定番号04125001
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
生ゴミを減容化し堆肥の原料に変える不思議なゴミ箱。4~5人家族で一年間投入しても大丈夫。生ゴミ減量・堆肥への有効利用と、各方面で注目の的です。
エコマーク認定認定
材質PE
色グリーン
容量(L)300
外寸(mm)730×730×850、上部/595×595
エコマーク認定番号04125001
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
田畑の地力回復、農作物の病害虫からの保護。堆肥づくりに力を発揮。大容量の堆肥づくりにバッチリ。
容量(L)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×790×400
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。
材質PP
色ナチュラル
容量(L)15
外寸(mm)Φ307×402
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
家庭の生ゴミを堆肥にリサイクルできる。
本体が黒色なので太陽の熱を吸収し、熱を溜めやすくなります。
これにより、コンポスト内の温度が平均4℃上昇し、発酵スピードを速めます。
家庭の生ゴミを簡単に処理、減量し、同時に堆肥も作ることができます。
防臭剤がセットされています。
蓋と本体が接合されていますので、ゴミを捨てるときの扱いが楽になります。
材質ポリプロピレン(再生原料)
質量(kg)約2.8
色ブラック
容量(L)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×522
1セット(5台)
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
家庭の生ゴミを堆肥にリサイクルできる。
本体が黒色なので太陽の熱を吸収し、熱を溜めやすくなります。
これにより、コンポスト内の温度が平均4℃上昇し、発酵スピードを速めます。
家庭の生ゴミを簡単に処理、減量し、同時に堆肥も作ることができます。
防臭剤がセットされています。
十分な肉厚をもたせ、耐久性や耐候性を高めています。
蓋と本体の隙間をなくし、臭気のモレや雨水の浸入を防ぎます。
材質ポリプロピレン(再生原料)
色ブラック
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
NAGUALEP生ごみ処理機の交換用フィルターです。6ヶ月~8か月に一度のお取替えを推奨します
適合本体型式NA-2
セット内容活性炭フィルター×2(取替1回分)
1セット(2枚)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。
材質PP
色ナチュラル
容量(L)11
外寸(mm)Φ307×332
容器内は、リブ構造で通気性と強度を確保しています。 容器の底に通気孔を設けているので、微生物の活性化に役立ちます。
チップ材の交換作業は3~4ケ月に一回行い、処理機内の半量を入替え交換します。取出した半量は、次回の交換時に処理機に戻して再利用が可能です。
ふたは取り外しができ、メンテナンス性に優れています。生ゴミを投入し続けても、処理機内のチップ材の量は殆ど増えていきません。
30℃~40℃内での低温分解だから、分解時の臭いは殆ど気になりません。容器がポリプロピレン製なので、耐久力に優れています。
セット内容本体・取扱説明書・シャベル・不織布製巾着袋×2枚・ふたカバー1枚・底敷シート1枚・チップ材10L×1袋・日付ラベル×1枚
質量(kg)約3.5
材質(本体)PP
方式微生物分解方式(低温分解)
処理能力400g/1日(三角コーナー約半量)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)32.6×32.6×39.0
電気を使わない生ゴミ処理機なので、環境に優しく ・ 維持費が大変安い。
生ゴミを投入したら、正面のハンドルを右・左に最低12回づつ攪拌します。
チップ材の交換作業は4~5ケ月に一回行い、処理機内の半量を入替え交換します。
取出した半量は、次回の交換時に処理機に戻して再利用が可能です。
容器正面のハンドルを回すと、処理槽内の撹拌羽根 (4本) が回り、生ゴミとチップ材が、かき混ぜられます。
又、容器内底が球状なので混ぜ残しが軽減されます。
生ゴミを投入し続けても、処理機内のチップ材の量は殆ど増えていきません。
30℃~40℃内での低温分解だから、分解時の臭いは殆ど気になりません。
容器がポリプロピレン製なので、耐久力に優れています。
セット内容本体、チップ材(8L×2袋)、不織布製きんちゃく袋×2枚、不織布製ふたカバー×1袋、底敷ブロック(2本)×1組、取扱説明書、保証書、交換日付ラベル
質量(kg)9
材質(本体)ポリプロピレン
容器容量(L)30
処理能力700g/1日(三角コーナー約1杯)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)42.8×34(ハンドル収納時:32.5)×41.8
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
独自技術の"ドライヒートテクノロジー"を搭載した生ゴミ処理機。緻密な温度制御により、温度ムラを軽減して短時間でもしっかりとごみを乾燥。乾燥不足/過乾燥を防ぐ、湿度と温度の2つのセンサー。フィルター交換目安:約4~8ヶ月に1回。 ※使用頻度や処理する生ごみによって、目安よりも短くなることがあります。フィルター交換は約1000円程度でランニングコストもリーズナブル
用途生ごみ処理に。生ゴミ処理機 生ごみ 家庭用 乾燥 消臭 静音 エコ コスパ 工事不要 シンプル
付属品消耗品:脱臭フィルター(2個)、水切りネット(20枚/袋)
質量(kg)4
消費電力(W)250
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)約1.8
電気代の目安1日約17円※300gの野菜ごみを標準モードで乾燥させた場合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×24×22.5
処理量(L)最大約2.8
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
生ゴミを減容化し堆肥の原料に変える不思議なゴミ箱。4~5人家族で一年間投入しても大丈夫。生ゴミ減量・堆肥への有効利用と、各方面で注目の的です。
エコマーク認定認定
材質PE
色グリーン
容量(L)130
外寸(mm)560×560×650、上部/430×430
エコマーク認定番号04125001
1個
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。