農業・園芸資材 :「小動物追い出しスプレー」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
臭い・色・揺れでハクビシン・タヌキ・アライグマを撃退。ハクビシン・タヌキ・アライグマなどの小動物が嫌う刺激臭で危険を訴え寄せ付けないようにします。赤色のシートを風で揺らすことにより視覚からも警戒心をあおり、進入を防ぎます。
用途臭い・色・揺れでハクビシン・タヌキ・アライグマを撃退。 対象動物ハクビシン・タヌキ・アライグマ 材質本体:不織布(PET)、忌避剤:天然植物(唐辛子他)
1パック(6シート)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

野生の動物が尿によりマーキングをしてお互いの存在を知らせる習性を利用して、オオカミを天敵とする動物を寄せ付けなくします。 鹿・熊・イノシシ・猿の本能を直撃。 ウルフピーは狼の尿100%の獣よけで、作物や民家に被害をおよぼす有害獣であるイノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどを有効的に近づけにくくします。 小分けにした容器に入れて設置するだけで簡単に獣害被害対策として効果を発揮します。
用途鹿・熊・イノシシ・猿などの害獣よけに。 対象動物鹿・熊・イノシシ・猿
1個(100mL)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然植物を使用した、ヒトに無害で環境にやさしい忌避剤です。 害獣に侵入されたくない場所に撒くと、臭いのバリアで侵入を防ぎます。 本品の粒剤はとても軽いので、女性でも5Lボトルを軽々と持ち上げることが出来ます。
成分バーライト・インドセンダン(ニーム)の実・木酢液など その他 使用の目安本品(5L)で100m2撒くことができます。 対象動物猪、鹿、ハクビシン、狐、鼠、タヌキ等の害獣 効果1~2ヶ月。雨が降っても効き目がなくなることはありません。
1個(5L)
2,198 税込2,418
当日出荷

鳥獣などから作物を守ります。ツバメ・スズメ・カラスにおすすめ
対象動物ツバメ・スズメ・カラス 材質塩ビ 寸法(mm)H800×W650 質量(g)220
1個
1,098 税込1,208
欠品中

臭いの素をスプーン1~2杯入れてキャップをしっかり閉めます。 侵入されては困るところやマーキングされては困るところにニオいの素を入れたカプセル玉を置いてください。また、吊りネットに入れてご使用ください。 臭いは長期間(約2~3ヶ月)持続します。
対象動物害獣 セット内容専用カプセル8玉、吊りネット3個、臭いの素1本、簡易手袋1組
1セット
999 税込1,099
当日出荷

赤外線センサーで物体を感知し、超音波、LEDフラッシュアラームを起動させて、犬、ネコ、野鳥を防除します。乾電池式なので、場所を選ばず使用できます。壁に固定することもできます。防水カバー付。
用途敷地全般に。花壇・家庭菜園などに。愛車のそばに 対象動物ネコ、イヌ、鳥類 付属品防水カバー 材質本体/ABC樹脂、キャップ/PE、防水カバー/PET 質量(g)約670(乾電池含まず) 適合範囲センサー感知範囲/前方下約20度(約7m)、左右約90度(約5m)※上方には対応しておりません。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×120×218 使用電池DC6V(単一形乾電池4本)別売。 電池寿命アルカリ乾電池の連続使用で約1~2ヶ月(各機能の動作回数によって変わります)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

赤外線センサーで動きを感知して光と超音波で害獣を撃退!センサー感知距離を調節可能。
仕様有効角度:左右:120/上下:40、超音波(13.5~19.5KHz):ネズミ、ラット、犬、キツネ、テンなど、超音波(19.5~24.5KHz):猫、あらいぐま、アナグマ、ハクビシンなど、超音波(24.5~45.5KHz):コウモリ、カラス、鳥類、げっ歯類など、フラッシュのみ:あらいぐま、テン、イノシシなど、フラッシュと超音波:LEDライトの点滅とモード1から3を以降しながら超音波を発生します 付属品設置用杭(長さ240mm)1セット、充電用USBケーブル×1本、テスト電池 周波数(kHz)13.5-45.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×58×130 消費電力(mA)待機時:0.3/動作時:35 使用電池単3形ニッケル水素充電池×3本 防塵防水性能防雨IP65相当 有効距離(m)2~7 アズワン品番64-9675-49
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

木タールのパワーで害獣を追放! ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなどを嫌な臭いで寄せ付けません。 約2ヶ月効果は持続!(使用状況によって違います)
対象動物ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなど 成分木酢液、木タール、ニンニク、セラミックセメント
1箱(8個)
1,498 税込1,648
当日出荷

モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等を嫌な匂いで寄せ付けません! 原材料に忌避一番木タール液・ニーム・ハバネロ・ニンニクなどの天然成分を使用しているので土壌に無害です! 地方増進法により土壌改良材として定められた天然鉱石に上記成分を浸み込ませており、粒剤なので手軽に撒くことができます。 植物から抽出される油成分を主成分としているるので効果が最大約60日間持続します(気象条件により変わる場合があります)。
対象動物モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等 成分木タール、ハバネロ、ニーム、ニンニク、天然鉱石、その他天然成分
1箱(180cc)
629 税込692
当日出荷

対象動物モグラ・ネコ・ネズミ・イノシシ・ヘビ・イタチ・ハクビシン・アライグマ・シカ・キツネ・ハト・カラス・コウモリ エスコ品番EA941-43
1個(1L)
2,490 税込2,739
当日出荷

猿・鹿・いのししなどの害獣対策の切り札! 天敵「オオカミ」が動物を寄せ付けない!
対象動物猿、鹿、いのしし
1個(2枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります