農業・園芸資材 :「屋外手洗い」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチでホースリールと接続! 蛇口が付いて使いやすくなりました! 背部の口金にワンタッチクネクターにてホースリールなどと簡単に接続でき、蛇口が付属されているので手元でオンオフが可能です。 ホースの長さ分だけ作業範囲が広がります。 畑野菜もその場で洗えたり、現場作業もその場での洗い作業が可能です。 その他、簡易水切りトレー、タワシ置きスペース、タオル掛け、物置台と機能的に使用できます。
仕様屋外専用、レバー式蛇口コック、水切りトレー、タオル掛け、石鹸・タワシ置きスペース、物置台 付属品水切りトレー、排水ホース 材質(本体・キャップ・水切りトレー)ポリプロピレン、(脚部)鉄パイプ、(排水ホース)ポリエチレン 寸法(mm)約横690×奥行535×高770(水切トレー含まず) 質量(kg)4.7 ミカゲ 耐荷重(kg)(シンク部)10、(物置き台部)5
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

樹脂製のため、軽くて腐食もしません。 据え置き、埋め込み両方にて設置できます。 排水栓はホース・VUパイプ40、VPパイプ30の接続ができます。 洗剤等収納できるポケット付きです。
用途ガーデンシンクに ミカゲ 材質(本体)強化PP、(目皿)PVC、(ゴム栓)黄銅・EPDM
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


グリーンライフアルミ流し台
庭先などで土付き野菜やシューズ・掃除用具などの洗い物に最適な流し台です。便利な下棚板付きで屋外用の整理棚としてもご使用でき、植物や園芸道具置きとしてご使用できます。シンクは手入れの簡単なステンレス製でさびにくく、丈夫で長持ち。着脱式のホースホルダー付ですので、お持ちのノズルとホースをお使いいただくと蛇口の離れた場所でも,水の使用が出来ます。アルミ製なので丈夫で長持ち、落ち着いた色合いで外観を損ねません。
付属品ノズルホルダー、ハーフ棚板 材質シンク部/ステンレス(SUS201)、本体/アルミ(粉体塗装)、ストレーナー/ステンレス、排水ホース/PVC、ノズルホルダー/スチール+クロムメッキ仕様 ブラウン 耐荷重(kg)棚板/10、シンク部/10 板厚(mm)0.3
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

立形スワン水栓付き。バケツや小物置きに便利な棚板付き。オーバーフロー付き排水金具、排水トラップ、ゴム栓付き。組立式
材質陶器、アルミニウム、青銅
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷

流し台 ステンレス製 小型 モノタロウ 動画あり
お買い得なステンレス製流し台です。ノックダウン(組み立て式)の商品になります。 幅54cmの小型タイプになります。 シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。 アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能(調節可能範囲0~15mm)。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。 材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂 質量(kg)約6.0 槽内寸法(mm)438×400×220 棚板高さ(mm)約140 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×500×780 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(4.8MB) 槽下から棚板までの高さ(mm)約400
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

オーバーフロー用排水口が付いて、水があふれることがありません。 水栓柱収納の切り込み付です。
用途屋外のガーデニング、洗車などに 材質レジンコンクリート
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

美しいみかげ調とやわらかなR形状の埋込型です。
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

散水栓ボックスの上に設置、または移動水栓柱として使用できます。手洗鉢には立形水栓がセットされており玄関前の屋外手洗いとして最適
付属品給水ホース2本・ネジ口金・万能口金・ホーセンド2個 材質表面:陶器、給水ホース:ステンレス、Si
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

接続ねじRp1/2 材質(表面)PVC 材質(金具)黄銅 保護材ウレタン 材質(給水管)PVC
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッコーエクステリア立水栓ユニット シンプルパン
材質塗装仕上コンクリート製 質量(kg)17 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×130
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

野菜の泥落しや、靴洗い等の作業に便利。フック穴が付いており、市販のS字フックを掛ければ、ビニール袋や小物などが掛けられ便利(4か所)。
材質シンク:ポリプロピレン、パイプ脚・物置台・パイプ:スチール(焼付塗装)、排水ホース:ポリエチレン・ABS、排水パーツ:ステンレススチール・ポリプロピレン 質量(kg)4.5 容量(L)シンク:25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×510×680 組立時間20-30分
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

外で洗い物ができるよう蛇口や物置台もついた流し台。 洗面台が汚れてしまうので洗いづらい靴などを外で洗うことができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×800 材質ステンレス 質量(kg)6.94
1箱
17,980 税込19,778
7日以内出荷

TOYOX(トヨックス)蛇口にフィット
蛇口先を自在に方向変更。蛇口に差し込むだけで簡単に取り付けできます。水はねがしにくいです。手洗い、ジョーロの水くみ、ズック洗いなどに最適です。直管部10mm以上、蛇口外径14~20mmの蛇口に取り付けできます。
用途一般家庭屋外散水用。 ホース長さ(mm)300 材質(プラスチック部)PP・ABS、(ゴム部)EPDM、(ホース部)軟質塩ビ 使用流体 耐熱温度(℃)60
1個
469 税込516
当日出荷

低床タイプのステンレス製流し台です。 低い位置での作業がやり易いです。 ノックダウン(組み立て式)の商品になります。 シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。 アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。 厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。 材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂 質量(kg)4 槽内寸法(mm)527×357×150 ホース内径(Φmm)40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×430×340 ホース長さ(cm)60 取扱説明書(1.4MB)
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

ステンレス製流し台です。 ノックダウン(組み立て式)の商品になります。 シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。 アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。 厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。 材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂 質量(kg)6 槽内寸法(mm)527×357×150 棚板高さ(mm)170 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×430×690 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.3MB) 槽下から棚板までの高さ(mm)425
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

洗剤等収納できるポケット付 550はブラシを収納できるフック付 ゴミの詰まり防止の目皿付 VU 管40・VP 管30に対応(排水工事が必要です)
材質PP
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります