農業・園芸資材 :「屋外用 シンク」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
関連キーワード
ワンタッチでホースリールと接続!
蛇口が付いて使いやすくなりました!
背部の口金にワンタッチクネクターにてホースリールなどと簡単に接続でき、蛇口が付属されているので手元でオンオフが可能です。
ホースの長さ分だけ作業範囲が広がります。
畑野菜もその場で洗えたり、現場作業もその場での洗い作業が可能です。
その他、簡易水切りトレー、タワシ置きスペース、タオル掛け、物置台と機能的に使用できます。
仕様屋外専用、レバー式蛇口コック、水切りトレー、タオル掛け、石鹸・タワシ置きスペース、物置台
付属品水切りトレー、排水ホース
材質(本体・キャップ・水切りトレー)ポリプロピレン、(脚部)鉄パイプ、(排水ホース)ポリエチレン
寸法(mm)約横690×奥行535×高770(水切トレー含まず)
質量(kg)4.7
色ミカゲ
耐荷重(kg)(シンク部)10、(物置き台部)5
1台
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
庭先などで土付き野菜やシューズ・掃除用具などの洗い物に最適な流し台です。便利な下棚板付きで屋外用の整理棚としてもご使用でき、植物や園芸道具置きとしてご使用できます。シンクは手入れの簡単なステンレス製でさびにくく、丈夫で長持ち。着脱式のホースホルダー付ですので、お持ちのノズルとホースをお使いいただくと蛇口の離れた場所でも,水の使用が出来ます。アルミ製なので丈夫で長持ち、落ち着いた色合いで外観を損ねません。
付属品ノズルホルダー、ハーフ棚板
材質シンク部/ステンレス(SUS201)、本体/アルミ(粉体塗装)、ストレーナー/ステンレス、排水ホース/PVC、ノズルホルダー/スチール+クロムメッキ仕様
色ブラウン
耐荷重(kg)棚板/10、シンク部/10
板厚(mm)0.3
お買い得なステンレス製流し台です。ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
幅54cmの小型タイプになります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能(調節可能範囲0~15mm)。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。
材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂
質量(kg)約6.0
槽内寸法(mm)438×400×220
棚板高さ(mm)約140
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×500×780
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(4.8MB)
槽下から棚板までの高さ(mm)約400
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガーデニングパン 樹脂製
モノタロウ
¥6,298~
税込¥6,928~
材質PP
ガーデニングやキャンプに活躍するガーデンシンク。便利なホーススタンド付き。蛇口がついていないから設置場所を自由に選べる。樹脂製の為軽量で設置もかんたん。ホースリールで簡単設置。専用のゴミ受け付き排水口を標準装備。ガーデニング用品のお手入れ、BBQの準備や後片付けに大活躍。開梱・設置・組立を行う場合は必ず手袋・軍手をご着用下さい
用途流し台として。庭 屋外 キッチン キャンプ バーベキュー ペット シャンプー ホースリール ホーススタンド 洗い物
材質【本体】金属(スチール) 【シンク部】ポリプロピレン
質量(kg)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65×50×90
組立時間20-30分
ホース長さ(cm)【排水ホース】120
内寸(cm)60×45×25
取扱説明書(1.74MB)
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
野菜の泥落しや、靴洗い等の作業に便利。フック穴が付いており、市販のS字フックを掛ければ、ビニール袋や小物などが掛けられ便利(4か所)。
材質シンク:ポリプロピレン、パイプ脚・物置台・パイプ:スチール(焼付塗装)、排水ホース:ポリエチレン・ABS、排水パーツ:ステンレススチール・ポリプロピレン
質量(kg)4.5
容量(L)シンク:25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×510×680
組立時間20-30分
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
オーバーフロー用排水口が付いて、水があふれることがありません。
水栓柱収納の切り込み付です。
用途屋外のガーデニング、洗車などに
材質レジンコンクリート
屋外の水仕事がラクラク便利!!水栓蛇口付きステンレス流し台。●好きな場所に簡単に設置できる流し台です。熱や汚れに強いステンレス製で、ガーデニング用品のお手入れや靴の浸け置き、野菜の泥落とし等に便利な深型タイプ。●頑丈でサビにくいステンレス製●屋外でジャブジャブ思いきり洗えます!●立って作業できるから腰にやさしい。●小物やバケツなども置ける便利な収納棚付き。●脚部はアジャスター付き。傾斜地でも微調整が可能●備え付けの蛇口はお庭のホースと直接つなげます●浸け置き洗いなどに便利な水溜めもできる排水口●お客様組立式[仕様]●排水ホースの長さ約1.2m
質量(kg)(約)7.08
材質(本体)ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)60×45×80
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)53×38×18
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ステンレス製流し台です。
バックガード付きですので壁などに水が流れたり、はねたりするのを
防ぐことができます。
ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。
厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。
材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂
質量(kg)10
槽内寸法(mm)500×400×155
棚板高さ(mm)115
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×550×740
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
槽下から棚板までの高さ(mm)425
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
低床タイプのステンレス製流し台です。
低い位置での作業がやり易いです。
ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。
厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。
材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂
質量(kg)4
槽内寸法(mm)527×357×150
ホース内径(Φmm)40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×430×340
ホース長さ(cm)60
取扱説明書(1.4MB)
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどについている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥829
税込¥912
6日以内出荷
◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどによく使用されている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。
材質ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥479
税込¥527
6日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。