農業・園芸資材 :「屋根馬」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ぐ~~んと伸びるから届かなかった場所への洗浄にぴったり!。シャワーヘッドの先端は270度の可変式なので、使用シーンにあわせて角度の調整が可能です。回して伸ばすだけで最大163cmまで伸びるので、今まで届かなかった高所(建物の外壁、ハイルーフ車の屋根など)の洗浄もラクラク!。さらに足場台や脚立も不要で安全に洗浄できます。高水圧で強力な洗浄力だから車の下回りなどの洗浄にも効果を発揮します。手元にあるレバーを操作、親指ひとつで水量の調整が可能です。
用途伸縮ロングノズル 材質本体:アルミ、ヘッド:PP、グリップ:ABS樹脂・TPR樹脂、ニップル・ホースコネクター:ABS樹脂 幅(mm)61 全長(mm)1100~1630 ブラック 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)取付可能ホース:12~15 パターン水形:3種類(ワイド・スリムワイド・ジェット)
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

ぐ~~んと伸びるから届かなかった場所への洗浄にぴったり!。シャワーヘッドの先端は270度の可変式なので、使用シーンにあわせて角度の調整が可能です。回して伸ばすだけで最大163cmまで伸びるので、今まで届かなかった高所(建物の外壁、ハイルーフ車の屋根など)の洗浄もラクラク!。さらに足場台や脚立も不要で安全に洗浄できます。高水圧で強力な洗浄力だから車の下回りなどの洗浄にも効果を発揮します。手元にあるレバーを操作、親指ひとつで水量の調整が可能です。
用途伸縮ロングノズル 材質本体:アルミ、ヘッド:PP、グリップ:ABS樹脂、TPR樹脂、ニップル・ホースコネクター:ABS樹脂 幅(mm)61 全長(mm)1100~1630 ブラック 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)取付可能ホース:12~15 パターン水形:3種類(ワイド・スリムワイド・ジェット)
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング