農業・園芸資材 :「展張」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
末松電子製作所ガイシ用ドライバー
エコ商品
ガイシの蝶ナットの締め付け、緩めに。大金具にも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

マルチシート敷きに! うねの上を転がすだけなので、一人で作業ができます。 柄の長さや向きの調節ができ、作業、収納に便利です。 本体の組み立てやシートの交換も簡単。
材質(アーム)スチール、(パイプ部)アルミ、(ハンドル)ミラストマー 質量(kg)1.76 適合幅(mm)マルチ幅:950~1350
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

電気さくを使用中であることを表示します。取付け穴付。
寸法(mm)250×150 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
449 税込494
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷

1個
5,398 税込5,938
当日出荷

土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。
用途農業、園芸に。 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.02
1巻
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒモを引くだけでツマ面が無段階開閉できる換気装置です。付属のフレームにネットが展張されているので防虫ができます。カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。特長1:耐久性抜群!。 窓の内枠は錆に強いアルミ材、外枠はカラーツユトールで構成されています。特長2:簡単に取り付け可能!。 本体は組み立て済みのため、『ヒロパイプジョイント』4つで簡単にハウスに取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。 ツマ面のフィルムの1枚張りが可能です。
用途換気 幅(mm)1300 寸法(mm)ネット枠:580×508 高さ(mm)600 ひも長(mm)7000 関連資料商品チラシ(0.45MB) 目合い(mm)ネット:1 開口幅(mm)最大:600
1枚
50,980 税込56,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)らくらく
ベアリング付ローラーですので、フィルムのくり出しがとてもなめらかです。 トンネルハウスのフィルム張りやマルチ張りを楽におこなえます。
質量(kg)4.8 使用範囲(mm)巻径40~250 寸法(幅W×長さL)(mm)241×400 ハンドル幅(mm)200
1台
40,980 税込45,078
3日以内出荷

めんどうなマルチング前後の溝掘りと土寄せが一度におこなえます。 レベラで水平の確認ができますので、安定した作業ができます。 PT-1350は、特殊な角度のタイヤでマルチを引っ張りながら押さえつけ、ディスクで覆土します。 PT-1350は、使用可能なフィルム幅が80~135cmの限定ですので構造がシンプルで操作が簡単です。またPT-950はフィルム幅が95cm専用ですので、さらに操作が簡単です。 アルミ製で軽量ですので、畝変えや移動を楽におこなえます。
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープ入のため、強度があり展張もしやすい。
用途鳥の侵入防止 水田でのアイガモ放鳥の囲い。 種別ラッセル編 線径(Φmm)約1.5
1巻
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

灌水チューブの水抜きが簡単。灌水チューブの展張が簡単
用途灌水チューブの末端(中間)止め用 用途例スミサンスイ-M、マルチ・マークⅡ、スミチューブ、一般灌水チューブ
1個
189 税込208
当日出荷

住化積水フィルム花野果蒼天 SUN-X
散乱機能を付与した コート型長期展張用農POです。 使いやすさと高機能を備えた長期展張フィルム『花野果蒼天』の梨地タイプです。
用途育苗ハウス、夏秋栽培用トマト 厚さ(mm)0.15 関連資料カタログ(0.7MB)
1枚
8,998 税込9,898
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

住化積水フィルム花野果蒼天
バランスの取れた、高性能POフィルム。
用途塗布型長期展張用農POフィルム 厚さ(mm)0.15 長さ(m)1 関連資料(0.14MB)
1枚
469 税込516
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

誰でも簡単にハウス越え!。簡単に展張作業が行えます。
用途ビニール張り
1箱(3セット)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

テンションローラー付。ローラーで押さえ展張。90~150cm幅対応。本体アルミ製で軽量
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

【オーダー】 花野果蒼天 住化積水フィルム カスタマイズ可
住化積水フィルム【オーダー】 花野果蒼天
バランスの取れた、高性能POフィルム。
用途塗布型長期展張用農POフィルム 関連資料(0.14MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
449 税込494
7日以内出荷

パイプハウス外張りに展張する透明汎用農ビフィルムです。 伸び縮みがあるため、フィルムのバタつき抑えとしてハウスバンドを使用して下さい。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

【オーダー】 農PO クリーンソフトゴリラ オカモト カスタマイズ可
汚れがつきにくく、展張後の明るさが持続します。 軽くてベタつきが少なく、展張作業や換気作業がラクになり省力化につながります。 特殊多層構造により強度アップ。風や寒さに強く、破れにくいフィルムです。 保温性・無水滴性・防塵性等、求められる性能をバランス良く備えています。
用途農業用POフィルム。ビニールハウス・雨よけハウスなど タイプ汎用 サービス分類オーダー・加工
1枚
325 税込358
欠品中

タキロンシーアイスカイロング5
耐久性に優れ、複数年の展張が可能です。特殊な防滴剤が塗布されており、ハウス内に発生した結露水は落下せずフィルムをつたって流れていきます。練込型は添加された原料が無くなると効果が終了しますが、塗布型は練込型に比較し長期間安定的に効果を発揮します。特殊樹脂をバランスよく5層構造へ配合し、優れた強度があります。
用途農業用POフィルム耐久性に優れた中期展張型農PO 性能透明(直射光) 厚さ(mm)0.13 長さ(m)100 主な用途外張り用・サイド用
1巻(100m)
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タキロンシーアイバツグン5 UV
長期展張塗布型農PO”バツグン5”にUVカット性能を付与したフィルムです。近紫外線をカットすることにより、スリップスやアブラムシ、オンシツコナジラミ等の害虫抑制効果および灰色カビ、菌核病などの病害抑制効果が期待できます。特殊な防滴剤が塗布されており、ハウス内に発生した結露水は落下せずフィルムをつたって流れていきます。練込型は添加された原料が無くなると効果が終了しますが、塗布型は練込型に比較し長期間安定的に効果を発揮します。特殊な耐候剤を配合したことにより硫黄系農薬による劣化を軽減します。
用途農業用POフィルム、長期展張塗布型農PO 性能透明(直射光) 厚さ(mm)0.15 長さ(m)100 主な用途外張り用・サイド用
1巻(100m)
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テンションローラー付。150~230cm幅対応。ローラーで抑え展張
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

AGCグリーンテックエフクリーン 両面テープ
エフクリーンと垂木・エフクリーン同士を仮止めするための両面粘着テープです。 エフクリーンを展張する際にご使用ください。
用途エフクリーンの補修 幅(mm)15 長さ(m)50
1セット(3巻)ほか
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【オーダー】 バツグン5 タキロンシーアイ カスタマイズ可 動画あり
「耐硫黄性」「防滴性」「透明性」三拍子揃った長期展張塗布型農PO! 進化した5層構造技術により透明性と保温性を両立しました。 <耐イオウ性が向上!> 耐イオウ性付与により、イオウ成分によるフィルム劣化が抑制されました。 <防滴持続効果に優れた農業用POフィルム!> 特殊な防滴材をコーティング処理してありますので、優れた防滴効果が持続します。 <省力でしかも経済的な被覆材!> 耐久性に優れ長期間の展張が可能です。
用途ビニールハウスの被覆 厚さ(mm)0.15 関連資料カタログ資料(0.94MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
189 税込208
翌々日出荷

無段階開閉・ネット展張も簡単なツマ面換気装置です。ヒモを引くだけでツマ面が無段階開閉できます。付属のフレームにネットを展張し窓枠にはめるだけで防虫ができます。カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。特長1:耐久性抜群!。 窓の内枠は錆に強いアルミ材、外枠はカラーツユトールで構成されています。特長2:簡単に取り付け可能!。 本体は組み立て済みのため、『ヒロパイプジョイント』4つで簡単にハウスに取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。 ツマ面のフィルムの1枚張りが可能です。特長3:防虫ネットの展張が簡単にきれいにできる!。 Φ3.5mmのゴムとローラーが付属でついてくるため、あとは網戸の要領でネット展張枠の溝にゴムを埋め込むようにして展張するだけです。
用途換気 幅(mm)1300 寸法(mm)ネット:630×560、ネット枠:580×508 高さ(mm)600 ひも長(mm)7000 関連資料商品チラシ(0.45MB) 目合い(mm)ネット:1 開口幅(mm)最大:600
1枚
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

C-697 ポイ投げキャット TAKIGEN(タキゲン) 動画あり
誰でも簡単にハウス越え!。簡単に展張作業が行えます。ビニール張りマウス(CP-696)とセットでお使いください。
用途ビニール張り 長さ(mm)86 幅(mm)64 質量(g)202 適合バンド幅(mm)10~15 関連資料使い方(0.38MB)
1箱(3個)
5,598 税込6,158
4日以内出荷

無段階開閉・ネット展張も簡単なツマ面換気装置です。ヒモを引くだけでツマ面が無段階開閉できます。付属のフレームにネットを展張し窓枠にはめるだけで防虫ができます。カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。ネットは必要に応じて別途ご用意ください。特長1:耐久性抜群!。 窓の内枠は錆に強いアルミ材、外枠はカラーツユトールで構成されています。特長2:簡単に取り付け可能!。 本体は組み立て済みのため、『ヒロパイプジョイント』4つで簡単にハウスに取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。 ツマ面のフィルムの1枚張りが可能です。特長3:防虫ネットの展張が簡単にきれいにできる!。 Φ3.5mmのゴムとローラーが付属でついてくるため、あとは網戸の要領でネット展張枠の溝にゴムを埋め込むようにして展張するだけです。
用途換気 幅(mm)1300 寸法(mm)ネット枠:580×508 高さ(mm)600 ひも長(mm)7000 関連資料商品チラシ(0.45MB) 開口幅(mm)最大:600
1枚
40,980 税込45,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CP-696 ビニール張りマウス TAKIGEN(タキゲン) 動画あり
TAKIGEN(タキゲン)ビニール張りマウス
ビニール張りの革命製品!。簡単に展張作業が行えます。ポイ投げキャット(C-697)とセットでお使いください。
用途ビニール張り 質量(g)125 適合バンド幅(mm)10~15 関連資料使い方(0.38MB)
1箱(3個)
7,398 税込8,138
4日以内出荷

ヒロガーデン1.7用の防虫ネットです。側面防虫ネットを展張すれば、春先からの虫除けにも最適です。フィルム?ネット張り替えOK!!。※防虫ネットは側面のみとなります。
用途家庭園芸用 長さ(m)9.5 幅(m)1.8 目合い(mm)1
1セット
6,198 税込6,818
4日以内出荷

昭和パックススーパーバーナル
フィルムの内面に特殊な流滴剤をコーティング処理してあります。そのため「スーパーバーナル」は流滴持続期間が従来品に比べ飛躍的に延長されました。展張後に流滴剤を吹き付ける必要はありません。そのまま使えます。 最新の保温強化剤を使用することにより、トップレベルの保温性を実現しました。 多年連続展張が可能で、フィルムの張替え作業が削減される経済的な被覆材です。 初期透過性に優れ、防塵特性により、高い光線透過率を長時間保持します。 特殊な流滴塗布膜がキリ・モヤの発生を抑制します。
厚さ(mm)0.15 長さ(m)100
1巻
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バツグン5 原反 タキロンシーアイ 動画あり
タキロンシーアイバツグン5 原反
「耐硫黄性」「防滴性」「透明性」三拍子揃った長期展張塗布型農PO! 進化した5層構造技術により透明性と保温性を両立しました。 ー 特長 ― ●耐イオウ性が向上! 耐イオウ性付与により、イオウ成分によるフィルム劣化が抑制されました。 ●防滴持続効果に優れた農業用POフィルム! 特殊な防滴材をコーティング処理してありますので、優れた防滴効果が持続します。 ●省力でしかも経済的な被覆材! 耐久性に優れ長期間の展張が可能です。
用途ビニールハウスの被覆 厚さ(mm)0.15 長さ(m)100 関連資料カタログ資料(0.94MB)
1本
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

農菜園の防虫対策にはネットが効果的。基本の1mm目で害虫から作物を守りましょう。展張しやすく、一部の害虫が苦手といわれる銀糸入り。小型ハウスや温室等、トンネル栽培、べたがけまで、栽培のあらゆる場面で活躍します。
用途露地の小松菜 ホウレンソウ キャベツ レタス 白菜等葉物葉物 アブラムシ 青虫その他の害虫対策に! 織り方平織 開口率(%)71 防除対象オオタバコガ、コナガ、アブラムシ類
1枚ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

POフィルム・フッソフィルム等の展張ハウスに対応したダクトです。 耐久性が特長! 強度/従来のポリダクトより2倍以上の丈夫さです。 耐候性/耐候性の目安は約5年です。
1箱(2本)
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

POフィルム・フッソフィルム等の展張ハウスに対応したダクトです。 耐久性が特長! 強度/従来のポリダクトより2倍以上の丈夫さです。 耐候性/耐候性の目安は約5年です。
厚さ(mm)0.1 長さ(m)50
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

菜園の防虫対策にはネットが効果的。基本の1mm目で害虫から作物を守りましょう。展張しやすく、一部の害虫が苦手といわれる銀糸入り。小型ハウスや温室等、トンネル栽培、べたがけまで、栽培のあらゆる場面で活躍します。
用途露地の小松菜 ホウレンソウ キャベツ レタス 白菜等葉物葉物 アブラムシ 青虫その他の害虫対策。 開口率(%)71 防除対象オオタバコガ、コナガ、アブラムシ類
1巻
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

POフィルム・フッソフィルム等の展張ハウスに対応したダクトです。 耐久性が特長! 強度/従来のポリダクトより2倍以上の丈夫さです。 耐候性/耐候性の目安は約5年です。 宙づり用のシールが付いています。
1箱(2本)
58,980 税込64,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

犬猫の家庭菜園侵入を防止するネットと支柱のセットです。 支柱は十字キャップつき支柱と留め具でネットの展張が簡単です。 支柱の両端はセキスイ独自のウォータータイトキャップ仕様で錆びに強く、丈夫で長持ち。 ネットつきですので、そのまま菜園を囲えます。
1巻
3,298 税込3,628
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

庭周りの簡易柵や菜園の侵入防止として景観を損なわないフェンスネットです。展張するのに便利なロープが上下50m方向に取り付けてあり、網目が12x8mmと細かく、見た目がスッキリした景観配慮型のネットです。
用途シルバーグレー色の目立ちにくいフェンスネット。 仕様上下50m方向に取り付け 材質ポリエチレン シルバーグレー 目合い(mm)12mm×8
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

コロ助とソリッコの併用で、ハウス妻面からのフィルム張りが二人作業で簡単にできます。 フィルムを傷つけず、すばやく展張できます。 ハウスの高さ4mまで使用可能。(4m以上の場合は特注)
質量(kg)4(コロ助)、2.5(ソリッコ)
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

AGCグリーンテックエフクリーン 流滴剤
エフクリーンの展張期間中、流滴効果が薄れてきたら使用してください。 フィルム面積1000m2当たり5~6本を目安にご使用ください。 希釈用の水には雨水又は水道水のような軟水が必要です。 希釈倍率は150倍です。 まとめ買いがお得!
用途エフクリーンの流滴
1セット(500mL×1本)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)スーパー・スレない君
広幅(50mm)でパイプとの交点でフィルムが破れにくい展張用補助バンドです。 フィルムを面で押さえ、ばたつきやたるみを防ぎます。 フラットヤーン特殊加工により優れた引裂強度と引張強度を持っています。 透明なバンドで太陽光線を透します。 縛って留めることができます。
用途ビニールハウスフィルムのばたつき・たるみ防止 長さ(m)200 幅(cm)5
1ケース(5個)
32,980 税込36,278
6日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング