農業・園芸資材 :「左官」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
関連キーワード
商品豆知識
ホースコネクターでワンタッチ接続。毛腰は硬く、手元止水可能。
用途農工具・農機具左官作業、車のタイヤ清掃に最適。
材質コンクリート製複層左官材吹付仕上げ
質量(kg)12.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×398×110
潤いと美しさを添える、モダンな佇まい。
アクセントタイルを施したそのデザインは、ガーデンにモダンな装いをプラスします。
ファミエンテスマートは上下を反転することで、左仕様にも右仕様にも使うことができます。※笠木は後から取り付けてください。
両側面にタイルを貼り付けています。※本体は吹き付け仕上げとなります。
材質GRC(ガラス繊維強化セメント)複層左官材、タイル
質量(kg)8.9
タイプ2口・左右仕様
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×770(1023)×80
取扱説明書(0.6MB)
潤いと美しさを添える、モダンな佇まい。
アクセントタイルを施したそのデザインは、ガーデンにモダンな装いをプラスします。
テクスチャー:本体はウェーブ(細め)仕上げとなります。本体は指定色(アイボリー)のみとなります。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×700(870)×120
質量(kg)10.0
材質GRC(ガラス繊維強化セメント)複層左官材、タイル
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。