農業・園芸資材 :「庭 蚊駆除」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
1プッシュで手軽にヤブ蚊対策。お庭のまわりのヤブ蚊を駆除&寄せ付けない。たっぷり使える120回分。
用途屋内における蚊成虫及びハエ成虫の駆除。屋外における蚊成虫の駆除及び忌避。
内容量(mL)125
有効成分トランスフルトリン 2.0g/本、
適合害虫ハエ・蚊
噴霧調整【屋外】約1mの距離から、1m間隔で1回噴霧 / 【屋内】4.5~8畳(壁際から部屋の中央に向い1回。)、9~16畳(部屋の中央から前後の壁に向かい1回ずつ合計2回)、17~24畳(部屋の中央から3方向の壁に向い1回ずつ合計3回)
使用可能回数120
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。