農業・園芸資材 :「延長 ホース 蛇口」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
内径7.5mmホースリールに接続することで5m分ホースが延長できます。ホースの長さが足りない時にワンタッチで接続可能な5mの延長ホースです。ホース内径7.5mmのホースリールの延長ホースとして使用できます。蛇口と本体の間にあるサイドホースの延長も蛇口ニップルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。ホースリール本体のホースの延長も散水ノズルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。
用途一般家庭での屋外散水用。ホース内径7.5mmの延長用。ご使用中のホースをもう少し延長したい方に。
トラスコ品番529-5396
長さ(m)5
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径(Φmm)7.5
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1巻(5m)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
内径7.5mmホースリールに接続することで5m分ホースが延長できます。ホースの長さが足りない時にワンタッチで接続可能な5mの延長ホースです。ホース内径7.5mmのホースリールの延長ホースとして使用できます。蛇口と本体の間にあるサイドホースの延長も蛇口ニップルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。ホースリール本体のホースの延長も散水ノズルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。
用途屋外散水用。
ホース内径7.5mmの延長用。
ご使用中のホースをもう少し延長したい方に。
ホース内径(Φmm)7.5
ホース外径(Φmm)11
ホース長さ(m)5
トラスコ品番818-7565
質量(g)414
材質(ホース)塩化ビニル樹脂
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
【軽量】【水形4パターン】雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくするフルカバーホースリールです。
アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが非常に簡単です。
アクアガンと蛇口口金を付け替えることで、手持ちで使用する場合と据え置きして使用する場合のいずれにも対応できます。
サイドホースの巻き取りができ、アクアガンを保管できる仕様で、よりコンパクトにスッキリとしたデザインです。
ワンタッチコネクター付で、蛇口との接続が簡単です。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに
材質本体:ポリプロピレン、ABS樹脂ホース:塩化ビニル樹脂
パターンシャワー/カクサン/ジェット/キリ
適合蛇口外径(Φmm)14~18(丸型口金)
ホース内径(Φmm)9
ホース外径(Φmm)12.6
カバーあり
キャスターなし
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
巻取形式手動
金属製のボディで高い耐久性です。
ハンドル位置を50cm高くできる延長脚付なので、巻き取り時にかがむ必要がありません。
工具不要のレバーで蛇口に取り付けることができます。
ねじがないので蛇口に傷がつきません。
ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
用途一般家庭での屋外散水用。ホースの巻き取りをしゃがまず使用したい方に。お庭に馴染むお洒落なカラーのホースを使用したい方に。
トラスコ品番365-1113
カバーなし
質量(kg)9.839
色スレートグリーン
使用圧力(MPa)0.7
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×390×361
ホース長さ(m)30(蛇口側:1.2)
噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ
適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5
適合蛇口外径(Φmm)14~18
巻取形式手動
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

蛇口側コネクタセット 散水用 ビス止め
モノタロウ
¥369
税込¥406
蛇口プラグとホースコネクタのセット品です。
トラスコ品番452-3989
質量(g)68.5
適合ホース外径(Φmm)16~20
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合蛇口外径(Φmm)16~20
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに
材質ABS+POM
質量(g)約71
適合ホース外径(Φmm)20まで
使用流体水(常温)
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合蛇口外径(Φmm)14~20
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
ホースの延長に便利なコネクタセット。(ホースコネクター2個+延長ジョイント1個)。ホース適用サイズ:直径13mm(1/2")-15mm(5/8")。工具要らずで簡単にホースに取付可能。連結ユニットに溝の付いた軟質プラスチック製のグリップにより、触り心地の良さを実現。凍結保護仕様、丈夫で年中使用可能、長寿命。
用途ホースの延長、コネクターとして。止水用コネクター 散水スプレー ホースアクセサリー 散水ノズル 止水弁 庭の散水
セット内容ホースコネクター×2、延長ジョイント×1
質量(kg)0.078
色グレー/オレンジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×105×37
適合ホース径(Φmm)13~15
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。
用途蛇口につないでガーデンミスト
質量(g)450
長さ(m)1.8
ホース寸法(内径×外径)(mm)4×9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×290×60
水圧0.15Mpa~0.75Mpa
1個
¥3,498
税込¥3,848
欠品中
日差しからホースを守る着脱可能なカバー付です。
金属製のボディで高い耐久性です。
ハンドル位置を50cm高くできる延長脚付なので、巻き取り時にかがむ必要がありません。
工具不要のレバーで蛇口に取り付けることができます。
ねじがないので蛇口に傷がつきません。
ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
用途一般家庭での屋外散水用。ホースの巻き取りをしゃがまず使用したい方に。スタイリッシュでお洒落なカラーの着脱可能なカバー付きホースを使用したい方に。お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に
トラスコ品番365-1116
カバーあり
質量(kg)10.387
色スレートグリーン
使用圧力(MPa)0.7
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×393×363
ホース長さ(m)20(蛇口側:1.2)
噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ
適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5
適合蛇口外径(Φmm)14~18
巻取形式手動
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ホースコネクターでホースを接続する散水ノズルです。
用途ホースをコネクターでワンタッチ接続して使用したい方に。
トラスコ品番701-2483
長さ(mm)213
高さ(mm)113
適合ホース外径(Φmm)21
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1本(1本)
¥859
税込¥945
4日以内出荷
金属製のボディで高い耐久性です。ハンドル位置を高くできる延長脚付きなので、巻き取り時にかがむ必要がありません。最大30mまでのホースが取り付けられます。
用途一般家庭での屋外散水用。ご使用中のホースを巻き取りタイプへ変更したい方に。ホースの巻き取りをしゃがまず使用したい方に。
仕様付属ホースなし
トラスコ品番365-1114
幅(mm)348
カバーなし
色スレートグリーン
高さ(mm)361、(延長脚取付時)500
奥行(mm)403
使用圧力(MPa)0.7
ホース長さ(m)(蛇口側)1.2
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5、15×20
巻取長さ(m)30(適合ホース内径12mm)、25(適合ホース内径15mm)
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
万能水栓接続用継手。【丸蛇口用】丸蛇口とホースをつなぎます。着脱はワンタッチで行えます。【コネクター付き】付属のホース継手(マルチソケット)はホースに取り付けしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合蛇口外径(Φmm)14~20
蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口)
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
ロングタイプの散水ノズルで少し高い場所への作業に便利です。
先端のノズルは7パターン。
用途水まき・掃除・洗車など散水作業に。
噴出形状霧、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外)
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20
材質ABS樹脂
全長(mm)770
質量(g)255
シャワー種類7種類(霧、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外))
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
蛇口をつなぐだけの、お庭のクーラーです。
気化熱を利用することで、気温を下げることが出来ます。
使用水量が少ないので、環境にも優しいです。
別売りの延長セットで最大9mまで延長可能です。
仕様ミストノズル3個、幅1.8の間口用
トラスコ品番361-1566
材質塩化ビニール(PVC)、ABS樹脂
質量(g)504
ホース長さ(m)4
使用ホース蛇口側/4M
1セット
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
【パーツ対応表あり】
水道の水はね防止に最適な30cm耐圧ホース付の蛇口口金です。蛇口に差し込むだけで取付けできます。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
ホース長さ(cm)30
トラスコ品番417-1284
材質ホース:ポリ塩化ビニール(PVC)、コネクタ:AES樹脂
質量(g)81
適合ホース内径(Φmm)12~15
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
蛇口外径(Φmm)14~18
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
自動で散水できるコントローラと散水チューブのセットです。
立水栓に取り付けできます。
チューブの総延長100mの散水が可能です。
誰でも操作可能な簡単操作のコントローラです。
用途低木、中木の植込み花壇や外周の防風林への水やりに。
トラスコ品番388-9966
セット内容電池式簡易コントローラ―スマプロBT(立水栓仕様)×1台 (フランス製)、16mmリップチューブ500ピッチ×100m巻×1本(イスラエル製)、16mmポリチューブ5m(韓国製)、チューブホルダー(10個入)×10袋(日本製)、クイックストレート×2個(イタリア製)、クイックエルボ×2個(イタリア製)、クイックチーズ×2個(イタリア製)、クイックエンド×3個(イタリア製)
タイプ立水栓蛇口接続
適合ホース外径(Φmm)16
適合ホース内径(Φmm)14
適合蛇口外径(Φmm)15~23
距離最大対応:100m
使用圧力(kPa)最適:200~300
最大使用水圧(Mpa)可能:0.3
1セット
¥63,980
税込¥70,378
翌日出荷
ボディ部分とノズルが金属製のホースリールです。
付属の延長脚を接続することでホースハンドルから50cm高くなります。
用途屋外散水用。
しゃがまずにホースを巻き取りたい方に
材質原料樹脂/ABS樹脂、ポリエチレン、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス、鋼、亜鉛、アルミニウム ゴム材料/EPDM、NBR ホース/塩化ビニル樹脂(糸入り)
カバーなし
質量(kg)8.4
色スレートグリーン
使用圧力(MPa)0.7
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×403×361
ホース長さ(m)20(蛇口側:1.2)
噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ
適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5
適合蛇口外径(Φmm)14~18
巻取形式手動
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。