農業・園芸資材 :「微細ミスト」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
電源不要、水道圧力で手軽にミストをお楽しみ頂けます。
用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。
種類水道直圧式
ホース長さ(m)10
噴霧能力(mL/min)65(0.2MPa)
材質(ノズル)PA樹脂
付属品ノズルセット×5、水道給水ホースセット(2m)×1、水道給水ホース接続プラグ×1、送水チューブ(10m)×1、プラグ×1、結束バンド×10
質量(kg)0.5
トラスコ品番496-5493
1セット
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。
用途蛇口につないでガーデンミスト
適合ホース外径(Φmm)20まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
水圧0.15Mpa~0.75Mpa
極微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。Aネジ付。標準ノズルは茶色。
用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等
使用圧力(MPa)0.2
散水範囲(m)Φ1.6
方向上向き専用
蛇口につなぐだけのお手軽なミストクーラーです。気化熱を利用することで、気温を下げることができます。使用水量が少ないので、環境にも優しいです。
シャワー種類ミスト
仕様ミストノズル5個
トラスコ品番419-0769
材質塩化ビニール(PVC)、ABS樹脂
質量(g)844
ホース長さ(m)7.6
TKG品番7-1291-1101
TKG品番(2017)6-1233-1201
1セット
¥4,990
税込¥5,489
当日出荷
蛇口をつなぐだけの、お庭のクーラーです。
気化熱を利用することで、気温を下げることが出来ます。
使用水量が少ないので、環境にも優しいです。
別売りの延長セットで最大9mまで延長可能です。
仕様ミストノズル3個、幅1.8の間口用
トラスコ品番361-1566
材質塩化ビニール(PVC)、ABS樹脂
質量(g)504
ホース長さ(m)4
使用ホース蛇口側/4M
1セット
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
場所をとらずに気軽に加湿できます。微細ミストで床面がほとんど濡れません。液体用のポンプや高圧配管が不要です。クリップや洗濯ばさみなどを活用して、お好みの場所に固定できます。
用途事務所・倉庫などの加湿に。室内での加湿、粉じん飛散防止、簡易冷却に。
付属品ノズル本体(液材用・エア用ジョイント付)、吸上用チューブ500mm(外径6mm内径4mm)、固定用金具(クリップ・平座金2枚・Oリング・六角穴付ボルト)
トラスコ品番422-2164
材質本体:樹脂、ノズル:ステンレス
接続口径Φ6チューブ(エア・液体共)
ノズル口径(Φmm)0.5
霧化能力霧化段階:高微粒
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
もやのように微細な水滴を降らせます。
180°の半円形に散水
ミストタイプのスプリンクラー。標準ノズルは橙色。
用途水をかけたくない所がある場合のかん水等
色(ノズルチップ)橙
使用圧力(MPa)0.2
ノズル口径(Φmm)1.5
散水範囲(m)Φ2.3×Φ6.1
散水量(L/分)2
方向上向き専用
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
ホースにつないで使用することで、微細なミストで気化熱を奪い、気温を下げます。ノズルは360度回転、散水角度を自由に調整することできます。付属のコック付コネクタを使うことで手元で止水・通水が可能です。1時間の使用で水道代約2円と経済的です。
用途屋外での熱中症対策に。
付属品コック付コネクタ
トラスコ品番257-5386
材質ABS樹脂、PVC、PP、POM
幅(mm)400
高さ(mm)792
奥行(mm)340
角度(°)散水:360
散水範囲(m)1~2
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×20
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
極微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。接続のための取り付け部無し。標準ノズルは茶色。
用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等
使用圧力(MPa)0.2
散水範囲(m)Φ1.6
方向上向き専用
もやのように微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。Aネジ付。標準ノズルは灰色。
用途ハウス内のかん水全般等
使用圧力(MPa)0.2
散水範囲(m)Φ3.4
方向上向き専用
もやのように微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。接続のための取り付け部無し。標準ノズルは灰色。
用途ハウス内のかん水全般等
使用圧力(MPa)0.2
散水範囲(m)Φ3.4
方向上向き専用
極微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。Cネジ付。標準ノズルは茶色。
用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等
使用圧力(MPa)0.2
散水範囲(m)Φ1.6
方向上向き専用
極微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。Bネジ付。標準ノズルは茶色。
用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等
使用圧力(MPa)0.2
散水範囲(m)Φ1.6
方向上向き専用
もやのように微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。Bネジ付。標準ノズルは灰色。
用途ハウス内のかん水全般等
使用圧力(MPa)0.2
散水範囲(m)Φ3.4
方向上向き専用
もやのように微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。Cネジ付。
用途樹下かん水、根元かん水等
色(ノズルチップ)橙
使用圧力(MPa)0.2
ノズル口径(Φmm)1.5
散水範囲(m)Φ1.8
散水量(L/分)2
方向上向き専用
1個
¥469
税込¥516
9日以内出荷
もやのように微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。Cネジ付。標準ノズルは灰色。
用途ハウス内のかん水全般等
色(ノズルチップ)橙
使用圧力(MPa)0.2
ノズル口径(Φmm)1.5
散水範囲(m)Φ3.4
散水量(L/分)2
方向上向き専用
1個
¥469
税込¥516
欠品中
もやのように微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。接続のための取り付け部無し。
用途樹下かん水、根元かん水等
色(ノズル)橙
使用圧力(MPa)0.2
ノズル口径(Φmm)1.5
散水範囲(m)Φ1.8
散水量(L/分)2
方向上向き専用
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
極微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。ロータースクイズに接続できるFネジ付。標準ノズルは茶色。
用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等
使用圧力(MPa)0.2
散水範囲(m)Φ1.6
方向上向き専用
もやのように微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。ロータースクイズに接続できるFネジ付。標準ノズルは灰色。
用途ハウス内のかん水全般等
使用圧力(MPa)0.2
散水範囲(m)Φ3.4
方向上向き専用
もやのように微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。ロータースクイズに接続できるFネジ付。標準ノズルは灰色。
用途樹下かん水、根元かん水等
仕様全円、Fネジタイプ
色(ノズル)橙
使用圧力(MPa)0.2
散水範囲(m)Φ1.8
散水量(L/分)2
方向上向き専用
1個
¥469
税込¥516
4日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。