農業・園芸資材 :「扇風機 水」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガーデンミストクーラー セフティー3 動画あり
霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。
用途蛇口につないでガーデンミスト 適合ホース外径(Φmm)20まで 適合ホース内径(Φmm)12~15 水圧0.15Mpa~0.75Mpa
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛇口をつなぐだけの、お庭のクーラーです。 気化熱を利用することで、気温を下げることが出来ます。 使用水量が少ないので、環境にも優しいです。 別売りの延長セットで最大9mまで延長可能です。
仕様ミストノズル3個、幅1.8の間口用 トラスコ品番361-1566 材質塩化ビニール(PVC)、ABS樹脂 質量(g)504 ホース長さ(m)4 使用ホース蛇口側/4M
1セット
3,500 税込3,850
欠品中

噴霧ノズル5個、高圧チューブのセット。固定フック2個、ビス12個付き。
トラスコ品番420-2660 材質PA 質量(g)350 長さ(m)5 ピッチ(mm)900
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷

電源不要、水道圧力で手軽にミストをお楽しみ頂けます。
用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。 種類水道直圧式 ホース長さ(m)10 噴霧能力(mL/min)65(0.2MPa) 材質(ノズル)PA樹脂 付属品ノズルセット×5、水道給水ホースセット(2m)×1、水道給水ホース接続プラグ×1、送水チューブ(10m)×1、プラグ×1、結束バンド×10 質量(kg)0.5 トラスコ品番496-5493
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

超簡単スピード脱着。 水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。 省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。 きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。 ガーデン用水道蛇口で使用できるタイプ。 建物の出入口や扇風機・工場扇に簡単取付、手軽にミスト散布が行えます。
セット内容ミストホース5m、ホース10m、蛇口セット、分岐蛇口、結束バンド、予備パーツ(ミスト部1個) 材質ミスト:PE+真鍮、止水キャップ:PE、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、分岐蛇口:PP+ゴム、結束バンド:PP 質量(g)500 アズワン品番64-7942-10
1個
6,660 税込7,326
当日出荷

ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースと各種部品をつなぐ継手 材質(プラスチック部)POM・ABS、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 接続方式ニップル-ホース 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
619 税込681
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります