農業・園芸資材 :「折りたたみ椅子木製」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
通気性の良いメッシュ仕様の背もたれと座面のチェアで心地よく座れる。リクライニング機能付(7段階)で、好みの角度でくつろげる。折りたたみ可能。雨に強い天然木マランティ材を採用。
用途屋外の休憩場所、ベランダや庭に。ガーデンファニチャー、ガーデンチェアとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×640~950×845~1045
質量(kg)10
材質フレーム=天然木マランティー材(オイルステイン仕上)、張り材=ポリエステル(塩化ビニール樹脂コーティング)
座面高さ(mm)425
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×140×900
取扱説明書(0.1MB)
材質杉材[ラッカー塗装]
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×12.5×22
質量(kg)0.15
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。