農業・園芸資材 :「排気弁」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動吸排気弁 【地域共通】 給水・給湯兼用 吸排気口継手無し
材質(本体)CAC406C 材質(シール)EPDM、NBR 最高使用圧力(MPa)0.05~1.0 使用流体水道水(上水) 最高使用温度(℃)80
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動吸排気弁 銅管継手付 【地域共通】 給水・給湯兼用 L型ホース継手 銅管600mm付
材質(本体)CAC406C 材質(シール)EPDM、NBR 最高使用圧力(MPa)0.05~1.0 使用流体水道水(上水) 最高使用温度(℃)80
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動吸排気弁 ビニールホース継手付 【地域共通】 給水・給湯兼用 L型ホース継手 ビニールホース2m ホースクリップ
材質(本体)CAC406C 材質(シール)EPDM、NBR 最高使用圧力(MPa)0.05~1.0 使用流体水道水(上水) 最高使用温度(℃)80
1個
36,980 税込40,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊繊維メッシュ+旋回流+集積槽。「旋回流」によりフィルター内の水の流れが分散され、捕集物がメッシュ表面に付着しにくくなり、ろ過面積を有効使用、圧力損失を軽減します。
付属品排気弁・排泥弁各1個、2"×2"ソケット2個 接続口径50A 質量(kg)8.4 高さ(mm)950 最大流量(L/min)400 最大幅(mm)300(ソケット含まず) 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5以下[5.0以下]
1個
88,980 税込97,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊繊維メッシュ+旋回流+集積槽。「旋回流」によりフィルター内の水の流れが分散され、捕集物がメッシュ表面に付着しにくくなり、ろ過面積を有効使用、圧力損失を軽減します。
メッシュ120相当 付属品排気弁・排泥弁各1個、3"×2"ソケット2個、3"×2・1/2"ブッシング2個 接続口径75A、65A 質量(kg)12.6 高さ(mm)1300 最大流量(L/min)600 最大幅(mm)300(ソケット含まず) 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5以下[5.0以下]
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります