農業・園芸資材 :「播種機セルトレイ」の検索結果

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一度にトレーの半分を押すので、全体に力が加わりキチッと均等に種蒔き用の穴が押せます。
寸法(mm)(突起)Φ22×深さ13
1枚
12,980 税込14,278
欠品中

1枚
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一度にトレーの半分を押すので、全体に力が加わりキチッと均等に種蒔き用の穴が押せます。
寸法(mm)(突起)Φ22×深さ13
1枚
11,980 税込13,178
4日以内出荷

割れにくく、長持ち! セル内に突起を作ることで根が突起にあたり下方向に伸び、根巻きがしにくくなり、根量も多くなります。 トレイがたるみ易いと棚車に乗せた時に、下の苗にあたり、育成を阻害してしまうので四隅を鋭角にしています。
1個
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

紙製の鉢が数珠状(チェーン状)に連結した構造です。 紙鉢は移植後、土中で分解しますのでそのまま植え付けできます。
形状六角
1セット(75枚)ほか
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

空中ポットレストレーは、トレー内にポットを配列し、ポットの側面に幅2ミリの縦スリットを全面に施し、底部を網目構造とし、ポット底部と接地面との間に35ミリの空間を設けた画期的な育苗トレーです。 側面のスリットと底面の網目によって空気に触れ、根が止まるので根が巻かない。根がポット外に出ない。酸素の吸収がよいため細根がPPポットの約2倍出ます。 灌水による過水の場合でも根腐りがない。 PPポットより徒長しない健全な苗ができます。なお、根が巻かないので、初めから大きなトレーへ植え付けできます。 空中ポットレストレーで育苗した苗を、ハウス及び圃場へ定植した場合、根が深く伸長し、根が横に張り又細根が多いため養分などの吸収量が飛躍的に増大し、定植後の生育が格段に旺盛となり、収穫量が10%以上増収します。 冬季のトンネル育苗では、加温のための温床線を直接地上に敷けるため、電気代が10~15%程度節約できます。 PPポットを使用しないので、ポット並べの手間が要らず、土入れが簡単で、従来の1/3の手間ででき、経費節減ができます。 殺菌は、殺菌剤及び熱湯(100℃)でできます。
穴サイズ(mm)上径31.6×下径18×高さ45 容量(L)3.3
1セット(5枚)
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

みのる産業野菜育苗箱
家庭菜園に適した80ポット苗箱。カセット式で簡単手植え。 カセット毎に苗を取り出して、ずらしながら植付けできます。 キャベツやレタスなど葉菜類の育苗に最適。 根鉢が大きく良質の苗を作ることができます。
ピッチ(mm)栽植:47/80株(8連×10列) 寸法(縦×横×高さ)(mm)396×490×42 体積(cm3)根鉢:53.5/1株
1セット(15枚)
26,980 税込29,678
翌日出荷

表面を白色と黒色の2層式にしている為、地温の上昇を防ぎ紫外線劣化にも強い構造になっています。
長さ(mm)590 幅(mm)300
1枚
249 税込274
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピード苗トレーは、ハンドプランターと併用することで、座ったり、しゃがんだりすることなく、一人で歩きながら苗の植え付けができる革新的な製品です。三つの肩ひもが苗トレーの重さを分散させ、身体の疲労を最小限に抑えます。歩行や座ったままでもバランスを保ち、どのような姿勢でも快適な作業が可能です。両手が使えて作業効率アップ!。スピード苗トレーを後ろにかけた状態でもバランスを崩すことなく、自由に両手が使えます。
セット内容本体、肩ひもズレ防止クリップ、肩ひも 材質本体:PP、金具:ステンレス 質量(g)970 寸法(幅W×奥行D)(mm)580×290
1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷

システムトレイのサイズに合わせてポットが連結されていますので、誰でも素早くトレイにセットできます。
1セット(20個)ほか
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性があり、割れにくい!。セル内に突起を作ることで根が突起にあたり下方向に伸び、根巻きがしにくくなり、根量も多くなります。自動播種機用トレーです。
用途直接用土を入れて苗の育苗に使用します。 仕様底穴:なし 寸法(mm)300×590 素材PS(ポリスチレン) 入数(個)100
1個(100枚)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性があり、割れにくい!。セル内に突起を作ることで根が突起にあたり下方向に伸び、根巻きがしにくくなり、根量も多くなります。自動播種機用トレーです。
用途直接用土を入れて苗の育苗に使用します。 仕様底穴:なし 寸法(mm)300×590 穴数288 上径(Φ)×高さH(mm)ポット穴:20×40 素材PS(ポリスチレン) 入数(個)100
1個(100枚)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります