農業・園芸資材 :「支柱立て」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
関連キーワード
刺さりにくい土への支柱立てを立ったまま下穴あけが出来ます。螺旋ドリル方式で、ハンドルを回すだけで下穴が掘れます。握りやすく、力が入れやすいグリップ付ハンドルです。
用途支柱などの下穴あけ用。
全長(mm)約810
材質(刃)刃物鋼
トマトやキュウリなどの仕立てに必要な支柱を、簡単に固定できる便利な商品です。野菜はもちろん、バラやクレマチスなどツル性植物にも使用できます。
材質ポリプロピレン
色ブラック
寸法(mm)200×164×10
型T-180
スタッキング高さ(mm)30
適合支柱直径11mm
適合鉢約10号(鉢底の直径220mm以上)
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
パイプハンドをパイプにセットし、体重をかけるだけで楽にパイプを立てることができます。
引き抜きにも利用でき、抜き差し自由自在!
農業用ビニールハウス用品、パイプ支柱、打ち込みできないアーチパイプにも使用可能。
全長(mm)230
タイプ手持ち式
足部が土の中に入りますので目立たず、しっかりと安定して支柱を立てることができます。
適合(支柱)Φ9~Φ12
材質ABS樹脂
幅(mm)110
高さ(mm)65
質量(g)20
奥行(mm)110
1セット(3個)
¥429
税込¥472
当日出荷
パイプステップをパイプにセットし、体重をかけるだけで楽にパイプを立てることができます。
引き抜きにも利用でき、抜き差し自由自在!
農業用ビニールハウス用品、パイプ支柱、打ち込みできないアーチパイプにも使用可能。
用途農業用パイプの抜き差し作業に最適工具!
耐雪ハウスの大型パイプや、栽培用大型支柱(長いも支柱や、りんごのわい化支柱など)、防風ネット用支柱などの差し込みや引き抜き作業にご利用いただけます。
全長(mm)340
質量(g)1500
タイプ足踏式
適合パイプ径(Φmm)19~32(2段切換式)
主な用途小~中型パイプ用
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
支柱の組立てがワンタッチで楽々簡単、支柱同士をしっかり固定して強風も安心
用途支柱用オプション部品
材質CRゴム
全長(mm)70
1パック(20本)
¥459
税込¥505
当日出荷
エアープランターに支柱を立てて固定する為の、支柱ホルダーです。プランターの周りに空いている穴に、斜めに差し込んで使います。また、プランター内側底面部(タワーメッシュ上部)にも支柱を受ける凹みがついているので、より支柱が倒れにくく植物の生育をサポートできます。
材質スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×20×25
1個
¥169
税込¥186
3日以内出荷
粘土質などで土が固いときの下穴掘りや、スティック肥料の打込みなど施肥穴の下穴あけには、モーラーをご利用ください。
用途柔らかい畝から堅い庭園まで簡単穴あけ。
堅くてパイプが入らない所の下穴あけ器。
支柱の下部に取り付け、埋没を防止する支持材です。
軽くて丈夫、取扱いも簡単です。
農薬・肥料に強く、腐食の心配がありません。
用途支柱の埋没防止に。
色黒
すべりいにくいハンドルとフットバーで作業効率UP。
用途園芸ポール、ビニールハウス、杭、冬囲いの下穴空けに。
寸法(mm)345×900×30
材質(本体)鉄<焼付塗装>、(グリップ)ミラストマー
スコップでは難しい、深くてキレイな竪穴が簡単に掘れます。地面に突き刺し、回転させる事で穴が掘れます。支柱用の下穴、肥料等の追肥、苗の植付けなどに便利です。力の入りやすいゴムグリップハンドルです。
用途穴掘り。
仕様メモリ・グリップ付
材質刃部:S45C 本体:スチール グリップ:TPR
YARDFORCE 24Vコードレス穴掘り機 専用先端ドリル 60mm径×300mm長です。※対応機種。・YARDFORCE 24Vコードレス穴掘り機 (型番:LX-CMD30-JP)。・その他メーカーの機種への適合はありません。
用途野菜などの細い支柱立てから植樹・種まき穴あけなど、杭棒打ちや柵・ハウスの設置穴あけなどに。こちらのドリル径は60mm幅です。
セット内容径60mm(300mm長)ドリル
材質スチール他
質量(kg)本体約0.65
寸法(cm)径6(30長)ドリル
入数1本
1本
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
季節に入ると野菜や防風ネット・ビニールハウスなどの支柱挿し・・・。ミカンやバラなど果樹や花木の追肥...。農業、園芸、ガーデニング、ガーデンライトの設置などの準備など・・・。穴掘りは、地面が固いと力がいるし、掘る穴が多かったりや深い穴掘りはとっても大変。そんな面倒で大変な作業が、力いらずで女性でも簡単に穴掘りが出来る「YARDFORCE 24Vコードレス穴掘り機(電動オーガ)」が登場!。ハイパワー24V電動コードレス式なので、面倒な準備もなく本体機器に「YARDFORCE 24Vコードレスシリーズ共通バッテリー」を装着してスイッチを入れるだけで力強く簡単に地面に穴がスッポリ!。誰でもスムーズに穴掘りが行え、固い地面も本体左右両手グリップを両側からしっかり支え垂直下向きに体重を利用して作業が出来ますので固い地面穴あけもラクラク。しかもリバース機能搭載なので抜くときも簡単です。安全構造Wスイッチ採用によりスイッチから手を放すと停止しますので誤作動を防止する安全機能も搭載、。また軽量設計のため車の荷台に入れて運べたり女性でも手軽に扱えます。用途にあわせて別売ドリルも追加できるので、野菜などの細い支柱立てから植樹・種まき穴あけなど、杭棒打ちや柵・ハウスの設置穴あけまで様々使用が出来て家中で大活躍する電動穴掘り機です!
用途野菜などの細い支柱立てから植樹・種まき穴あけなど、杭棒打ちや柵・ハウスの設置穴あけなどに。標準付属のドリル径は40mm幅です。
セット内容本体、径40mm(300mm長)ドリル、24Vバッテリー、充電器他
材質ABS、スチール他
質量(kg)本体:約1.9(40mmドリル含む)、24Vバッテリー:約0.44
寸法(cm)本体/幅26×奥行18×高さ37、ドリル径4×長さ30
連続使用時間約40分(※無負荷時)
バッテリー24Vリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー
回転数550(rpm)
充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)
入数1セット
作動音(dB)86
1セット
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
YARDFORCE 24Vコードレス穴掘り機 専用先端ドリル 80mm径×300mm長です。※対応機種。・YARDFORCE 24Vコードレス穴掘り機 (型番:LX-CMD30-JP)。・その他メーカーの機種への適合はありません。
用途野菜などの細い支柱立てから植樹・種まき穴あけなど、杭棒打ちや柵・ハウスの設置穴あけなどに。こちらのドリル径は80mm幅です。
セット内容径80mm(300mm長)ドリル
材質スチール他
質量(kg)本体約0.85
寸法(cm)径8(30長)ドリル
入数1本
1本
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
スチール製の回転小径深穴掘り。らせん羽根、たて切り刃に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができます。数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。 ※この深さは目安です。土質等土壌の状態によって差があります。「押さえ板」で土を圧縮してしっかり保持します。「2枚(2重)のらせん羽根」で土への掘り進み、作業能率があがります。「2枚のたて切り刃」で穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。ポール、杭の下穴掘り作業。樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。フェンス、柵、ネットの設置作業に適しています。
仕様●穴径(mm):60●全長(mm):900●重量(kg):1.3●材質:先端/スチール 柄/PVC
アズワン品番65-9270-82
1丁
¥6,180
税込¥6,798
翌日出荷
アサガオ、ヘチマ、ツタ等に。
スイートピー、キュウリ、エンドウ等にも。
四隅にひもがついているので引っ張れば簡単にネット張りが出来ます。
プランターや鉢に支柱を立ててお使いできます。
用途園芸用のネット
支柱を立ててネットを被せるだけ。
ご家庭で簡単に無農薬・低農薬栽培ができます。
1ミリメッシュと銀色テープで害虫や鳥から作物をしっかりガードします。
透光率約90%で光をよく通します。
メッシュの上からそのまま水やりできます。
作物の生長がよく見えます。
用途小松菜、サラダ菜等の葉野菜やベビーリーフに。
仕様支柱入、銀糸入、約1mm目
寸法(cm)55×35
高さ(cm)25
1セット
¥1,039
税込¥1,143
当日出荷
軽量で運搬や施工が楽にできます。
ハサミやカッターで簡単に加工ができます。
ネットに適度な硬さがあるため。自立性があります。
耐久性に優れ、長期間動物等の侵入防止効果を発揮します。
ポリプロピレンを主原料としているので、燃やしても有毒ガスは発生しません。
用途支柱を立てて、フェンスとして使用。(結束バンドなどを使用して、支柱と接続してください)
侵入場所に合わせてカットして、侵入を防ぎます。
1箱(5m×3巻)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
園芸用ネットや動物進入防止ネットなどさまざまな用途にご使用頂ける支柱を10本立てられるセットです。
用途獣害用・園芸用支柱用
太さ(Φmm)38.1
支柱やハウスのパイプなどを地面に立てたり、立っているパイプを引き抜いたりする際にとても便利なパイプ抜き差し用補助具。
質量(g)516
寸法(cm)7×23.5×8.5
適合パイプ径(Φmm)【4種類】8.0~13.7(イボ竹・ねぶし用)
1台
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
パイプを引き抜く引き抜き力350kg。
しっかりと地面に立ったビニールハウスや支柱のパイプは、いざ撤収するときには非常に抜きにくく、大変な重労働を強いられます。
パイプ抜き器「ぬい太郎」はテコの原理を利用していますので、少ない力で大きなパワーを発揮します。
長期間立てたままで土中に固くささっているパイプでも、立ち作業で楽に引きぬくことができ、腰への負担が軽減されます。
ビニールハウス用品、パイプ支柱、アーチパイプにご利用いただけます。
用途パイプハウスの撤去や支柱抜き。
質量(kg)4.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×16×123
適合パイプ径(Φmm)13~32
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。